ABANAKI

Din 1949, Abanaki produce soluții standard de degresare a uleiului pentru industria apelor uzate, textile, procesare alimentară și industria auto. Citeste mai mult

Filtru

prelucrare

Consumabile de laborator

Pneumatică

Motoare

Curățenie

prelucrare Filtru

Magazin de consumabileVezi tot

  • Baterii de răcire

    Se folosește pentru a amesteca concentratul de lichid de răcire cu apă la nivelul dorit și a-l distribui direct în rezervoarele de lichid de răcire pentru mașini-unelte. Unitatea se auto-reglează pentru fluctuația nivelului lichidului de răcire, capacitatea de 20 gal cu fitinguri etanșe reduce timpul de nefuncționare și cartușul nu trebuie schimbat niciodată

  • Accesorii pentru skimmer de ulei

    Include curele și tuburi de spumare, lame puternice pentru ștergătoare mini-ștergătoare, ștergătoare de spumă pe disc, arcuri, oxigenatoare mici și mari, degete de antrenare și concentratoare de ulei

  • Schimbatoare de ulei

    Îmbunătățește durata de viață a lichidului de răcire și reduce mirosurile de la baile de răcire prin îndepărtarea uleiurilor de suprafață plutitoare. Skimmerele de ulei cu tuburi se montează pe partea laterală a baghetei sau a decupajului pentru a ajuta la îndepărtarea uleiurilor reziduale din lichidul de răcire în centrele de prelucrare cu acces redus sau deloc superior

Accesorii scule pentru mașiniVezi tot

  • Accesorii de frezare și găurire

    Răcitoare de aer pentru a elimina nevoia de aburire a lichidului de răcire la tăiere, tăiere și prelucrare; prelucrarea cu aer rece îmbunătățește durata de viață a sculei și evită creșterea pieselor cauzată de căldură. Baza magnetică se ajustează pe 3 axe, în timp ce duza reglabilă direcționează cu precizie aerul rece. Funcționează la 80 până la 100 psi

Despre ABANAKI

Catalogul extins al Abanaki include skimmere de ulei, mixere de lichid de răcire, refractometre și accesoriile acestora. Al brandului skimmers de ulei îndepărtați uleiul plutitor de pe suprafața lichidului în instalațiile de tratare a apelor uzate, operațiunile de prelucrare a alimentelor și oțelăriile. Acestea previn blocarea capetelor de pulverizare și a filtrelor și permit ca uleiul degresat să fie reciclat și reutilizat ca lubrifiant sau combustibil. Aceste unități au un design compact, cu un sistem unic de ștergere care se potrivește în aproape orice rezervor sau groapă și un întrerupător de siguranță pentru a evita supraîncălzirea. Abanaki amestecătoare de lichid de răcire sunt folosite pentru a amesteca concentratul de lichid de răcire cu apă la nivelul dorit și pentru a-l distribui direct în rezervoarele de lichid de răcire ale mașinii-unelte. Au fitinguri rezistente la scurgeri pentru a reduce timpul de nefuncționare, iar cartușele lor nu necesită schimbări frecvente. Aceste unități se autoajustează în funcție de fluctuația nivelului lichidului de răcire.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Abanaki încrucișează referințe individuale cu numerele de model ChipBLASTER echivalente. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Abanaki disponibile.

Livrarea

Aceste produse variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, acestea sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Întrebări Frecvente

Ce material este folosit pentru fabricarea skimmerelor de ulei ale mărcii?

Skimmerele de ulei Abanaki sunt disponibile în variante pe bază de oțel și polimer.

Cât de mult sunet produce skimmer-ul cu vid al mărcii?

Nivelurile de zgomot ale skimmer-ului de ulei cu cap de vid pneumatic Abanaki rămân sub 80 dBA.

Cum să vă asigurați că skimmerele de ulei ale mărcii folosesc lichide de răcire de calitate optimă?

Utilizatorii se pot angaja Refractometre Abanaki pentru a măsura rapid și ușor calitatea lichidului de răcire în skimmerele de ulei.

Produse exclusive pentru marcă