ACCUFORM SIGNS

Din 1934, Accuform, cu sediul în Brooksville, Florida, produce semne de siguranță, etichete și etichete, precum și proceduri de siguranță, respectarea mediului și strategii de distribuție pentru industria de producție, construcții, asistență medicală și transport. Citeste mai mult

Filtru

Siguranţă

Manipularea materialului

Papetărie

Securitate

Sudare

Transmisie de putere

Scule de mână

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Piese metalice

Siguranţă Filtru

Produse de identificareVezi tot

  • Etichete goale

    Disponibil în diverse materiale, culori și stiluri pentru a răspunde nevoilor specifice. Etichete goale OSHA pentru a identifica clar pericolele potențiale în și în jurul locurilor de muncă. Atrageți rapid atenția celorlalți cu etichete goale luminoase și fluorescente. Preveniți rănile și asigurați identificarea cu etichete flexibile, goale

  • Etichete de calibrare și inspecție

    Folosit pentru informarea și protejarea lucrătorilor și angajaților. Mesajul de calibrare informează lucrătorii și utilizatorii despre calibrarea intenționată a echipamentului. Vin în pachete de 25, sunt realizate din vinil adeziv și au un suport care se dezlipește. Informațiile pot fi scrise cu ușurință pe etichetă cu un stilou sau un creion

  • Echipamente și etichete de siguranță

    Avertizați oamenii cu privire la pericolele grave ale punctelor de prindere cu etichetele îndrăznețe ale echipamentelor OSHA și ANSI. Păstrați toți lucrătorii informați și protejați de accidente în timp ce lucrați prin plasarea etichetelor echipamentelor în întregul mediu de lucru

  • Accesorii pentru etichete

    Include inserții de folie transparentă și semne de siguranță. Disponibil în lungimi de 10 x 14 inchi, 7 x 10 inci și 8-1/2 x 11 inci și în lățimi de 11 și 17 inci

  • Benzi de marcare și avertizare

    Ajutor în implementarea siguranței și organizarea locului de muncă. Benzi rezistente la apă cu rezistență minoră la acizi, uleiuri, grăsimi, substanțe caustice, alcalii și majoritatea solvenților. Disponibil în culori și combinații aprobate de OSHA și sunt utilizate în mod obișnuit pentru a promova principiile 5S

  • Etichete pentru deșeuri nepericuloase și periculoase

    Etichete de identificare a containerelor pentru a se asigura că conținutul containerelor este identificat în mod clar și că sunt luate măsurile de precauție adecvate. Oferiți operatorilor instrucțiuni, informații și avertismente. Ajută la identificarea ușoară a deșeurilor periculoase, a deșeurilor universale sau a deșeurilor periculoase biologice

  • Etichete numerice

    Etichete de siguranță OSHA pentru a preveni pornirea accidentală sau neașteptată a echipamentelor sau a utilajelor prin identificarea corectă a utilajelor care sunt reparate sau neutilizate. Disponibil în culori precum negru / argintiu reflectorizant, negru / alb, alb / negru, alb / verde și alb / roșu pentru scopuri suplimentare de codare

  • Etichete de reparație și inspecție

    Util pentru înregistrarea întreținerii și inspecției pe scări, stivuitoare, macarale și schele. De asemenea, mențineți angajații informați și protejați de răni grave. Disponibil într-o gamă largă de mesaje, materiale și stiluri pentru a răspunde nevoilor specifice de identificare

  • Etichete cu drept de știință
  • Etichete de siguranță și blocare
  • Bannere și afișe de siguranță
  • Semnați mesaje
  • Accesorii pentru etichete
  • Plăcuțe pentru vehicule și suporturi pentru plăcuțe

Dispozitive de blocareVezi tot

Siguranța traficuluiVezi tot

  • Semnalizare barieră și benzi subterane
  • Marcaje de proprietate și alee

    Disponibil în culorile portocaliu și alb / portocaliu, alb și alb / roșu și alb și portocaliu / alb. Împins în pământ pentru a ajuta șoferii să găsească o alee sau o linie de proprietate. Suficient de flexibil pentru a rezista vântului puternic și impacturilor de mare viteză. Reveniți la loc atunci când este lovit sau lovit de un vehicul

Despre ACCUFORM SIGNS

Catalogul mărcii cuprinde bannere și afișe de siguranță, echipamente și etichete de siguranță, etichete de siguranță și blocare, etichete pentru deșeuri nepericuloase și periculoase, pături de sudură, perdele și ecrane, huse, benzi de marcare și avertizare, pancarte pentru vehicule și suporturi pentru pancarte și multe altele. Al brandului etichete de blocare a supapei cu bilă sunt folosite pentru a informa întregul personal că echipamentul pe care doresc să îl folosească este în prezent blocat. Acestea sunt capabile să se potrivească cu robinete cu bilă de 3/8 inch și sunt disponibile într-o gamă largă de culori. Accuform etichete goale sunt folosite pentru identificarea rapidă a elementelor la locul de muncă. Aceste etichete goale informează, de asemenea, angajații despre echipamentele defecte, starea produselor, articolele din inventar și informațiile care îi mențin în siguranță. Aceste etichete OSHA sunt folosite pentru a identifica clar potențialele pericole în și în jurul locurilor de muncă și pentru a atrage rapid atenția cu culorile lor luminoase și fluorescente.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Accuform Signs încrucișează referințe individuale cu numerele de model echivalente Electromark și Brady. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie învechit, fie epuizat, sunt șanse să avem produse Accuform echivalente disponibile.

Livrarea

Aceste produse Accuform variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole Accuform sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Site-board-uri

Site Boards sunt un instrument de comunicare vizuală utilizat pe șantierele de construcții și instalațiile industriale. Suprafața de ștergere uscată a plăcilor KPI (indicatori cheie de performanță) facilitează actualizarea informațiilor...Citeste mai mult 

Semne de podea Walk-On Slip-Gard

Semnele de podea Slip-Gard Walk-on folosesc imagini și mesaje puternice pentru a avertiza și a reaminti oamenii din trotuare, spații de lucru și intrări și din jurul lor. Aceste semne sunt realizate din material durabil și rezistent la alunecare, pro...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Ce tipuri de etichete de siguranță oferă Accuform Signs?

Accuform oferă o gamă largă de etichete de siguranță, inclusiv etichete de avertizare de pericol, etichete de siguranță a mașinii, etichete de blocare/etichetare și etichete cu arc.

Care sunt utilizările etichetelor de calibrare și inspecție ale mărcii?

Sunt folosite pentru informarea și protejarea lucrătorilor și angajaților. Mesajul de calibrare informează lucrătorii și utilizatorii despre calibrarea prevăzută a echipamentului.

Cum ajută benzile de marcare și de avertizare la promovarea siguranței la locul de muncă?

Benzile de marcare și de avertizare oferite de Accuform promovează siguranța la locul de muncă, oferind imagini clare care ajută lucrătorii să identifice pericolele potențiale și să navigheze în mediu mai sigur.

Produse exclusive pentru marcă