ACORN

Din 1945, Acorn Engineering Company produce chiuvete din oțel inoxidabil și cu suprafață solidă, corpuri sanitare, dușuri și chiuvete pentru mop. Marca are sediul în Proctor Ave., California, SUA. Citeste mai mult

Filtru

Sanitar

Pneumatică

Manipularea materialului

pompe

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

hardware-ul

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Sanitar Filtru

Chiuvete și FântâniVezi tot

  • Chiuvete baie

    Chiuvete ovale și dreptunghiulare, montate pe perete, din oțel inoxidabil, cu buton sau robinet manual. Disponibil în diferite adâncimi și dimensiuni ale bolului

  • Piese pentru fântână

    Include filtre de apă de înlocuire cu conținut scăzut de plumb, micro-carbon, utilizate cu răcitoare de apă și fântâni de băut  

  • Cismele
  • Chiuvete de mână și stații de spălare a mâinilor
  • Mop Chiuvete

    Chiuvete de mop din față cu picătură Terrazzo, cu un canal de scurgere central, cu un filtru detașabil din oțel inoxidabil și un design dublu pentru o instalare ușoară. Au o construcție prefabricată din terrazzo compusă din așchii de marmură turnate în ciment Portland și sunt disponibile în diferite dimensiuni și adâncimi ale bolului

  • Spălați piesele fântânii

    Include ansambluri de butoane pentru controlul aerului, duze de pulverizare, șuruburi, piulițe, ansambluri de supape, inele de rezervă și șaibe; utilizate la întreținerea și repararea fântânilor de spălat  

  • Fântâni de spălat

    Fântâni de spălare circulare, de colț, eliptice și semicirculare din oțel inoxidabil care funcționează fie prin butonul de apăsare a piciorului, fie prin senzor IR. Poate găzdui mai mulți utilizatori în același timp și sunt disponibile în tipuri de orificii de scurgere de podea și de perete

Cadă / robineteVezi tot

Supape de control al presiunii și temperaturiiVezi tot

  • Supape de amestecare

    Supape termostatice de temperare pentru toaletă, certificate ASSE, fără plumb, care protejează împotriva arsurilor de la apa fierbinte și furnizează apă la temperatură optimă. Au constructie din alama si pot fi folosite cu orice tip de robinet

Despre ACORN

Acorn Engineering Company, o marcă a Morris Group International, produce produse pentru spălarea mâinilor și accesorii sanitare. Ghindă chiuvete de baie sunt disponibile în forme ovale și dreptunghiulare cu un buton sau robinet manual. Aceste chiuvete dispun de o supapă cu buton, acţionată pneumatic, controlată cu aer, care utilizează aer atmosferic. Au o construcție din oțel inoxidabil și un mâner ergonomic al gurii pentru a oferi utilizatorului controlul maxim al debitului de apă. Alegeți dintr-o gamă largă de chiuvete de baie, mop chiuvete, fântâni de spălat, cabine de duș de sine stătătoare și robinete de duș și cadă deschise Raptor Supplies.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Acorn încrucișează referințe individuale la modelele echivalente Bradley, Advance Tabco și Kohler. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are disponibile produse de instalații sanitare Acorn echivalente.

De ce noi?

Raptor Supplies, un distribuitor de încredere Acorn, oferă gama sa completă de produse. Vă putem recomanda produse potrivite pentru diversele dumneavoastră cerințe de aplicație.

Livrarea

Aceste produse Acorn variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Chiuvetă Ellipse Solid Surface, montată pe perete

Este conceput pentru a spori siguranța publică, combinând rentabilitatea cu un design care economisește spațiu, făcându-l ideal pentru instalarea în clădiri. Această chiuvetă este proiectată pentru a extinde capacitatea de spălare a mâinilor...Citeste mai mult 

Baze de duș SLAB

Acestea au suprafață solidă Corterra pentru durabilitate și aspect estetic. Aceste baze nu sunt doar atractive din punct de vedere vizual, ci și remarcabil de ușor de curățat, eliminând îngrijorările legate de inelele încăpățânate pentru cadă....Citeste mai mult 

Toaletă montată pe perete miniLOO din oțel inoxidabil

Se integrează perfect cu un mecanism/suport de spălare în perete în stil european de la Geberit, renumit pentru tehnologia sa dublă care economisește apă. MiniLOO este disponibil într-o varietate de finisaje, ...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Ce sunt duzele de pulverizare rezistente la vandal?

Duzele de pulverizare rezistente la vandal sunt instalate în stațiile de spălare de colț care pot fi supuse unor abuzuri și mai multe încercări în zone cu trafic intens, protejând astfel unitățile de deteriorarea gravă.

Care sunt etapele de instalare a stațiilor de spălare Acorn?

  • Instalați S-clip. Fixați dispozitivul de ancorare pe podea folosind hardware-ul de ancorare furnizat de instalator.
  • Conexiune pentru deșeuri de machiaj la P-trap furnizată de instalator.
  • Acum spălați liniile de alimentare înainte de a face conexiuni de intrare a supapei NPT de 1/2 inch.
  • Reglați supapa de amestec la temperatura dorită.
  • Setați ciclul de sincronizare pe supapele de dozare.

Sunt aceste stații de spălare ideale pentru utilizare în aer liber?

Stațiile de spălare Acorn au carcasă din oțel galvanizat placată cu vinil pentru o protecție superioară împotriva coroziunii și ruginii.

Produse exclusive pentru marcă