ADAPT-ALL

Filtru

Sanitar

Hidraulică

Elemente de fixare

Despre ADAPT-ALL

Catalogul extins al Adaptall include adaptoare și fitinguri pentru furtunuri hidraulice, fitinguri pentru țevi din alamă, șaibe de etanșare și amortizare și fitinguri pentru furtunuri hidraulice. Al brandului adaptoare pentru furtunuri hidraulice au fire BSPP la un capăt la fire JIC pe celălalt. Aceste unități de întoarcere la 90 de grade sunt ideale pentru schimbarea direcției fluxului. Au finisaj argintiu pentru estetică și pot gestiona debite de până la 6000 psi. Adaptall Nipluri hexagonale MBSP sunt realizate din alama pentru a rezista atacurilor corozive. Acestea pot gestiona debite de până la 1000 psi și au un interval de temperatură de funcționare de la -65 la 250 de grade F.
Alegeți dintr-o gamă largă de adaptoare pentru furtunuri hidraulice și fitinguri pentru țevi din alamă la Raptor Supplies, un distribuitor autorizat al Adaptall.

Produse exclusive pentru marcă