ADD-A-LEVEL

Filtru

Manipularea materialului

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Manipularea materialului Filtru

Rafturi și rafturi de depozitareVezi tot

  • Rafturi de depozitare în vrac

    Rafturile de depozitare în vrac de nivel suplimentar sunt concepute pentru a stoca bunuri grele, piese și echipamente într-un mod organizat. Aceste rafturi de depozitare sunt fabricate din polietilenă de înaltă densitate pentru a rezista la sarcini de până la 3540 lb și au grilă ventilată / blaturi solide pentru a preveni acumularea de praf. Sunt disponibile în variante cu 3 și 4 rafturi Raptor Supplies.

  • Accesorii Rack

    Include știfturi de susținere a raftului din plastic concepute pentru a fi utilizate cu grătarul Durashelf și rafturile de depozitare reglabile din partea superioară

Platforme de scări și scheleVezi tot

  • Accesorii pentru schele și platforme

    Include covorașe de cauciuc pentru platforma de lucru cu o capacitate maximă de încărcare de 250 lb. Permiteți trecerea cu ușurință a contaminanților chimici și apei prin ele. Clipuri orizontale de conectare, pentru conectarea cu panourile din plastic Dunnage-Cubes și Poly-Riser, de asemenea disponibile

  • Platforme de lucru

    Platforme de lucru stivuibile, fabricate din plastic turnat rezistent, pentru a suporta o sarcină maximă de 500 lb. Pot fi ridicate sau coborâte la o înălțime de lucru optimă, reducând astfel șansele de rănire a spatelui

Containere și containere de depozitareVezi tot

  • Accesorii coș și cutie

    Include cleme de înlocuire de înlocuire pentru conexiuni orizontale cu SPC Industrial Dunnage-Cubes și panouri din plastic Poly-Riser

Banci de lucru si accesoriiVezi tot

  • workbenches

    Include grilă și bancuri de lucru reglabile cu partea superioară solidă, având o capacitate maximă de manipulare a sarcinii de 1760 lb. Poate fi instalat în câteva minute în orice depozit sau mediu de birou. Disponibil în variante de 36, 48, 66 și 96 de inchi

Despre ADD-A-LEVEL

Gama de produse Add-A-Level de la SPC Industrial include o mare varietate de platforme de lucru stivuibile. Modul modular Add-A-Level platforme de lucru sunt ideale pentru crearea unui spațiu de lucru perfect în orice cadru industrial și pot fi asamblate cu ușurință fără a folosi unelte. Ele pot fi stivuite orizontal sau vertical pentru a crea mediul potrivit de pardoseală industrială cu înălțimea de lucru perfectă. Aceste platforme permit curgerea apei și a altor contaminanți și pot fi folosite și ca platforme de decontaminare. Compania produce, de asemenea, diverse produse industriale de depozitare (rafturi și coșuri de depozitare) și bancuri de lucru în diferite capacități portante, cu opțiuni în variante de top grid și top solid. Platforme Add-A-Level și banci de lucru sunt fabricate din componente din plastic turnat de mare rezistență și au o capacitate maximă de încărcare de 1760 lb (798 kg). Alegeți dintr-o mare varietate de produse SPC Add-A-Level pentru rafturi și podele Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă