AIRMASTER FAN

Airmaster Fan, membru al grupului MAICO, este un producător de top de ventilatoare industriale și comerciale, ventilatoare și încălzitoare electrice. Având sediul în Michigan, Statele Unite ale Americii, Airmaster Fan își fabrică produsele conform celor mai stricte reguli internaționale. Citeste mai mult

Filtru

HVAC și refrigerare

Electrical

Motoare

Manipularea materialului

Transmisie de putere

Pneumatică

Întreținerea flotei și a vehiculelor

HVAC și refrigerare Filtru

Guri de aerisireVezi tot

VentilareVezi tot

Ventilatoare de răcire și accesoriiVezi tot

  • Tunuri cu aer și Man Coolers

    Răcitoare portabile cu transmisie prin curea, certificate UL, cu un motor monofazat, permanent cu condensator, care asigură un debit maxim de aer de 17173 CFM. Prezintă un cadru de oțel și o elice din oțel cu patru pale, acoperită cu epoxi, cu un diametru de 48 inchi

  • Accesorii pentru circulatorul de aer

    Include palete ventilatoare fabricate din oțel cu finisaj galvanizat și suporturi de tavan de perete cu finisaj cu textură neagră utilizate pentru a înlocui părțile vechi ale circulatoarelor de aer

  • Circulatoare de aer

    Circulatoare de aer mobile și staționare conforme cu OSHA, oferind un flux de aer concentrat cu un debit maxim de 11200 CFM. Dispune de lame din aluminiu turnat/oțel galvanizat rezistent la coroziune și carcasă și apărătoare din oțel; ideal pentru utilizare în linii de asamblare, stații de lucru și zone de întreținere pentru a circula aerul

  • Ventilatoare de plafon

    Ventilatoare de tavan Mark I cu vopsea albă electrostatică și un debit maxim de 26400 CFM la o viteză de 290 RPM

Despre AIRMASTER FAN

Catalogul extins de produse Airmaster Fan include circulatoare de aer, ventilatoare de evacuare montate cu oblon, tunuri de aer, motoare de obturatoare și ventilatoare de tavan. Ventilatoarele de tavan Airmaster au rulmenți cu bile lubrifiați permanent, un motor închis și neventilat și două tije de jos. Aceste ventilatoare listate UL / CUL sunt vopsite cu o vopsea electrostatică pentru a oferi un finisaj durabil, neted și dur, oferind viteze de 270 și 290 rpm la 50 și, respectiv, 60 Hz. Airmaster oferă și staționare circulatoare / ventilatoare de aer care poate fi montat pe pereți, piedestale și podele pentru utilizare în clădiri de birouri, școli și spitale. Aceste ventilatoare asamblate și neasamblate au pale din aluminiu și oțel cu un diametru maxim de 30 de inci, care pot funcționa la o viteză maximă de 1615 rpm.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele ventilatoare Airmaster încrucișează referințe individuale la numerele de model echivalente ale ventilatorului Americraft. Deci, dacă sunteți în căutarea unui fan concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are disponibil ventilatorul Airmaster echivalent.

Livrarea

Ventilatorul Airmaster și accesoriile sunt potrivite pentru expedierea prin curier și transportul aerian. Acestea necesită ambalare simplă, în funcție de dimensiunile produsului.

Denumiri comerciale majore

Mancooler portabil cu transmisie prin curea

Aceste răcitoare pentru oameni au o elice din aluminiu cu patru pale și au carcasă acoperită cu epoxi și apărătoare din oțel. Au, de asemenea, un mâner cu lățime completă, ușor de prins și vin cu o priză cu împământare și 10 inchi c...Citeste mai mult 

Modele de transmisie cu curea EMC

Aceste răcitoare portabile cu transmisie prin curea vin cu o elice din aluminiu cu trei pale cu diametrul de 36 de inchi și au un comutator basculant cu două viteze. Acestea au un cablu de 10 inchi cu o mufă cu trei fire și au ste...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Ce înseamnă ratingul CFM al unei suflante Venturi?

Piciori cubi pe minut sau CFM reprezintă cantitatea de aer care poate fi deplasată printr-o cameră atunci când funcționează o suflantă/ventilator la cea mai mare viteză. Pentru a raci eficient o incapere, suflanta CFM trebuie aleasa tinand cont de spatiul/dimensiunea camerei. CFM pentru suflante este o măsură crucială pentru a determina dacă aerul poate fi circulat rapid în spațiu.

Care este diferența dintre un ventilator și o suflantă?

Un ventilator furnizează aer în jurul unei întregi încăperi sau spațiu, în timp ce o suflantă circulă aerul doar într-o anumită zonă. Un ventilator necesită mai puțină presiune pentru a produce cantități mari de gaz și este mai ieftin decât o suflantă.

Produse exclusive pentru marcă