Dulapuri pentru sertareInclude o gamă largă de dulapuri de depozitare Akro Mils, rezistente la rugină, coroziune și praf, cu o construcție grea complet sudată. Disponibil în diferite culori, materiale și dimensiuni(25 produse)
Coșuri pentru sertareSertare de depozitare rezistente cu mâner mare pentru o prindere mai bună; folosit cu mini-dulapuri, rafturi și alte sisteme de rafturi și poate fi, de asemenea, stivuit pentru a optimiza spațiul de depozitare. Disponibil în cinci culori diferite(5 produse)
Coșuri Hopper GiantContainere de depozitare stivuibile multifuncționale și rezistente, ideale pentru utilizare pe rafturi, cărucioare și cărucioare. Dispune de un opritor anti-alunecare care împiedică mișcarea pubelelor atunci când sunt stivuite. Disponibil în diferite culori și capacități(73 produse)
Coșuri de agățare și stivuirePubele stivuibile Akro Mils din polimer sau policarbonat de calitate industrială. Folosit pentru a optimiza spațiul de depozitare și dispune de o oprire anti-alunecare care împiedică mutarea coșelor de gunoi atunci când sunt stivuite(103 produse)
Coșuri conductoareCoșuri conductoare ESD pentru a proteja piesele sau dispozitivele electronice sensibile de electricitatea statică. Folosit pe scară largă în industriile electrice și electronice pentru aplicații de stocare și distribuție(2 produse)
Coșuri de raftInclude diverse pubele de raft Akro Mils, pubele de compartiment și pubele indicatoare din plastic industrial de înaltă calitate. Folosit pentru a organiza obiectele depozitate și pentru a crește spațiul de depozitare în rafturi și dulapuri. Disponibil în diferite culori, capacități și dimensiuni(104 produse)
Divizoare pentru coșuriFolosit pentru a crea compartimente într-un coș pentru a mări și personaliza spațiul de stocare. Disponibil în variante de suspendare, de vizualizare, coș de raft, coș de stivuire, sertar de raft și variante de separare a coșurilor(42 produse)
Rafturi BinRafturi durabile și rezistente la rugină din oțel de calitate industrială. Disponibil în modele de suport de ridicare cu o singură față și cu două fețe(100 produse)
Cutii despărțitoareContainere divizibile utilizate la sortarea inventarelor. Fabricat din polimer de calitate industrială și are o capacitate maximă de stocare de 50 lb(30 produse)
Rafturi și panouri îndoitePanouri cu jaluzele montate pe perete și mobile, realizate din oțel laminat la rece pentru un plus de rezistență și durabilitate. Poate fi folosit cu AkroBins și InSight Bins și sunt disponibile în modele de panouri cu o singură față și cu două fețe(20 produse)
Sisteme de șine de gunoiRafturi din oțel rezistente, concepute pentru a atârna și stiva mai multe pubele AkroBins și InSight, rezultând o utilizare optimă a spațiului și o eficiență sporită a manipulării materialelor. Disponibil în modele cu suporturi cu ambele fețe(4 produse)
Containere cu capac atașatContainere cu capac reutilizabile și stivuibile de calitate industrială, cu funduri texturate pentru o aderență rezistentă la alunecare. Ideal pentru transport, distribuție și aplicații de preluare a comenzilor
(10 produse)
Stivuiți și cuibăriți containereContainere rezistente la coroziune și rezistente la stivă și cuib, cu un design nervurat și fund texturat pentru a preveni mișcarea inutilă a containerelor atunci când sunt stivuite. Au o capacitate maximă de încărcare de 500 lb(32 produse)
Containere de perete drepteContainere rezistente la stivuire și perete cu mânere deschise pe toate părțile. Au jante puternice de stivuire și nervuri exterioare pentru o stivuire sigură și sunt disponibile în variante solide și plasă(13 produse)
dolliesCarucioare de oțel folosite pentru a muta și transporta containere și containere mari de depozitare. Aveți un corp din oțel de calibrul 13 complet sudat, cu un finisaj acoperit cu pulbere(2 produse)
Camioane cubCărucioare cub din polietilenă pentru sarcini medii și grele, cu o capacitate maximă de încărcare de 450 lb. Dispune de roți din cauciuc/semi-pneumatice cu mânere robuste pentru o mișcare ușoară(3 produse)
Camioane cu platformăCamioane cu platformă de spumă structurală versatile și rezistente, cu o suprafață antiderapante și rezistentă la substanțe chimice. Disponibil în variante de 24 x 48 inchi și 30 x 60 inchi, cu o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 2000 lb(4 produse)
Suporturi de eticheteDeținătorii de carduri utilizate pentru stocarea și organizarea cardurilor / documentelor pentru regăsirea rapidă. Disponibil în diferite dimensiuni(5 produse)
Capacele ToteCapacele reutilizabile pentru containere pentru cuib și stivuire și sunt folosite pentru a preveni praful conținutului depozitat(17 produse)
TotesTote cu stivuire încrucișată, cu o oprire anti-alunecare și nervuri de întărire pentru prevenirea deplasării containerelor. Fabricat din polimer industrial de înaltă densitate și are mânere turnate(1 produs)
Accesorii coș și cutieInclude accesorii pentru echipamente de depozitare, cum ar fi cupe, capace și șine; suporturi pentru etichete și suporturi și curele suspendate(18 produse)
Accesorii cutie separatoareDivizoare lungi și scurte utilizate pentru crearea subdiviziunilor în Akro-Grids. Fabricat din polimer de calitate industrială și rezistent la majoritatea substanțelor chimice și solvenților(17 produse)
Cărucioare de gunoi mobileRafturi mobile din oțel pentru pubele (sârmă) cu 6 rafturi și 30 de pubele din plastic pentru a muta uneltele sau echipamentele la locul de muncă pentru un acces ușor. Oferă o capacitate maximă de încărcare de 2000 lb(1 produs)
Camioane manuale cu cilindruCamioane de mână fabricate din oțel, inclusiv cutii pentru butelii și lanțuri de susținere grele, utilizate pentru transportul și depozitarea în siguranță a mai multor butelii de gaz în același timp. Au o capacitate maximă de încărcare de 50 lb(1 produs)