ALARM LOCK

Filtru

Securitate

250X28PG21MBN95S1RW92RFD32DN95S1RW92LFD32DN90S1295F26DN90S1195F26DDL2700 US10BPG30MSPG30KPD715X28X88250x28WP700X28

Întreținerea flotei și a vehiculelor

S6173BP6

Piese metalice

260XUS28CEMCEMKA

Securitate Filtru

Alarme de ieșire de urgență

Tastatură digitală
Cod produs: AE9EZV
Model: PG30KPD
€276.86 /unitate
Adauga in cos
Dispozitiv de alarmă de panică de ieșire întârziată
Cod produs: AE4TWN
Model: 715X28X88
€1,661.19 /unitate
Adauga in cos
Blocă de comandă a barei de paddle rezistentă la intemperii
Cod produs: AB4LDK
Model: 250x28WP
€851.66 /unitate
Adauga in cos

Componente ale sistemului de alarmă la incendiu

Alarmă ușă de ieșire, bronz metalic, mortare, claxon, jantă, 30 sec, 3 min sau continuu
Cod produs: CN8EGU
Model: PG21MB
€511.44 /unitate
Adauga in cos

Încuietori pentru controlul accesului fără cheie

Imprimantă portabilă cu infraroșu fără fir
Cod produs: AA9XRX
Model: AL-IR1
€588.59 /unitate
Adauga in cos
Cablu USB și software
Cod produs: AA9XRW
Model: ALPCI2-U
€389.27 /unitate
Adauga in cos
Etichetă adezivă de proximitate din plastic - pachet de 10
Cod produs: AA9XRV
Model: ALHID1391
€152.76 /unitate
Adauga in cos
Cheie de proximitate din plastic gri - Pachet de 10
Cod produs: AA9XRU
Model: ALHID1346
€209.52 /unitate
Adauga in cos
Card de proximitate din plastic - pachet de 100
Cod produs: AA9XRT
Model: ALHID1326
€746.18 /unitate
Adauga in cos
Modul de transfer de date din plastic
Cod produs: AA9XRR
Model: AL-DTMIII
€824.00 /unitate
Adauga in cos
Card de proximitate Batch Enroller Plastic
Cod produs: AA9XRQ
Model: AL-PRE
€1,261.11 /unitate
Adauga in cos

Despre ALARM LOCK

Catalogul extins Alarm Lock include alarme multifuncționale pentru uși, imprimante portabile fără fir, module de transfer de date, chei și etichete de proximitate și multe altele. Al brandului Alarme avansate pentru usi PG21 sunt unități montate pe suprafață, controlate cu microprocesor, instalate pentru a îmbunătăți securitatea la orice ușă simplă sau dublă, cu o alarmă de 95 dB, întârziere la intrare, eliminarea cheii și opțiuni de oprire/resetare automată. Au două moduri de armare (standard și „întotdeauna armat”) pentru monitorizarea mai multor uși prin intermediul comutatoarelor externe încorporate. Blocare alarmă imprimante portabile utilizați raze infraroșii pentru a primi date și comenzi de la un alt dispozitiv fără fir. Sunt ideale pentru imprimarea jurnalului de evenimente și a codului utilizatorului.
Alegeți dintr-o gamă largă de alarme pentru uși și imprimante wireless la Raptor Supplies, un distribuitor autorizat de Alarm Lock.