ALEXIS FIRE EQUIPMENT

Alexis Fire Equipment este un furnizor de top de servicii de modificare a mașinilor de pompieri, din 1947. Linia de produse a mărcii include camioane de pompieri aeriene și de salvare, pompe, cisterne, mini unități, ambulanțe, remorci personalizate și vehicule de comandă. Pompele cu control superior de 1000 de galoane Alexis Fire Equipment au un corp rezistent din oțel inoxidabil și un cadru secundar cu scaune pentru cabină pentru cinci persoane și patru scaune SCBA. Sunt echipate cu un rezervor de spumă de 20 de galoane cu un sistem de spumă FoamPro cu un singur rezervor și două puțuri pentru furtunuri, câte una pe fiecare parte. Aceste pompe sunt integrate în continuare cu o consolă montată pe podea pentru găzduirea întrerupătoarelor de urgență și lumini telescopice cu LED Fire Research Spectra pentru o vizibilitate superioară în orice condiții de lumină. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe disponibile în diferite configurații dimensionale și variante de montare a pompei Raptor Supplies.
Furnizăm și livrăm în peste 60 de țări, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Singapore, Malaezia și Indonezia. Ne puteți contacta fie prin telefon, chat live, WhatsApp, fie trimiteți formularul de pe această pagină pentru a obține partea echivalentă de care aveți nevoie astăzi!

Echipa noastră de asistență pentru clienți va răspunde în 30 de minute!

Cere o cotatie

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a obține sfaturi personale
Suntem disponibili de la de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.