Protector
Transformatoarele Allanson Unitran Protector-X sunt echipate cu trei resetări automate care elimină declanșările inutile. Au un buton de service bypass care facilitează identificarea defecțiunilor.
Din 1926, Allanson produce componente de iluminat și transformatoare electrice. Cu sediul central în Markham, Ontario, Canada, marca beneficiază industriile HVAC și încălzire. Citeste mai mult
Arzătoare cu gaz unipolar listate UL și certificate CSA realizate din compozit rezistent la foc. Poate funcționa la temperaturi cuprinse între -22 și 104 de grade și este oferit în diferite tensiuni nominale
Include aprindătoare pentru arzătoare de ulei, transformatoare de aprindere și testere de aprindere pentru a asigura funcționarea fără probleme a arzătoarelor de ulei
Catalogul extins al lui Allanson include diverse comenzi pentru arzătoare de ulei și transformatoare de aprindere. Arzătorul de ulei al mărcii transformatoare de aprindere opriți arzătoarele în timpul pierderii flăcării sau a unei defecțiuni a sistemului. Sunt disponibile în variante de montare cu știfturi 1/4-20 TPI, balama laterală, placă cu fante. Aceste transformatoare pentru arzătoare de ulei dispun de fire de temperatură ridicată pentru a rezista la condiții dure de temperatură industrială și bucșe din porțelan dublu de înaltă densitate pentru a permite o funcționare în siguranță. Allanson aprinderile arzătorului de ulei sunt ideale pentru serviciu constant și oferă cea mai fiabilă sursă de aprindere pentru aplicații comerciale și industriale. Nu necesită plăci de montare și pot aprinde incendii și la temperaturi scăzute.
Numerele de model ale lui Allanson încrucișează în general referințe individuale la MPN-urile echivalente Beckett și Honeywell. Deci, dacă sunteți în căutarea produselor mărcii care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are produse alternative disponibile.
Aceste produse Allanson sunt în general mici și necesită ambalaje compacte. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și nu pentru transportul aerian.
Aceste testere Allanson sunt ideale pentru testarea aprinderilor electronice cu 2 poli și a transformatoarelor cu miez de fier ale mărcii. Au un indicator LED care anunță utilizatorii dacă aprindetorul face suficient spate...Citeste mai mult
Aprindetoarele electronice OMNI ale mărcii oferă surse de aprindere de încredere și de funcționare constantă pentru arderea combustibilului. Pot aprinde focul la -30 de grade C și nu au nevoie de plăci de montare. Aceste aprinderi m...Citeste mai mult
Transformatoarele Allanson Unitran Protector-X sunt echipate cu trei resetări automate care elimină declanșările inutile. Au un buton de service bypass care facilitează identificarea defecțiunilor.
Luați în considerare factori precum capacitatea de încărcare, tensiunea de intrare și ieșire și condițiile de mediu.
Evitați expunerea transformatorului la apă sau alte lichide și asigurați-vă cablarea și conexiunile corespunzătoare.
Păstrați transformatorul Allanson într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.