ALLEGRO SAFETY

Din 1987, Allegro Industries produce echipamente de siguranță de înaltă calitate pentru utilizare în instalații comerciale și aplicații industriale periculoase. Allegro Industries, cu sediul în Piedmont, Carolina de Sud, SUA, oferă pompe de aer ambiental de înaltă performanță, sisteme de aer rece respirabil, compresoare de aer, aparate respiratorii, ventilatoare și suflante pentru spațiu închis și conducte. Citeste mai mult

Filtru

Siguranţă

Sudare

Manipularea materialului

Pneumatică

HVAC și refrigerare

pompe

Sanitar

Instrumente de testare

Curățenie

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Electrical

Despre ALLEGRO SAFETY

Catalogul Allegro include pompe de aer ambiental de înaltă performanță, sisteme de aer rece respirabil, compresoare de aer, pompe de nămol și pompe de utilitate/deshidratare.
Vesel pompe de aer ambiant asigurați aer curat și respirabil pentru utilizatorii de aparate de respirație completă/ pe jumătate sau de glugă. Aceste pompe de aer cu palete rotative nu necesită lubrifiere internă, eliminând astfel necesitatea sistemelor de monitorizare a monoxidului de carbon. Acestea sunt echipate cu fitinguri OBAC cu conectare rapidă pentru a conecta furtunul de aer la ieșire și o supapă de siguranță din alamă pentru a regla debitul de aer. Aceste pompe au o presiune maximă de lucru de 15 psi.
Vesel genunchiere prezintă pernițe moi și rezistente la abraziune pentru a proteja genunchii utilizatorilor. Aceste genunchiere sunt concepute pentru aplicații în construcții, inclusiv pentru prelucrarea podelei sau a betonului. Aceste tampoane au buton și buclă / cârlig și buclă / tragere / cataramă cu eliberare rapidă pentru o potrivire sigură peste genunchi.
Marca oferă, de asemenea, o gamă variată de suflante pentru spații închise care pot furniza atât fluxuri de aer pozitive, cât și negative și sunt perfecte pentru ventilație și extracție. Aceste ventilatoare axiale Allegro de mare putere au un design stivuibil care economisește spațiul de lucru, un mâner de transport turnat pentru o portabilitate ușoară și o carcasă inferioară pentru a asigura siguranța componentelor electrice.
Alegeți dintr-o gamă largă de echipamente Allegro, cum ar fi echipamente de protecție personală și suporturi, sortimente de șuruburi, încălzitoare pentru spațiu închis și multe altele.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Majoritatea produselor Allegro fac referințe încrucișate cu echipamentele Air System International, 3M și Honeywell. Dacă sunteți în căutarea unui echipament concurent sau a unui instrument care este fie epuizat, fie depășit, există șanse ca Raptor Supplies dispune de echipamentul Allegro echivalent.

Livrarea

Aceste dimensiuni ale echipamentelor Allegro variază de la mic la mare. Acestea pot necesita ambalare atentă, deoarece unele piese se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste echipamente Allegro sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

ALLEGRO SAFETY Avantaje competitive

Protocoale de testare a adaptării respiratorii

Utilizarea de aparate respiratorii adecvate este un aspect important de siguranță pentru lucrătorii din medii periculoase. Testarea de potrivire a aparatului respirator asigură o etanșare etanșă pe fața utilizatorului pentru a-l proteja împotriva scurgerilor de contaminanți sau a agenților patogeni nocivi din mediu. Prezența părului facial poate provoca, de asemenea, scurgeri de aparate respiratorii. Toate aparatele respiratorii trebuie testate anual înainte de prima utilizare. OSHA recunoaște două mari categorii de testare a potrivirii:

  • Protocoale cantitative de testare a potrivirii: Testarea cantitativă de potrivire Allegro implică procesul de măsurare a cantității precise de scurgere în piese faciale strânse. Echipamentul cuprinde o piesă facială atașată la o sondă și conectată la mașina de măsurat printr-un furtun.
  • Protocoale de testare calitativă a potrivirii: Testarea calitativă de potrivire Allegro este o metodă de trecere sau eșec care se bazează pe răspunsul senzorial personalizat (iritare/gust/miros) al utilizatorului (purtând aparatul respirator) la agenți de testare specifici, cum ar fi acetat de izoamil (acetat de izopentil sau ulei de banană), dulce (zaharină). ), amar (benzoat de denatonium) și fum iritant (HCl și Sn).

PAPR-uri de șlefuire/sudură EZ Air Flex

Allegro EZ air flex șlefuire / sudare PAPR-uri (Respirator de purificare a aerului alimentat) sunt sisteme complete de particule, concepute pentru aplicații industriale în care este necesară protecție combinată (ochi, respirator și față). Aceste căști de sudură ușoare sunt dotate cu o vizor rabatabil, rezistent, pentru a expune un scut de șlefuire pentru a menține protecția respiratorie a lucrătorilor în timpul șlefuirii sau inspectării sudurilor. Acestea respectă standardele ANSI Z87.1+ și CAN / CSA Z94.3 pentru protecția feței și a ochilor și sunt certificate CE și aprobate NIOSH. PAPR-urile Allegro NEW EZ air flex pentru șlefuire / sudare sunt sisteme motorizate care folosesc o baterie litiu-ion pentru a furniza aer proaspăt și filtrat constant pe fețele utilizatorilor.

Întrebări Frecvente

Ce produse furnizează Allegro?

Allegro este unul dintre cei mai mari distribuitori de produse de siguranță pentru spațiul închis, cum ar fi ventilatoare, suflante, pompe, aparate respiratorii, surse de aer și sisteme de sudare SAR.

Ce sunt suflantele de aer respirabil Allegro?

Suflantele de aer respirabil Allegro sunt suflante portabile și ușoare care oferă aer de respirație sigur și confortabil pentru utilizatorii industriali. Aceste sisteme de aer proaspăt Allegro sunt echipate cu un filtru detașabil și lavabil și sunt conținute într-o carcasă grea din plastic roto-mulată pentru durabilitate prelungită.

Am nevoie de un monitor de CO pentru pompa mea de aer respirabil Allegro?

Nu, nu este necesar un monitor de CO, deoarece pompele de aer respirabil Allegro nu produc monoxid de carbon, ceață de ulei sau vapori de ulei.

Este normal ca pompa mea de aer respirabil Allegro să se încălzească?

Da, este normal ca pompele de aer respirat să se încălzească, deoarece sunt fără ulei. De asemenea, nu au lubrifiere pentru racirea motorului. Aceste pompe au un design cu palete rotative pentru a asigura frecare constantă între cameră și rotor.

Unde se folosesc suflantele rezistente la explozie?

Vesel suflante rezistente la explozie sunt utilizate în mori, centrale electrice, depozite, rezervoare, cabine de pulverizare, spații închise sau orice altă zonă în care pot fi prezente praf, fum sau gaze inflamabile.

Poate fi amplasată o suflantă vertical deasupra unei cămine?

Da, o suflantă Allegro poate fi plasată vertical peste o cămină dacă este susținută în siguranță, cu intrare/ieșire adecvată, mișcare, vibrații și atenuare a greutății.

Care este intervalul de temperatură de funcționare al conductelor Allegro?

Temperatura maximă de lucru pentru Allegro's standard și conducte static conductoare este de 180 de grade F, respectiv 250 de grade F.

Ce standarde/certificări respectă echipamentele Allegro?

Produsele Allegro sunt listate UL sau marcate CE pentru a asigura siguranța consumatorului, sănătatea și îndeplinirea cerințelor de mediu. Echipamentele Allegro selectate aderă la NIOSH (Institutul Național pentru Securitate și Sănătate Ocupațională, SUA) și ANSI (Institutul Național American de Standarde) pentru protecția capului și a ochilor, asigurând în același timp o vizibilitate optimă.

Produse exclusive pentru marcă