ALTRONIX

Filtru

Electrical

Pneumatică

Instrumente de testare

Securitate

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Electrical Filtru

Date și comunicareVezi tot

  • Accesoriu pentru cabinet

    Baterii RE2 montate pe rack în carcase negre de calibrul 19, concepute pentru a găzdui până la patru baterii de 12 VDC / 7AH. Dispune de terminale de conectare rapidă care permit conectarea în diferite configurații pentru aplicații de 12 sau 24 VDC

  • Comutatoare Ethernet

    Acestea oferă conectivitate de rețea fiabilă și sigură pentru camere IP, codificatoare și alte dispozitive de rețea. Prezintă un factor de formă compact, capacitate Power over Ethernet (PoE) și funcții avansate de management și securitate, cum ar fi suportul VLAN, QoS și SNMP.

  • Adaptori de fibra optica

    Folosit pentru a conecta un cablu de fibră optică cu orice alt cablu ethernet. Ideal pentru aplicații de transfer de date de mare viteză, cum ar fi transmisia video și audio în sistemele de securitate și supraveghere.

transformatoareVezi tot

  • Clasa 2 Transformatoare

    Furnizați energie pentru sursele și echipamentele electronice, inclusiv dispozitivele de securitate, control acces și supraveghere. Protecția de intrare fuzionată minimizează energia lăsată să treacă și oferă o protecție mai bună. Disponibil în carcase interioare și exterioare, ideale pentru a rezista la condiții industriale dure

  • Transformatoare de control

    Include diverse transformatoare de control încapsulate interioare și deschise, cu fuzibile/nesiguranțe în diferite tensiuni de intrare/ieșire și stiluri de montare. Ideal pentru aplicații în circuitul de control al mașinilor-unelte

  • Transformatoare plug-in

    Include o varietate de transformatoare plug-in Altronix montate pe perete în carcase rezistente la intemperii și ignifuge. Disponibil în diferite tensiuni de intrare/ieșire, valori nominale VA și tipuri de conexiune

DistribuireVezi tot

  • Sisteme de alimentare și componente

    Acestea au o carcasă compactă pentru a furniza 12VDC, 24VDC sau 12 și 24VDC simultan prin două surse de alimentare/încărcătoare cu o singură ieșire. Carcasa poate găzdui până la patru baterii de 12 VDC / 12 Ah.

Surse de alimentareVezi tot

  • Surse de alimentare DC

    Sunt potrivite pentru aplicații care necesită putere suplimentară, cum ar fi sistemele de securitate și controalele accesului. Asigurați protecție la scurtcircuit și suprasarcină.

Cutii electriceVezi tot

  • Cutii electrice de siguranță

    Include carcase clasificate NEMA utilizate pentru asigurarea unui capac de protecție în jurul sistemelor electrice. Disponibil în diferite dimensiuni și variante metalice și nemetalice

siguranțeleVezi tot

  • Siguranțe speciale

    Protejați-vă împotriva supracurenților și condițiilor de scurtcircuit și asigurați-vă că sistemele rămân operaționale chiar și în cazul unor probleme legate de alimentare. Potrivit pentru sisteme de securitate și supraveghere.

incinteleVezi tot

  • Accesorii pentru incinte

    Încuietori CAM conforme RoHS cu două chei pentru carcase externe de alimentare / baterie (WP2)

Sârmă și cabluVezi tot

  • Cablu portabil

    Cabluri lungi de șase picioare pentru a oferi alimentare temporară și conectivitate de date pentru dispozitivele de securitate și supraveghere din teren. Ușor, flexibil și durabil și ideal pentru instalații mobile sau temporare.

Despre ALTRONIX

Catalogul Altronix include controlere de acces, baterii, carcase, cabluri de fibră optică și ethernet, module de deconectare de putere redusă, extensii de putere, module de relee, comutatoare, module de temporizator, unități UPS, module de comunicare în rețea și module de conversie și distribuție a energiei. Altronix receptoare ethernet transmiteți și primiți date prin ethernet pentru diverse dispozitive IP, cum ar fi camerele. Aceste unități plug & play sunt conectate la dispozitive prin porturi RJ45. Acestea dispun de indicatori LED încorporați pentru afișarea în timp real a stării conexiunii IP în orice moment. Aceste receptoare/transmițătoare pot transmite date la o distanță de până la 500 de metri la o lățime de bandă de 100 Mbps.

Denumiri comerciale majore

MAXIMAL Fit Power Systems

Aceste sisteme de alimentare extensibile găzduiesc sub-ansambluri și surse de alimentare pentru sarcini electrice și dispun de deconectare supravegheată a alarmei de incendiu și protecție la supratensiune pentru siguranța sistemului în condiții adverse....Citeste mai mult 

Module NetWay

Aceste module sunt ideale pentru transmiterea și recepția de date către și de la dispozitive. Se conectează la camere IP, microfoane externe, echipamente de comutare, plăci de control și dispozitive prin porturi RJ45. ...Citeste mai mult 

TROVE Carcase

Aceste carcase sunt potrivite pentru integrarea sistemelor de alimentare cu controlere de acces pentru operațiunile de distribuție a energiei. Acestea dispun de backplane detașabile pentru configurarea rapidă a dispozitivului și pretestare o...Citeste mai mult 

Avantaje competitive ALTRONIX

Tehnologia LINQ

Tehnologia Altronix LINQ este utilizată pentru comunicarea cu dispozitivele de la distanță pe internet. Această tehnologie raportează informații de diagnostic prin e-mail sau notificări de pe tabloul de bord Windows, reducând timpul de nefuncționare. Acesta oferă, de asemenea, controlul de la distanță sau local al distribuției de putere prin intermediul rețelei. Jurnalul de evenimente al acestei tehnologii urmărește istoricul diagnosticelor.

Întrebări Frecvente

Unde se montează modulele Altronix NetWay?

Aceste module pot fi montate atât pe pereți, cât și pe stâlpi. Peretele trebuie găurit pentru a monta carcasa dispozitivului Altronix folosind șuruburi și ancore. Pentru montarea pe stâlp, se folosește un suport de montare pentru a ține modulul NetWay. O curea cu eliberare rapidă pentru roată melcat ține suportul pe loc.

Cum să primiți și să transmiteți date la distanțe lungi?

Kiturile de adaptoare Ethernet cu rază lungă de acțiune pot fi utilizate pentru a transmite date către camere IP și dispozitive situate pe o rază de 1000 de metri.

Pentru ce sunt folosite bateriile reîncărcabile Altronix?

Aceste baterii sigilate cu plumb-acid furnizează alimentare cu 12VDC dispozitivelor de securitate, supraveghere și acces.

Pentru ce se utilizează Altronix StrikeIt?

Altronix StrikeIt sunt surse de alimentare de joasă tensiune care oferă putere și control pentru greva uși și alte dispozitive de închidere electrificate în sistemele de control al accesului și de securitate.

Este StrikeIt UL listat?

Da, StrikeIt este listat UL, asigurând cele mai înalte standarde de siguranță și fiabilitate.

StrikeIt oferă supraveghere a puterii?

Da, StrikeIt are încorporat supravegherea puterii pentru a asigura funcționarea corectă a sistemului.

Produse exclusive pentru marcă