Americ, o marcă Schaefer, este un producător de frunte de echipamente de ventilație pentru spații închise de înaltă calitate. Linia de produse a companiei include ventilatoare și suflante electrice și cu aer pentru spațiu închis, conducte de ventilație și accesorii aferente, cum ar fi conectori, suporturi și suporturi de depozitare. Ventilatoarele ușoare și portabile pentru spațiu limitat Americ sunt certificate UL, CSA și CE și dispun de un motor rezistent capabil să furnizeze viteză maximă și debit de aer de 3200 rpm și, respectiv, 877 cfm. Carcasa din polietilenă cu pereți duali a acestor ventilatoare este proiectată pentru a proteja mecanismul intern și curgerea în cele mai dure medii și spații restrânse, cum ar fi canalele și căminele de vizitare. Marca oferă, de asemenea, conducte de ventilație în spațiu închis de 15 și 25 inch, realizate din vinil flexibil, ușor și poliester țesut. Această conductă este concepută pentru a gestiona un volum mare de aer la o presiune comparativ mai mică. O gamă largă de aceste conducte și alte produse ale companiei sunt disponibile pe Raptor Supplies.