AMERICAN HAMMER

Cu sediul central în Wilmington, Carolina de Nord, SUA, American Hammer produce ciocane industriale de înaltă calitate pentru industria construcțiilor, minerit și auto. Citeste mai mult

Filtru

Scule de mână

Scule de mână Filtru

Ciocane și instrumente de loviturăVezi tot

  • Ciocane ciocane mortale

    Ciocanele de uretan Hi-Viz dintr-o singură piesă care furnizează forță controlată la suprafață cu vibrații minime

  • Sanii

    Ciocane cu față dublă, cu cap de alamă / bronz / cupru / aliaj de plumb / aliaj de zinc. Utilizat în diverse aplicații de prelucrare a metalelor în locul ciocanelor de oțel

Despre AMERICAN HAMMER

Linia de produse American Hammer include diverse ciocane din cupru, alamă, bronz și aliaj cu opțiuni de mâner din aluminiu, cauciuc, oțel, hickory, lemn și fibră de sticlă. Al brandului ciocane de baros sunt potrivite pentru utilizare în industria de construcții și minerit pentru demolare, spargerea betonului sau a rocilor și a stâlpilor. american ciocane cu suflare moartă sunt utile pentru lucrări care necesită control precis și acuratețe, cum ar fi lucrul cu materiale fragile sau când conduceți elemente de fixare în spații înguste. Acestea au mânere din uretan pentru a absorbi impactul și pentru a reduce oboseala operatorului.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri American Hammer încrucișează referințe individuale la numerele de model ABC Hammers, Westward și Wright Tools echivalente. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente American Hammer disponibile.

Livrarea

Aceste produse variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole American Hammer sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Cum să asigurați siguranța în timp ce utilizați un baros american?

Purtați echipament de protecție adecvat, cum ar fi mănuși, protecție pentru ochi și cizme cu vârf de oțel, în timp ce utilizați barosul mărcii.

Cum să întreținem produsele American Hammer?

  • Păstrați ciocanele curate și uscate atunci când nu sunt utilizate.
  • Inspectați-le periodic pentru semne de deteriorare sau uzură.

Care este diferența dintre ciocanele de baros și ciocanele mort?

Un baros are un cap greu, solid din oțel, cu un mâner lung care oferă o cantitate mare de forță cu o singură lovitură. În schimb, un ciocan mort are un cap gol umplut cu nisip sau alt material pentru a absorbi stresul și pentru a reduce recul.

Produse exclusive pentru marcă