ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP

Accurate Manufactured Products Group (AMPG) produce elemente de fixare standard în industrie, ideale pentru aplicații în construcții, instalații sanitare, agricultură și industria chimică. Citeste mai mult

Filtru

Elemente de fixare

prelucrare

Transmisie de putere

Sanitar

Scule de mână

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Elemente de fixare Filtru

ȘuruburiVezi tot

  • Butoaie obligatorii

    Butoaiele de legare constau dintr-un butoi cu filet intern care se potrivește printr-o parte a unei găuri și se potrivește cu un șurub de legare care se filetează în butoi din cealaltă parte. Ele prind împreună materiale groase, piese electrice sau documente.

  • Șuruburi cu cap hexagonal
  • Șuruburi de umăr

    Șuruburile cu umăr au un umăr între porțiunea filetată și cap. Umărul oferă o suprafață netedă și precisă pentru piesele rotative, servind drept distanțier sau suprafață de sprijin pentru aplicații liniare.

  • Socket Șuruburi cu cap

    Șuruburile cu cap tubular au o adâncitură hexagonală în cap pentru a le strânge sau slăbi cu o cheie sau un șurub. Folosit în mod obișnuit în aplicații care necesită un element de fixare cu profil redus și de înaltă rezistență, cum ar fi aplicații pentru mașini, electronice și auto.

NuciVezi tot

  • Piulițe cu flanșă

    Aveți o flanșă circulară la un capăt pentru a distribui sarcina și pentru a oferi o suprafață de sprijin mai mare. Folosit în construcții, mașini și alte aplicații grele. Sunt disponibile variante grosiere, fine și cu filet metric.

  • Nuci Hex

    Piulițele hexagonale asigură șuruburile, șuruburile și alte elemente de fixare filetate. Forma hexagonală permite strângerea și slăbirea ușoară folosind o cheie sau un clește. Disponibil în fire fine, grosiere și metrice.

  • Panouri nuci

    Piulițele pentru panouri sunt utilizate în aplicații de prelucrare a metalelor și a lemnului. Să aibă un cap în formă de T care se potrivește într-o fantă/canal. Folosit în mod obișnuit cu un șurub / șurub pentru a fixa panourile pe o suprafață. Sunt disponibile variante din alamă și nailon.

Șuruburi deVezi tot

  • Sortimente Bolt

    Colecție de șuruburi de diferite dimensiuni, stiluri și materiale, ambalate împreună într-un kit sau set convenabil. Disponibil în stiluri de ferme și capete arhitecturale.

  • Șuruburi pentru mașini

    Șuruburile mașinii fixează două obiecte împreună. Au un ax cilindric neted, cu o porțiune filetată și un cap la un capăt. Disponibil în ambele variante filetate parțial și complet.

ȘaibeVezi tot

  • Șaibe plate

    Șaibe plate sunt componente mici, în formă de disc, utilizate cu șuruburi, șuruburi și piulițe pentru a distribui sarcina, a preveni slăbirea și a asigura izolarea electrică.

Inserare filetVezi tot

  • Inserti de nuci

    Componente metalice introduse în găuri pentru a oferi un filet intern puternic și permanent. Folosit în mod obișnuit acolo unde orificiul filetat s-a dezbrăcat, deteriorat sau uzat sau acolo unde utilizatorii au nevoie de un fir mai puternic pentru o anumită aplicație.

Despre ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP

Catalogul Accurate MFD Products include stâlpi de legare, șuruburi de umăr, șaibe, lame și piulițe. Produse MFD precise șuruburi arhitecturale sunt folosite pentru a fixa două obiecte împreună fără a necesita un fir. Aceste șuruburi sunt ideale pentru aplicații care necesită o funcționare sigură și fără probleme. Aceste șuruburi sunt disponibile în variante de oțel placat cu bronz, oțel cromat și oțel vopsit cu alamă, cu opțiuni de finisaj simplu, bronz și crom. Al brandului piulițe de panou sunt mai subțiri decât piulițele, ideale pentru spațiile înguste sau unde este necesar un profil redus, cum ar fi controalele de volum, suporturile pentru comutatoare și corpurile electrice. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste șuruburi, șaibe plate și seturi de cleme, disponibile pe Raptor Supplies.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile precise ale produselor MFD încrucișează referințe individuale cu numerele de model echivalente Grainger, Unistrut și Lyon. Așadar, dacă sunteți în căutarea unor articole concurente care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are disponibile produse MFD precise echivalente.

Livrarea

Inserțiile Chrislynn sunt de dimensiuni mici și sunt furnizate în mai multe bucăți, prin urmare necesită ambalare atentă, deoarece unele produse se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, acestea sunt livrate prin curier și nu prin transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Ancore Z-pivotante

Sunt proiectate pentru reglarea arcurilor de extensie fără răsucire. În timp ce crește tensiunea pe arcurile de extensie, arcul se răsucește pe măsură ce ancora arcului este strânsă. Aceste oțel inoxidabil 18-8 u...Citeste mai mult 

CURATE MANUFACTURED GROUP Avantaje competitive

Art Dart

Art Darts transformă un știft standard într-o unitate tradițională contemporană, prevenind găurile mari în pereți și asigurând o instalare rapidă și ușoară. Sunt fabricate din aluminiu și vin asamblate pe un știft de înaltă calitate cu un capac filetat detașabil.

Întrebări Frecvente

Unde se află sediul Accurate Manufactured Products Group?

AMFG are sediul central situat în Indianapolis, Indiana.

Care sunt diferitele tipuri de clase de fire?

  • 1A și 1B: Pentru lucrări dure de calitate comercială în care se dorește o potrivire slăbită pentru asamblarea prin spin-on.
  • 2A și 2B: sunt standardul acceptat pentru majoritatea piulițelor, șuruburilor și șuruburilor comerciale.
  • 3A și 3B: Sunt utilizate atunci când este necesară o potrivire strânsă între părțile de împerechere pentru o muncă de înaltă calitate.

Ce tip de fire sunt disponibile cu elementele de fixare ale mărcii?

  • UNC
  • UNF
  • UNEF
  • UNR
  • Fire rulate
  • Tăiați fire

Care este diferența dintre tipurile de fire UNC, UNF și UNEF?

  • UNC - Aceste filete Unified National Coarse au distanțe grosiere pentru a permite strângerea cu câteva spire.
  • UNF - Aceste fire Unified National Fine au o spațiere fină care le face mai puțin predispuse la slăbire atunci când vibrează.
  • UNEF - Aceste fire Unified National Extra Fine au o distanță extra-fină care necesită parcurgerea unei distanțe foarte scurte la fiecare rotire, permițând ajustări incrementale și precise.

Produse exclusive pentru marcă