ANCRA

Filtru

Manipularea materialului

48117216000-GRA50409-10-1PK50015-21-GRA50015-10-GRA49723-10-GRA49716-11-GRA49716-10-GRA48672-15-GRA48672-14-GRA48672-13-GRA48117256000-GRA40386-11-GRA

Manipularea materialului Filtru

Curele de marfă

Folosit pentru a menține încărcătura/încărcăturile stabile și sigure în tranzit și pentru a face încărcarea/descărcarea ușoară și sigură. Disponibil în stiluri de cârlig J-, S- și plat, cu o rezistență maximă la rupere de 16200 lb

Extractor de curele, galben
Cod produs: CN8KVW
Model: 50409-10-1PK
€48.47 /unitate
Adauga in cos
  • Curea de legare
  • Curea de legare
  • Curea de legare
Articolul (3)
Curea troliului 30 Picioare x 4 Inchi 5400 Lb.
Cod produs: AA7ZHY
Model: 43795-90-30-GRA
€91.17 /unitate
Adauga in cos

Curele logistice

Curele logistice cu cataramă cu clichet și extensii de prindere pentru a ancora frânghiile de pereții laterali ai camionului / remorcii în siguranță și convenabil. Reduceți daune prin prevenirea deplasării încărcăturii în interiorul vehiculului sau al containerului

Extensie de legare 7 inch x 2 inch 1000 Lb.
Cod produs: AA7ZHQ
Model: 40386-11-GRA
€19.14 /unitate
Adauga in cos

Ancore pentru camioane și remorci

Șenile orizontale și verticale din oțel și mufele pentru grinzi pentru șenile E instalate sau montate în interiorul unui camion sau unei remorci pentru a oferi un punct de ancorare sigur și sigur pentru curelele de fixare și troliu

  • E-Track orizontal
  • E-Track orizontal
Articolul (2)
Grinzi din oțel
Cod produs: AA7ZHU
Model: 40921-10-GRA
€20.47 /unitate
Adauga in cos
  • E-Track vertical
  • E-Track vertical
Articolul (2)

Troliuri pentru camion și remorcă

Troliuri pentru camion/remorcă placate cu zinc, concepute pentru a face încărcarea și descărcarea mărfurilor grele sau uriașe mai lină, mai sigură și mai ușoară. Au o limită maximă a sarcinii de lucru de 5500 lb

Accesorii pentru troliu

Capace de troliu cu clichet pentru utilizare cu orice troliu convențional pentru a ține în siguranță bara de troliu (în interiorul troliului) până când curelele sunt complet strânse. Ușurează strângerea curelei și reduce șansele de rănire

Cap de argint Cap de clichet Overdrive
Cod produs: AA7ZJM
Model: 49723-10-GRA
€66.11 /unitate
Adauga in cos

Barele cu troliu

Folosit pentru a strânge și slăbi curelele troliului în timpul încărcării/descărcării mărfurilor pe camioane și remorci cu platformă. Prezintă un design ergonomic pentru a oferi pârghie pentru a reduce eforturile manuale în timpul curelei

Bară de troliu combinată cu capăt de cutie 38-5/8 in
Cod produs: AA7ZJP
Model: 50015-21-GRA
€86.03 /unitate
Adauga in cos
Combinație de bară de troliu 34 inch mâner moletat
Cod produs: AA7ZHX
Model: 42313-20-GRA
€56.89 /unitate
Adauga in cos

Despre ANCRA

Ancra International oferă soluții de manipulare a mărfurilor de înaltă calitate încă din 1969. Compania produce sisteme de reținere pentru camionete, camioane, trenuri și avioane pentru a face transportul și încărcarea/descărcarea mărfurilor ușor și sigur. Catalogul de produse Ancra include ancore pentru camion și remorcă; curele de marfă și logistică; și trolii pentru camion și remorcă, bare de troliu și accesorii. Ancorele pentru camioane și remorci sunt fabricate din oțel de înaltă calitate și sunt montate în interiorul vehiculelor pentru a oferi un punct de ancorare sigur și sigur pentru curele. Aceste curele de la Ancra sunt disponibile în stiluri J-, S- și cârlig plat și sunt folosite pentru a menține încărcăturile stabile și sigure în tranzit. Au o limită maximă de sarcină de lucru de 3333 lb și sunt disponibile în lungimi de până la 30 de picioare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse pentru manipularea materialelor Raptor Supplies.