WEILER

Filtru

Unelte electrice

materiale abrazive

Curățenie

prelucrare

Manipularea materialului

Transmisie de putere

Pneumatică

Sanitar

Echipamente și consumabile pentru vopsea

Unelte electrice Filtru

Instrumente FinisareVezi tot

  • Accesorii pentru polizor unghiular

    Include truse de șlefuitoare din trei piese care conțin un disc cu clapă de 4-1 / 2 inci, o perie de cupă de 2-3 / 4 inci și o roată de sârmă de 4 inci pentru debavurare, precum și îndepărtarea ruginii, vopselei și coroziunii. Sunt disponibile, de asemenea, kituri de utilitate din cinci piese, cu perie montată pe tijă

  • Perii pentru cupe

    Perii cu cupă de sârmă cu un și două rânduri, concepute pentru a fi utilizate pe polizoare unghiulare pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și a depunerilor de calcar. Dispune de peri de oțel / alamă / bronz și o viteză maximă de 14000 rpm. Oferit în opțiuni de montare pe tijă și arbore filetat

  • Perii cu disc

    Perii cu discuri pentru freza cu coajă utilizate pentru pregătirea suprafețelor, îndepărtarea ruginii/calamarului, amestecarea semnelor de suprafață și a razelor marginilor pe suprafețe din oțel, aluminiu, alamă, bronz, fontă, ceramică și cupru. Dispune de peri abrazivi din nailon și max. viteza de functionare de 2500 rpm. Disponibil în diametre de perie de 4 și 6 inci

  • Perii de capăt
  • Slefuit Slefuitor Perii din sarma
  • Perii spiralate și tubulare

Despre WEILER

Weiler este o marcă americană certificată ISO 9001:2008, cunoscută pentru abrazivi de calitate. Catalogul Weiler Abrasives încorporează o gamă largă de produse sub categoriile de produse cu disc clapete, roată cu clapete, roată cu centru deprimat, dorn abraziv și șlefuit șlefuitor. Acești abrazivi de înaltă performanță sunt disponibili în diferite selecții de granule și dimensiuni de granulație. Conceput pentru lucrări dificile, abrazivi Weiler sunt o alegere preferată atunci când vine vorba de îndepărtarea agresivă a materialelor.

Produse exclusive pentru marcă