APOLLO VALVES

Filtru

Sanitar

Pneumatică

Transmisie de putere

Instrumente de testare

HVAC și refrigerare

Electrical

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Elemente de fixare

Piese metalice

Motoare

Scule de mână

Manipularea materialului

pompe

Securitate

Sanitar Filtru

Verificați supapele de reținere și prevenitoarele de refluxVezi tot

  • Accesorii pentru prevenirea returului

    Accesoriile pentru dispozitivul de prevenire a returului Apollo includ kituri de evacuare a spațiului de aer și robinete de testare. Seturile de drenare a spațiului de aer sunt utilizate pentru a preveni curgerea deversărilor minore către sistemele portabile de fluide și pot rezista la presiuni de până la 175 psi. Robinetele de testare sunt ideale pentru testarea asamblarii înapoi sau sunt utilizate ca supape de izolare pentru manometre sau linii de echipamente mici.

  • Truse de reparare a dispozitivului de prevenire a refluxului

    Aceste kituri includ un inel O pentru tija de control superior și inferioară, un disc de control, o diafragmă, o etanșare a pistonului și un lubrifiant. Sunt utilizate pentru repararea și întreținerea dispozitivelor de prevenire a returului.

  • Preventori de reflux

    Ele previn contaminarea alimentării cu apă potabilă din cauza sifonajului invers sau a contrapresiunii de la substanțe nedorite. Aceste dispozitive de prevenire sunt disponibile în variante de bronz și bronz fără plumb.

  • Supape de reținere și picior

    Aceste supape de reținere și de picior includ o gamă largă de robinete de aer din alamă cu mâner în T sau pârghie. Sunt folosite pentru a controla cu ușurință intrarea / ieșirea aerului dintr-o conductă sanitară.

  • Supape de control al debitului

    Supapele de reținere a debitului din bronz montate orizontal asigură închiderea pozitivă a sistemelor de încălzire hidrică, cazanelor, încălzitoarelor indirecte de apă și sistemelor de procesare chimică. Au o presiune maximă de funcționare de 50 psi și o temperatură de 250 de grade Fahrenheit. Aceste unități pot fi, de asemenea, utilizate ca dispozitive de prevenire a returului atunci când este necesar.

  • Dispozitive de vidare

    Aceste întrerupătoare sunt plasate pe robinete, toalete sau pisoar și au o presiune maximă de funcționare de 150 psi. Ele sunt utilizate în mod obișnuit pentru prevenirea refluxului și protejarea apei potabile împotriva contaminării.

Supape de control al presiunii și temperaturiiVezi tot

  • Supape de golire a cazanului

    Aceste supape de scurgere sunt utilizate cu cazane, încălzitoare de apă și rezervoare de stocare pentru a evacua apa dintr-un sistem sanitar sau de încălzire. Acestea au un design cu flux complet, cu o presiune maximă de 125 psi WOG (apă, ulei și gaz).

  • Supape de amestecare

    Aceste supape de amestec reglează temperatura apei care iese din încălzitorul de apă amestecând automat cantitatea corectă de apă rece, pentru a menține condiții de evacuare sigure și optime.

  • Supape de relief

    Acestea sunt utilizate pentru a controla și a elibera excesul de presiune în conductele de aer / abur / gaz odată ce a fost depășit un nivel prestabilit de presiune, ceea ce ar putea deteriora conductele și echipamentele.

  • Supape de presiune și temperatură

    Aceste supape de siguranță protejează împotriva presiunilor excesive de apă și abur generate atunci când comenzile de intrare ale unității termice eșuează. Acestea pot gestiona presiuni de până la 150 psi și sunt ideale pentru utilizarea cu cazane de apă caldă și sisteme de încălzire.

  • Supape de reducere a presiunii apei

    Supapele de reducere a presiunii includ supape fără plumb din seria Apollo 36 ELF, care sunt concepute pentru a reduce excesul de presiune în conductele de apă prin reducerea debitului de apă.

Robinete de închidereVezi tot

  • Pene de aer

    Include o gamă largă de supape de blocare și de picior cu arc, utilizate pentru prevenirea curgerii inverse într-un sistem de fluid sau gaz

  • Adaptoare de conexiune supapă cu bilă

    Adaptoare de conexiune de înaltă calitate și rentabile, care pot funcționa la temperaturi cuprinse între 32 grade Fahrenheit și 210 grade Fahrenheit. Au o presiune maximă de funcționare de 600 psi

  • Vane cu sferă

    O gamă largă de supape cu bilă din bronz, alamă și oțel inoxidabil pentru controlul sau limitarea fluxului de fluide. Echipat cu un mâner rotativ de control al debitului pentru o operare ușoară

  • Pene de gaz

    Compatibil cu amestecuri naturale, fabricate, de gaz petrolier lichefiat sau aer și utilizat pe scară largă în instalarea aparatelor de încălzire rezidențiale și comerciale. Disponibil în opțiuni de pârghie, T și mâner cu cap plat

Fitinguri și cuplaje pentru țeviVezi tot

  • Fitinguri de alamă pentru țevi

    Fitinguri din alamă utilizate în aplicațiile de instalații sanitare marine pentru a conecta țevi sau furtunuri prin corpul unei bărci. Proiectat pentru a fi etanș la apă, rezistând în același timp la efectele corozive ale apei sărate.

  • fitinguri pentru țevi
  • Fitinguri pentru țevi din PVC

    Includeți adaptoare de tranziție IPS din seria Tectite 219 pentru a conecta două țevi de dimensiuni sau tipuri diferite. Asigurați o conexiune sigură și fără scurgeri în aplicațiile de instalații sanitare, încălzire și răcire în care este necesară o tranziție lină între mai multe sisteme de conducte.

Carcase și accesorii pentru servomotoare de supapăVezi tot

  • Actuatoare electrice pentru supape

    Controlați funcționarea supapei prin conversia unui semnal electric într-o mișcare fizică. Proiectat pentru a automatiza procesul de funcționare a supapelor pentru mai multă eficiență, fiabilitate și rentabilitate.

  • Accesorii pentru supape cu acţionare pneumatică

    Includeți poziționare de acţionare a supapelor pneumatice pentru a controla poziția actuatoarelor de supapă pneumatică și pentru a îmbunătăți performanța și precizia. În general, primiți un semnal de control de la un sistem de control și utilizați presiunea pneumatică pentru a regla poziția actuatorului.

  • Accesorii pentru supape

    Include kit de extensie folosit pentru a ridica mânerul pentru a se adapta izolației țevilor. Prezintă o construcție a corpului din oțel placat și include un șurub, tijă de prelungire, opritor și manșon de tijă

Supape de reglare a debituluiVezi tot

  • fluture Supape

    Supape cu un sfert de tura utilizate pentru controlul fluxului de fluid în conducte. Numit după forma discului asemănătoare cu aripile unui fluture. Discurile supapei se rotesc în jurul unei axe centrale pentru a deschide sau închide supapa.

  • Supape cu poartă și glob

    Supapele cu gură sunt concepute pentru a asigura izolarea fluidelor, oferind o poziție pozitivă atât în ​​pozițiile complet deschise, cât și în pozițiile complet închise, în timp ce supapele cu glob utilizează un dop sau robinet suplimentar pentru aceeași. Disponibil în materiale de corp din oțel inoxidabil, oțel carbon, alamă și bronz cu conținut scăzut de plumb

  • Supape de purjare și umplere

    Îndepărtați fluidul, aerul sau alte gaze dintr-un sistem HVAC sau de conducte pentru a menține nivelul dorit de presiune și pentru a proteja echipamentele sensibile de contaminare. Au construcție din bronz.

Indicatoare de nivel ale lichidului și indicatori de vedereVezi tot

  • Culoare ecartament

    Amplasat pe fiecare parte a manometrelor pentru a controla fluxul de lichide sau gaze în vas prin camera manometre. Lăsați ca manometrul să fie izolat de sistem pentru întreținere sau calibrare.

  • Aparate de măsurare a apei

    Permite operatorului să verifice nivelul, debitul, claritatea și culoarea fluidului din cazane și conducte de lichid. Dispune de robinete de măsurare pe ambele părți ale manometrului de sticlă și o supapă de închidere automată cu bilă pentru izolarea camerei de vas

Racorduri pentru tuburiVezi tot

  • Fitinguri PEX

    Folosit pentru crearea de etanșări de înaltă presiune în diverse aplicații sanitare. Dispune de o construcție a corpului din oțel inoxidabil pentru o protecție fiabilă împotriva fluxului invers

  • Apăsați Fit Fittings

    Folosit în instalații sanitare și sisteme de încălzire pentru a conecta cu ușurință țevi sau țevi, fără lipire sau sudură. Includeți furtunuri, îmbinări, cuplaje, reductoare de fitinguri, adaptoare de flanșă și multe altele.

JgheaburiVezi tot

  • Nuci și șaibe

    Piulițele Apollo fixează șuruburile sau șuruburile pe un material folosind filete interne care se potrivesc cu filetele șurubului sau șurubului care se fixează. Disponibil în variante de piuliță de blocare, piuliță de blocare, piuliță de unire și multe altele.

Conectori de conducte de gaz și apăVezi tot

  • Conectori de apă

    Includeți furtunurile flexibile pentru încălzirea apei din seria Tectite, realizate din materiale durabile, rezistente la îndoire și spargere. Dispune de fitinguri din alamă pentru instalare ușoară și conexiune fără scurgeri între încălzitorul de apă și alimentarea cu apă.

GarnituriVezi tot

  • Garnituri pentru foi și inel

    Sigilați două suprafețe de îmbinare într-un sistem de țevi sau tuburi pentru o etanșare etanșă între două flanșe sau alte suprafețe. În general, fabricate din cauciuc, silicon sau alte materiale flexibile.

FiltrareVezi tot

  • Y și filtru de coș

    Proiectat pentru a îndepărta corpurile străine din conducte și pentru a prelungi durata de viață a supapei / pompei / contorului. Poate suporta presiuni de până la 250 psi și este potrivit pentru apă, aer, gaz, petrol, abur și alte fluide

Cadă / robineteVezi tot

  • Piese de reparare a robinetului

    Include kituri de înlocuire a etanșărilor utilizate pentru etanșarea diferitelor părți ale supapelor și asigurarea unei conexiuni strânse

Chiuvete și FântâniVezi tot

  • Spălați piesele fântânii

    Consultați capătul fitingului care se extinde de la piulița de îmbinare pentru conectarea la un alt fiting sau țeavă în aplicațiile sanitare. Asigurați o instalare sigură și fiabilitate.

Despre APOLLO VALVES

Supapele Apollo rezistente la substanțe chimice și la coroziune sunt utilizate pentru a preveni curgerea inversă a apei poluate în apa potabilă și pentru a menține fluxul unidirecțional al fluidului. Robinetele cu bilă ale mărcii sunt disponibile în variante de bronz, oțel carbon și oțel inoxidabil și au o tijă rezistentă la explozie pentru o protecție sporită. Apollo valve de bilă sunt folosite pentru reglarea și controlul fluxului de fluide. Aceste supape din seria 70-100 au scaun RPTFE și TFM pentru performanțe excelente sub sarcină. Seria 500 Supape de siguranță Apollo sunt ideale pentru sisteme închise și aplicații de conducte de presiune, datorită capacității lor mari și designului duzei complete. Sunt fabricate din bronz pentru a conduce eficient căldura și electricitatea.

Denumiri comerciale majore

Supape cu bilă Hastelloy C Clasa 600 NPT

Constructie din 3 piese cu elemente de fixare incluse pentru a facilita dezasamblarea si intretinerea usoara. Echipat cu garnituri spiralate pentru a rezista compresiunii excesive cauzate de forța mare de așezare...Citeste mai mult 

Supape cu bilă APOLLOXPRESS

Seria 77VLF-140, supape din 2 piese realizate din alamă pentru rezistență la coroziune și nu conţin silicon pentru a preveni contaminarea supapelor. Caracteristică Tehnologia Leak before Press pentru a asigura o conexiune rapidă și sigură...Citeste mai mult 

Supape de reținere cu con bilă CVB

Supape acționate cu arc care oferă protecție fiabilă împotriva curgerii inverse și coroziunii; ideal pentru serviciul cu abur saturat. Poate fi montat atât în ​​direcția verticală, cât și în cea orizontală, cu flux ascendent. Echipat...Citeste mai mult 

APOLLO VALVES Avantaje competitive

Mânere în T izolatoare Therma-Seal

Aceste mânere izolate și lungi de 2-1/4 inci sunt proiectate pentru robinete cu bilă utilizate pe țevi izolate. Acestea sunt utilizate pentru a preveni instalarea de noi supape sau modernizarea supapei cu mânere noi în timpul recondiționării sistemului de conducte. Acestea au o construcție din nailon armat cu sticlă pentru frecare scăzută și rezistență la uzură și au un dop și un capac pentru a crea o etanșare la vapori pentru a preveni condensul și problemele apărute din cauza transpirației pe fitinguri. Aceste mânere vin cu o placă de oprire inovatoare cu oțel placat pentru a permite utilizarea cu robinete cu bilă din 2 și 3 piese. Ele îndeplinesc standardele UL 2043, făcându-le ideale pentru aplicațiile de tratare a aerului și sunt capabile să funcționeze la temperaturi de până la 275 de grade Fahrenheit.

Întrebări Frecvente

De ce este designul antistatic esențial pentru o supapă cu bilă?

Designul anti-static elimină strălucirea statică cauzată de frecarea dintre bilă și corpul, tija și bilă nemetal, care ar putea cauza deteriorarea întregului sistem de conducte.

Sunt supapele cu bilă Apollo direcționale?

Da, supapele de capăt filetate din două piese ale mărcii sunt bidirecționale. Ele pot fi instalate atât în ​​conducte orizontale cât și verticale, indiferent de direcția fluxului și orientarea tijei.

Ce sunt dispozitivele de prevenire a refluxului?

Ele previn contaminarea alimentării cu apă potabilă din cauza contrapresiunii sau a sifonării inverse cu substanțe nedorite. Dispozitivele antiretur Apollo sunt disponibile în variante de bronz și bronz fără plumb.

Pot fi utilizate supapele Apollo în aplicații la temperaturi înalte?

Marca Seria 18C-400 și Seria 18C-500 supapele de siguranță sunt ideale pentru aplicații la temperaturi ridicate.

Supapele Apollo pot fi automatizate sau controlate de la distanță?

Da, supapele Apollo pot fi automatizate sau controlate de la distanță folosind actuatoare electrice sau pneumatice și pot fi integrate în sistemele de management al clădirii pentru control și monitorizare de la distanță.

Cum aleg supapa Apollo corectă pentru aplicația mea?

Pentru a selecta supapa Apollo corectă, luați în considerare factori precum tipul și temperatura fluidului, presiunea, dimensiunea și cerințele de debit.

Cum îmi întrețin supapa Apollo?

Întreținerea supapelor Apollo include inspecții regulate, curățare și lubrifiere.

Produse exclusive pentru marcă