AQUA-PURE

Filtru

Pneumatică

3792031C6981131C

Sanitar

AP1001AP811AP810-2AP811-2AP-DWS1000AP-DW80/90AP5527AP Easy Cyst-FFC-CYST-FFSST1HAAPS117AP-DW85

Pneumatică Filtru

Părți

Accesorii de schimb Buna-N / plastic / SS, cum ar fi cleme de acoperire, capete, rezervoare, chei și inele O, potrivite pentru utilizarea cu filtrele Aqua-Pure

O-Ring Buna pentru carcase SS4 SS8 SS12
Cod produs: AE6ERD
Model: 3792031C
€51.11 /unitate
Adauga in cos
Filtru din plastic
Cod produs: AE6ERE
Model: 6981131C
€117.70 /unitate
Adauga in cos

Despre AQUA-PURE

O marcă subsidiară a 3M, Aqua-Pure este un furnizor de top de soluții pentru sistemele de filtrare a apei utilizate în instituțiile medicale, universități și alte spații comerciale. Catalogul său de produse include cartușe și carcase de filtrare cu conectare directă, filtre în linie, sisteme de osmoză inversă și robinete de bucătărie. Sistemele de filtru de apă cu schimbare rapidă Aqua-Pure oferă o capacitate de stocare de până la 100000 de galoane și au un design sanitar cu schimbare rapidă (SQC) care permite schimbarea ușoară a cartuşelor fără a fi nevoie de o cheie pentru filtru. Acestea sunt echipate cu medii nețesute, pliate cu carbon activat, care pot elimina particulele de dimensiuni de până la 5 microni la un debit maxim de 20 gpm.
Carcasele de filtrare ale mărcii sunt concepute pentru a fi utilizate atât cu sisteme de apă clorinată (municipală) cât și neclorinată (apă de puț), pentru a reduce nivelul de concentrație al sedimentelor, precum și gustul și mirosul de clor. Aceste carcase de filtru Aqua-Pure din oțel inoxidabil/acetal 316-L pot rezista la temperaturi și presiuni maxime de 275 de grade Fahrenheit și, respectiv, 300 psi.