ARC ABRASIVES

Filtru

materiale abrazive

Siguranţă

prelucrare

Unelte electrice

materiale abrazive Filtru

Discuri și curele de șlefuitVezi tot

  • Discuri de șlefuit adezive (PSA)

    Discuri cu filete ideale pentru îndepărtarea greutății sau lucrările de finisare fină pe suprafețe metalice. Dispune de un adeziv sensibil la presiune pentru fixarea discului pe plăcuțe sau plăci și un suport din pânză pentru a oferi o rezistență suplimentară

  • Discuri de șlefuit montate pe arbore și dorn

    Discuri de șlefuire acoperite cu suport de fibră / pânză legat de rășină adecvat pentru aplicații de debavurare medii, grosiere și extra-grosiere. Modelele selectate vin cu un butuc filetat 5 / 8-11 pentru a oferi schimbări rapide fără o piuliță de blocare

  • Discuri cu clapă

    Discuri de tip 27 și tip 29 cu clapete din alumină / ceramică / zirconiu lipite radial pe o cârpă de suport pentru aplicații de îndepărtare a materialelor grele până la ușoare. Disponibil în mărimi de granulație 36, 50, 60, 80 și 120

  • Discuri de șlefuit cu cârlig și buclă

    Ideal pentru utilizare cu șlefuitoarele orbitale pentru a face suprafețele netede pentru finisare sau aspre pentru lipire. Dispune de un atașament cu cârlig și buclă pentru a lipi abrazivi din ceramică/alumină pe suportul discului

  • Blocarea discurilor de șlefuit

    Discuri nețesute cu un accesoriu TS / TSM Turn-ON / OFF pentru a permite schimbarea rapidă a discurilor abrazive în timpul măcinării sau conturării suprafețelor. Disponibil în variante abrazive grosiere, foarte fine și ultra-fine

  • Curele de șlefuit

    Curele acoperite potrivite pentru crearea de finisaje fine pe bobinele din oțel inoxidabil sau pentru îndepărtarea materialelor grele și a sudurilor. Include alumină / ceramică / amestec de cereale brevetat / alumină de zirconiu atașat pe pânză cu greutate X / Y pentru a rezista la cicluri agresive

  • Discuri de șlefuire

Benzi și role abraziveVezi tot

  • Role abrazive

    Role abrazive de calitate medie cu alumină legată de rășină ca material abraziv cu granulație de 60 de microni. Ideal pentru lustruirea strungurilor, amestecarea urmelor de mașini-unelte și îndepărtarea ruginii sau a depunerilor

  • Spirale și role de cartuș
  • Benzi spiralate

Accesorii abraziveVezi tot

Roți abraziveVezi tot

  • Roți cu clapă montate

    Ideal pentru funcționare continuă cu unelte abrazive portabile. Expuneți automat un nou strat de abraziv atunci când cel mai vechi se uzează. Modelele selectate sunt echipate și cu un arbore de montare

  • Roți nețesute unizate

Despre ARC ABRASIVES

Arc Abrasives Inc, produce produse de condiționare a suprafețelor de calitate industrială pentru aplicații de prelucrare a metalelor abrazive în industria oțelului, topirii, forjare și metalurgică. Catalogul Arc Abrasives include benzi de șlefuire, roți de tăiat, discuri de șlefuit, discuri din fibră de rășină, discuri Quik-Lok, role de cartuș și benzi fără strângere. Curelele de șlefuit fabricate de marcă sunt concepute pentru a face față operațiunilor, de la crearea de finisaj fin pe bobinele din oțel inoxidabil până la îndepărtarea sudurilor grele. Abrazive arc curele de șlefuit prezintă un suport din poliester greu în Y și o structură de granulație proprie pentru consolidarea raportului de îndepărtare a gramelor. Pentru utilizare cu polizoare portabile pentru amestecarea suprafețelor, marca oferă și discuri cu clapă cuprinzând clapete din oxid de aluminiu / ceramică / zirconiu alumină lipite pe o placă de suport. Aceste produse de finisare a suprafețelor sunt disponibile în diferite dimensiuni și materiale abrazive Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă