Everyangle Connection
Termometrele bimetalice Ashcroft au tehnologia care permite utilizatorului să rotească cadranul termometrului cu un unghi complet de 360 de grade. Această caracteristică permite operarea în spații înguste.
Ashcroft, cu sediul central în Stratford, CT, Statele Unite, oferă diverse soluții de detectare și control al presiunii pentru industria semiconductoare, auto, echipamente de proces, sănătate și siguranță, medical și HVAC din 1852. Citeste mai mult
Proiectat pentru măsurarea diferenței dintre punctele de presiune în gestionarea apelor uzate și operațiunile de manipulare a fluidelor și a substanțelor chimice. Vin echipat cu magneți pentru a oferi o mișcare lină a indicatorului și o ieșire precisă
Echipat cu un ecran LCD pentru afișarea precisă a presiunii diferențiale între două niveluri. Poate măsura valori de vid și presiune cuprinse între 0 și 7000 psi. Disponibil în variante termoplastic și oțel inoxidabil pentru a rezista la medii industriale dure
Combinație de unități digitale de vacuometru și transmițător concepute pentru măsurarea valorilor presiunii cuprinse între 0 și 3000 psi. Poate afișa valori în unități psi, bar, kg/cm2, kPa și MPa
Seturi de mână Jack și truse de instrumente de reparare a manometrelor concepute pentru a asigura îndepărtarea sau reasamblarea ușoară a setărilor indicatorului în timpul serviciilor de întreținere și reparații, fără a deteriora indicatorul. Vine cu o cutie de transport robustă pentru organizarea sculelor și depozitarea în siguranță
Manometre compuse / vacuum / presiune concepute pentru monitorizarea diferențelor de presiune în sistemele de fluide și puțuri de injecție. Variante disponibile în cote de precizie +/- 0.25%, +/-0.5%, +/-1%, +/-1.5% și +/-3-2-3%
Potrivit pentru transmiterea diferențelor măsurate de vid / presiune pentru medii gazoase / lichide în aplicații de ventilație și aer condiționat. Modelele selectate au afișaj digital integrat pentru valori în timp real. Variante disponibile cu valori de presiune cuprinse între 10 și 75000 psi
Cutii de transport și cizme de protecție concepute pentru depozitarea și protejarea manometrelor digitale în fabricile de producție și unitățile de procesare chimică. Modelele selectate au fermoar de protecție și buclă de transport pentru siguranță suplimentară
Proiectat pentru calibrarea precisă a traductoarelor industriale și a manometrelor de service în instalațiile de automatizare și liniile de producție. Carcasă ușoară din aliaj de aluminiu și piston și cilindru durabil din oțel inoxidabil pentru minimizarea uzurii
Potrivit pentru protecția la îngheț a traductoarelor și manometrelor împotriva mediilor dure de lucru, în prese hidraulice, pompe și compresoare. Design cu aripioare pentru a oferi o barieră de pierdere de căldură de până la 75% în supratensiuni de linie și blocuri de verificare a bilei
Ideal pentru indicarea nivelurilor de fluid în procesarea alimentelor și a băuturilor, alimentarea cu apă și instalațiile de tratare a apelor uzate. Cablu din poliuretan și construcție din oțel inoxidabil 316 pentru rezistență ridicată la abraziune și carcasă etanșă
Termometre pentru fiecare unghi/cadran din spate, cu bobină umezită cu silicon și construcție din oțel inoxidabil, potrivite pentru măsurarea temperaturilor în atmosfere agresive din sectorul alimentar și băuturi, prelucrarea metalelor și sectorul petrolului și gazelor. Poate măsura temperaturi cuprinse între -20 și 550 de grade C
Proiectat pentru conectarea între sistemele de conducte și cutiile de joncțiune pentru detectarea temperaturii, umidității și presiunii în controlul hotei, debitul în conducte, monitorizarea filtrului și sistemele de control HVAC
Potrivit pentru depozitarea și transportul instrumentelor de testare și echipamentelor fragile. Carcasă din plastic cu interior amortizat pentru rezistență la impact și absorbție maximă a vibrațiilor. Mâner de transport pentru confortul utilizatorului
Instrumentele Ashcroft includ manometre, traductoare, termometre, întrerupătoare, transmițătoare și calibratoare. Catalogul Ashcroft Gauges include manometre de presiune și vid, manometre de testare, manometre de temperatură și manometre de presiune diferențială. Ashcroft manometre sunt ideale pentru măsurarea diferenței dintre punctele de presiune în manipularea fluidelor și a substanțelor chimice și în aplicațiile de gestionare a apelor uzate. Aceste instrumente au magneți încorporați pentru o mișcare lină și precisă a indicatorului în aplicații critice.
Numerele de piesă Ashcroft se referă adesea la diverse Instrumente Dwyer. Deci, dacă sunteți în căutarea unui indicator Ashcroft care este fie învechit, fie epuizat, sunt șanse să avem un articol echivalent disponibil.
Aceste calibre sunt de dimensiuni mici și necesită ambalaj compact. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și transport aerian.
Aceste manometre sunt potrivite pentru monitorizarea presiunilor din turbine, compresoare, jeturi de apă și criogenie pentru rafinare, generare de energie, petrol și gaze și aplicații miniere. Au acril/irezistibil ...Citeste mai mult
Aceste testere de greutate sunt ideale pentru aplicații de testare și măsurare și calibrare de laborator. Acestea au o supapă de transfer încorporată, oferind mijloacele de a controla creșterea presiunii. Acești testeri ...Citeste mai mult
Termometrele bimetalice Ashcroft au tehnologia care permite utilizatorului să rotească cadranul termometrului cu un unghi complet de 360 de grade. Această caracteristică permite operarea în spații înguste.
Manometrele selectate trebuie conectate la dispozitivele de calibrare. Dispozitivul aplică presiunea maximă manometrului, apoi presiunea este eliminată complet și indicatorul revine la zero. Acest proces calibrează manometrul.
Aceste termometre sunt ideale pentru monitorizarea cuptoarelor, aparatelor de aer condiționat, încălzitoarelor, rafinăriilor și firelor fierbinți.