RAYMOND

Filtru

Manipularea materialului

Piese metalice

Despre RAYMOND

Raymond, o linie de produse a Associated Spring Raymond, oferă o gamă extinsă de arcuri cu gaz și amortizoare de înaltă calitate utilizate pentru deschiderea și închiderea ușilor, trapelor și panourilor de acces la o viteză controlată. Arcurile cu gaz Raymond oferă o forță mare într-o dimensiune compactă și sunt disponibile atât în ​​tijă de piston, cât și în design etanșat. Au un corp de oxid negru cu opțiuni în diametrul cilindrului (0.47 și 0.75 inchi) și oferă o forță controlată de împingere sau tragere pentru ridicarea, coborârea și operarea sculelor și mașinilor. O varietate de aceste arcuri cu gaz sunt disponibile pe Raptor Supplies în curse variind de la 6 mm (0.24 inchi) la 300 mm (11.8 inchi) și forțe de la 15 lb la 41000 lb.

Produse exclusive pentru marcă