AURAND

Din 1937, Aurand (un brand cu sediul în Cincinnati, Ohio, SUA) produce diverse instrumente de pregătire a suprafețelor pentru producția de petrol offshore, transport maritim, transport, construcții, căi ferate, întreținere și reparații și industria petrolului și gazelor. Citeste mai mult

Filtru

Unelte electrice

Pneumatică

Unelte electrice Filtru

Instrumente FinisareVezi tot

  • Accesorii pentru scarificatoare electrice

    Include mănunchiuri de tăiere în dimensiuni de 5, 8 și 12 inchi, concepute pentru utilizare cu scarificatoare electrice de suprafață pentru îndepărtarea materialului de pe suprafețele orizontale. Prezintă un design ușor de înlocuit, asigurând astfel o viață mai lungă a mașinii. Disponibil în pachete de 2 unități

  • Scarificatoare electrice

    Scarificatoarele electrice Aurand sunt ideale pentru lucrările de finisare a suprafețelor, cum ar fi îndepărtarea ruginii, vopselei și a adezivului. Acestea au un mâner în formă de C cu un comutator tip declanșator pentru o operare ușoară cu o singură mână și un cablu de 15 ft pentru o mișcare ușoară dintr-un loc în altul.

  • Șlefuitoare de podea

    Slefuitoarele de podea Aurand sunt folosite pentru indepartarea si lustruirea suprafetelor de pardoseala prin slefuire cu materiale abrazive.

Despre AURAND

Catalogul mărcii include scarificatoare electrice, pneumatice și pe gaz, șlefuitoare de podea, tăietoare și perii de sârmă. Scarificatoare cu aer Aurand sunt concepute pentru îndepărtarea vopselei, epoxidice și ruginii de pe suprafețele metalice și din beton, fără sablare de pe grinzi, țevi mari, suprafețe de platforme petroliere, structuri de poduri și echipamente de remorcare maritime. Aceste scarificatoare de aer au o manetă de accelerație și un control al vitezei variabile pentru controlul vitezei rotorului, asigurând un control precis. Scarificatoarele de aer Aurand au încuietori de siguranță integrate pentru a preveni mișcarea rotorului în cazul în care utilizatorul lovește accidental trăgaciul. Această funcție de blocare de siguranță previne, de asemenea, șansele de deteriorare a scarificatorului de aer. Aceste scarificatoare pneumatice au mâner Palm-Grip pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite. Designul lor alimentat cu aer previne necesitatea întreținerii frecvente, deoarece aceste scarificatoare au părți minime în mișcare, cum ar fi pistoanele, comutatoarele și părțile mici alternative.

Mașini de șlefuit Aurand sunt concepute pentru curățarea acumulărilor dure de pe trotuare, podele din beton și trotuare. Aceste mașini de șlefuit pentru podea au aranjamente integrate cu mâner și anvelope din cauciuc pentru a oferi funcționare în picioare și manevrabilitate ridicată în spații înguste. Designul mânerului asigură că utilizatorii pot controla cu ușurință operația de curățare cu precizie. Acestea sunt dotate cu pantof cu adâncime reglabilă care asigură o acțiune uniformă de curățare prin limitarea impactului tăietorului. Acest pantof cu adâncime reglabilă protejează și suprafața care este curățată.

Lucruri de luat în considerare

Livrarea

Aceste scarificatoare comerciale Aurand au dimensiuni mici și necesită ambalaje compacte. Aceste scarificatoare Aurand sunt potrivite pentru transportul prin curier și transportul aerian.

AURAND Avantaje competitive

Aurand line remover produse de curățare pardoseli

Soluțiile de curățare a podelei Aurand Line Remover sunt concepute pentru a îndepărta eficient liniile vopsite de pe suprafețe mari plane. Aceste aparate de curățat podele dispun de un motor electric/pe benzină de mare putere care permite utilizatorului să efectueze operațiuni de curățare pentru perioade lungi de timp, fără oboseală. Capetele lor rotative curăță cu ușurință acumularea tare de pe pasarele și podelele din beton. Dispozitivele de curățare a podelei Aurand pentru îndepărtarea liniilor sunt dotate cu anvelope mari din cauciuc pentru a asigura o manevrabilitate ridicată în spații înguste și au un aranjament lung de tijă și mâner pentru a asigura funcționarea în picioare. Acești agenți de curățare a podelei pot, de asemenea, să îndepărteze suprafața cojii de ou de pe suprafața betonului pentru a asigura o aderență adecvată a vopselei.

Atașamente pentru colector de praf Aurand

Atașamentele de colectare a prafului Aurand sunt utilizate împreună cu mașinile de aspirare pentru colectarea prafului / resturilor generate de la scarificatoare. Acești colectori de praf sunt atașați la capetele rotative ale scarificatorului și conectați la o mașină de vid pentru colectarea și depozitarea prafului într-un container pentru eliminare. Aceste atașamente pot fi atașate cu ușurință la capul scarificatorului. Odată instalate, aceste scarificatoare lasă spațiu minim pentru ca praful și resturile să scape de sub golul corpului scarificatorului.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre scarificatoarele electrice și pneumatice Aurand?

Aurand oferă scarificatoare pneumatice și electrice pentru îndepărtarea acumulărilor de pe suprafețele dure. Spre deosebire de omologii lor electrici, scarificatoarele pneumatice Aurand nu conțin diverse părți în mișcare, cum ar fi pistoane, comutatoare și piese mici cu piston. Această caracteristică a scarificatoarelor alimentate cu aer asigură nicio ieșire de vibrații nedorite, reducând astfel la minimum zgomotul și oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite. Scarificatoarele electrice Aurand sunt alimentate de motoare electrice de 115/230V AC/DC. Aceste scarificatoare electrice sunt disponibile într-o gamă de opțiuni de putere (variante 1/4, 1/2 și 2.5 CP).

Ce sunt agenții de curățare a pardoselii pe bază de gaz Aurand?

Aparatele de curățat podele alimentate cu gaz Aurand sunt mașini concepute pentru curățarea liniilor vopsite. Aceste mașini îndepărtează liniile vopsite de pe podele și alei de beton, blaturi și trotuare din beton. Aceste dispozitive de curățare a pardoselii de îndepărtare a liniilor au un cap rotativ mare cu o perie de sârmă pentru curățarea acumulărilor dure de pe podele. Aceste aparate de curățare pe gaz au tip rulment cu bile, pornire manuală pentru pornirea manuală a motorului de curățare a podelei înainte de exploatare. Aparatele de curățat pardoseli cu gaz Aurand au anvelope mari de cauciuc și un aranjament de mâner pentru manevrarea prin locații strâmte. Acest design de anvelopă și mâner minimizează, de asemenea, oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.

Ce conductă de aer ar trebui conectată la scarificatoarele Aurand?

O conductă de aer adecvată pentru alimentarea cu admisie a aerului către scarificator ar trebui să aibă filtrare și lubrifiere automată. Filtrarea automată din partea de alimentare asigură că aerul furnizat este lipsit de orice impurități și resturi care pot deteriora motorul scarificatorului. Ungerea automată asigură o frecare minimă în interiorul motorului cu aer. În plus, aerul comprimat furnizat motorului trebuie să fie lipsit de orice urmă de umiditate care poate provoca, de asemenea, deteriorarea motorului de aer. Furtunul cu diametrul interior de minim 3/8 inch este potrivit pentru conectarea la conducta de aer.

Ce măsuri de siguranță luăm în timp ce folosim scarificatoarele Aurand?

  • Utilizatorul trebuie să poarte ochelari de protecție, deoarece lamele rotative pot împrăștia resturile. Protecția auditivă trebuie purtată atunci când lucrați pentru perioade prelungite.
  • Utilizatorul trebuie să apuce ambele mânere ale scarificatorului și trebuie să ridice partea din față grea a instrumentului de la suprafață.
  • Înainte de a aplica pe suprafață, utilizatorul trebuie să apese declanșatorul scarificatorului și trebuie să permită tăietorului să ajungă la viteză.
  • Utilizatorul trebuie să folosească ambele mâini pentru a ghida instrumentul de curățare într-o mișcare înainte și înapoi pentru a asigura acoperirea completă a zonei și curățarea completă.
  • Utilizatorul nu trebuie să aplice niciodată presiune pe unealtă, deoarece aceasta încetinește viteza motorului și provoacă deteriorarea fasciculelor de tăiere, angrenajelor și motorului.

Cum să înlocuiți fasciculele de tăiere pe scarificatoarele Aurand?

  • Utilizatorul trebuie să instaleze șaiba și știftul la ambele capete ale axului. Vârfurile tăietoare ale scarificatorului trebuie să fie îndreptate în direcția de rotație.
  • Apoi, utilizatorul trebuie să gliseze mănunchiul tăietor din pâslă și mănunchiul tăietor din ax.
  • Glisați noile mănunchiuri de tăietor și pachetul de tăietori din pâslă pe ax. Orificiul rotund mare trebuie să fie orientat spre placa laterală. În plus, vârfurile tăietorului ar trebui să fie îndreptate în direcția de rotație.
  • În cele din urmă, utilizatorul trebuie să instaleze șaiba și știfturile la ambele capete ale axului.

Brandul oferă accesorii suplimentare pentru scarificatoare?

Aurand oferă, de asemenea, diverse accesorii scarificatoare inclusiv truse de rezervă și pachete de tăietori pentru înlocuirea pachetelor de tăietori uzate pe scarificatoarele electrice, pe gaz și cu aer. Marca oferă, de asemenea, diverse piese pentru scarificatoare, cum ar fi cuplaje, fusuri, pâslă de tăietor, arbori melcat, șaibe elastice, capace pentru orificiul periei și șurubul plăcii de reținere pentru înlocuirea pieselor uzate ale scarificatoarelor.

Produse exclusive pentru marcă