AVALON MANUFACTURING

Friteuză pentru gogoși, electrică, 24 x 24 inch, 208-240V
Cod produs: CL6XGB
Model: ADF24E
€12,919.83/unitate
RFQ
Ecran de fuziune secundară, dimensiune de 24 inchi, electric
Cod produs: CL6XGC
Model: ASUB24-E
€1,115.73/unitate
RFQ
Filtru de scurtare a uleiului, înălțime de 20 inchi, 115 V, frecvență de 60 Hz, monofazat
Cod produs: CL6XGD
Model: ARF24-E
€5,966.73/unitate
RFQ
Ecran de prăjire, 23 x 23 inch, oțel inoxidabil
Cod produs: CL6XGE
Model: DS2323-S
€113.19/unitate
RFQ
Geam, ecran de răcire, dimensiune 24 x 24 inch, nichel
Cod produs: CL6XGF
Model: CR2424
€64.68/unitate
RFQ
Dulap de izolare, 2 uși, 120 V, 50-60 Hz, oțel inoxidabil
Cod produs: CL6XGG
Model: P264SC-2
€10,817.73/unitate
RFQ
Glazer pentru gogoși, dimensiune 24 x 24 inch, tigaie din oțel inoxidabil cu scurgere
Cod produs: CL6XGH
Model: AFG24T
€3,977.82/unitate
RFQ
Balsam de glazura fierbinte, inaltime de 9 inchi, latime de 26 inchi, adancime de 24 inchi, 1500 Watt, 120 VAC
Cod produs: CL6XGJ
Model: HI24-2-8Q-S
€6,451.83/unitate
RFQ
Glazură încălzită, masă de geam, dimensiune 24 inch, 120 V
Cod produs: CL6XGK
Model: HI24G24
€9,685.83/unitate
RFQ
Raft de răcire, capacitate 16 tigăi, înălțime de 65 inchi, oțel inoxidabil
Cod produs: CL6XGL
Model: ACR16S
€2,571.03/unitate
RFQ
Raft de răcire, capacitate 32 tigăi, înălțime de 65 inchi, oțel inoxidabil
Cod produs: CL6XGM
Model: ACR32S
€4,834.83/unitate
RFQ
Coș de ingrediente, 26 inci înălțime, 14 inci lățime, oțel inoxidabil
Cod produs: CL6XGN
Model: AIB150
€1,358.28/unitate
RFQ
Coș de ingrediente, 31 inci înălțime, 18 inci lățime, oțel inoxidabil
Cod produs: CL6XGP
Model: AIB150-3C
€2,684.22/unitate
RFQ

Despre AVALON MANUFACTURING

De peste 94 de ani, Avalon Manufacturing furnizează echipamente pentru gogoși și panificație. Catalogul său extins include friteuze electrice, cu gaz pilot și cu gaz de aprindere; filtre de scurtare, dulapuri de etanșare, glaze pentru gogoși, stații de glazură fierbinte, recipiente pentru ingrediente, scurgeri de ecran, rafturi de răcire și dolii pentru tigăi. Coșurile de ingrediente Avalon sunt fabricate din oțel inoxidabil și vin cu colțuri acoperite și capace glisante din oțel inoxidabil. Aceste unități sunt montate pe roți pivotante de 3 inchi, care nu se marcă, pentru a permite o mobilitate ușoară a ingredientelor dintr-un loc în altul. Modelele selectate au 2 sau 3 compartimente pentru a separa cu ușurință ingredientele în vrac într-o singură unitate transportabilă. Dulapurile de izolare Avalon au uși detașabile, rafturi interioare, suporturi și unități de încălzire. Aceste unități dispun de comenzi montate în exterior pentru a regla setările fără a deschide ușa. Sunt disponibile în variante din oțel inoxidabil și aluminiu.
Puteți să ne contactați prin telefon / chat live / WhatsApp sau să trimiteți formularul de pe această pagină pentru a obține partea echivalentă de care aveți nevoie astăzi!

Solicitați MRO Sourcing

Adresă

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Suport

+ 31 20 2170638info@raptorsupplies.com