De mai bine de 70 de ani, Brass Knuckle produce echipamente de protecție personală pentru utilizare în industria construcțiilor, chimică, producție și securitate la incendiu. Catalogul lor include mănuși SmartFlex, SmartShell și SmartSkin, ochelari de protecție pentru ochi, genunchiere, suporturi pentru spate și multe altele. Mănușile SmartCut protejează mâinile lucrătorilor de tăieturi și oferă o prindere sigură pentru manipularea pieselor și suprafețelor uscate, umede sau uleioase. Acestea au o construcție rezistentă la tăiere (țesătură de bază) cu un strat de protecție și un finisaj texturat pentru o mai bună aderență și flexibilitate, fără a adăuga volum mănușilor. Ochelarii de protecție N-FOG ai mărcii au un strat anti-aburire, cu rezistență ridicată la impact, pentru performanță fără ceață și sunt conforme cu ANSI Z87.1+ și EN 166/168 pentru siguranță și productivitate sporite. Sunt integrate cu o piesă nasală PivotEase, pe puntea nasului, pentru poziționarea anti-alunecare a ochelarilor și tehnologia TempleTouch, cu vârfuri de cauciuc ridicate, turnate în vârfurile tâmplei pentru o prindere sigură pe partea laterală a capului și în spatele urechilor.
Clienții care caută scări de specialitate ale companiei pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe Raptor Supplies. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.