CHERNE

Filtru

Sanitar

Siguranţă

Pneumatică

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Sanitar Filtru

Mufe și accesorii pentru țevi și testeVezi tot

  • Țevi și dopuri de testare

    dopuri mecanice de blocare, bile de testare pneumatice, dopuri pentru țevi și manometre de testare și dispozitive de prindere cu mâner în T potrivite pentru manipularea fluxurilor de fluid în timpul instalării sau reparării unei conducte de fluid. Disponibil în variante de plastic, cauciuc, oțel galvanizat, aluminiu, cauciuc, plastic ABS și polipropilenă

  • Accesorii pentru dopuri de testare pneumatice

    O gamă largă de pompe de testare, furtunuri prelungitoare, ventilatoare Air Loc și adaptoare pentru stâlpi îndepărtați, potrivite pentru a ajuta operațiunile de curgere a lichidului în aplicațiile de tratare a apelor uzate, gestionarea apelor uzate și aplicații de intrare în cămine.

JgheaburiVezi tot

  • Deschidere de scurgere

    Adaptoare de robinet și deschizători de scurgere concepute pentru a fi utilizate cu fitinguri pentru furtunuri de grădină pentru a desfunda conductele de scurgere. Disponibil în variante de dimensiune de la 1 la 6 inci

Despre CHERNE

Linia de produse a companiei include bile de testare pneumatice de înaltă calitate, dopuri mecanice de testare, instrumente/echipamente de testare și accesorii aferente, cum ar fi inele de probare, suflante de fum pentru cămine, ridicatoare de acoperire, deschizători de scurgere și furtunuri de testare a presiunii. Cherne durabil și robust bile de testare dispune de tehnologia Rupture Disc pentru a evita supraumflarea bujelor. Test-Ball ajută, de asemenea, la întreținerea și instalarea sistemelor de conducte de canalizare sanitară și la testarea presiunii și blocarea sistemelor DWV. Aceste dopuri necesită presiuni de umflare de până la 40 psi și pot fi introduse cu ușurință cu ajutorul unui tee de testare pentru a etanșa țevile în afara rotundei.

Denumiri comerciale majore

dopuri cu bile de testare pentru instalații sanitare

Dopurile cu bile de testare a instalațiilor sanitare sunt utilizate pentru testarea sistemelor de scurgere, deșeuri și aerisire (DWV). Ele pot fi utilizate în majoritatea tipurilor de țevi, teuri de testare și țevi rotunde sigilate. Aceste dopuri cu bile de testare au un inel și c...Citeste mai mult 

dopuri lungi cu bile de testare

Dopurile Cherne Long Test-Ball sunt folosite pentru a etanșa ridicarea și rularea stivei de deșeuri în timpul efectuării testului. Ele pot, de asemenea, etanșa etica pentru efectuarea testelor de aer din canalizare și prezintă nervuri de etanșare turnate la ...Citeste mai mult 

dopuri cu etanșare curată

Dopurile Cherne Clean-Seal îndepărtează spătarul de apă de testare în timpul testării stivei a sistemelor de canalizare de scurgere, deșeuri și aerisire. Ele pot fi filetate cu ușurință în orice tee standard de testare și vezica urinară este inflamată...Citeste mai mult 

CHERNE Avantaje competitive

Tehnologia Cherne Rupture Disc

Tehnologia Cherne Rupture Disc este utilizată în dopurile de țevi de testare pneumatice și Muni-Ball pentru a preveni supra-umflarea din cauza manometrelor defecte. Aceste dispozitive se activează la 60 la sută peste presiunea de umflare declarată pentru a preveni șansele de explozie a prizei și deteriorarea cablurilor, asigurând siguranța utilizatorului.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre dopurile Test Ball și Muni Ball?

Dopurile cu bile de testare nu au o derivație și pot doar bloca (etanșează) o țeavă. Un dop Muni Ball, pe de altă parte, are un tub de bypass care trece prin dop pentru a ocoli efluentul prin tub. Poate fi convertit pentru testarea aerului folosind un capac adaptor și poate bloca și o țeavă.

Ce materiale se folosesc la fabricarea dopurilor pneumatice Cherne?

Majoritatea dopurilor pneumatice de la Cherne au o construcție din cauciuc natural. Numai dopurile de pernă galbene sunt fabricate din țesătură impregnată cu poliuretan.

Care sunt temperaturile de funcționare ale unui dop de țeavă pneumatică Cherne?

dopurile pentru țevi pneumatice Cherne pot funcționa la temperaturi cuprinse între 0 și 125 de grade F.

Cum folosesc dopurile Cherne?

  • Determinați dimensiunea corectă a dopului Cherne pentru conducta cu care lucrați.
  • Curățați zona din jurul țevii în care va fi introdus dopul.
  • Aplicați lubrifiant pe garnitura de pe dopul.
  • Introduceți dopul în țeavă și strângeți piulița-fluture până când garnitura formează o etanșare.
  • Testați dopul umplând conducta cu apă și verificând scurgerile.

Se pot folosi dopurile Cherne atât pentru sistemele sub presiune, cât și pentru cele nepresurizate?

Da, dopurile mărcii pot fi folosite atât pentru sistemele presurizate, cât și pentru cele nepresurizate.

Produse exclusive pentru marcă