CONDOR

Filtru

Siguranţă

Manipularea materialului

Electrical

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Sanitar

Instrumente de testare

Adezivi de etanșare și bandă

prelucrare

Echipamente și consumabile pentru vopsea

Elemente de fixare

Piese metalice

Siguranţă Filtru

Mănuși și protecție pentru mâiniVezi tot

  • Mănuși și împachetări anti-vibrații

    Conceput pentru a reduce oboseala mâinilor și încheieturii mâinii în timpul utilizării uneltelor electrice prin absorbția vibrațiilor. Sunt disponibile stiluri de degete fără degete, jumătate și întreg

  • Mănuși antistatice

    Mănuși certificate EN din fire de nailon/fibră de carbon concepute pentru utilizare în industriile electrice și electronice pentru a proteja componentele sensibile de electricitatea statică

  • Canvas Chore și mănuși Jersey

    Ideal pentru aplicații ușoare de manipulare a materialelor în depozite, fabrici și garaje. Oferă confort și protecție împotriva căldurii, frigului, abraziunilor și tăieturilor

  • Mănuși rezistente la substanțe chimice

    Oferă protecție împotriva unei varietăți de substanțe chimice cu rezistență excelentă la abraziune, perforare și rupere. Ideal pentru utilizare în industria aerospațială, agricultură, auto și aplicații chimice și de prelucrare a alimentelor

  • Mănuși acoperite
  • Mănuși cu stare rece

    Folosit pe scară largă de dulgheri, peisagişti şi fermieri, precum şi în şantiere şi depozite. Dispune de o acoperire cu clorură de polivinil (PVC) care păstrează flexibilitatea la o gamă largă de temperaturi și oferă o rezistență excelentă la umiditate

  • Mănuși rezistente la tăiere

    Protejați mâinile de tăieturi, abraziuni, lacerații și înțepături. Folosit la tăierea/ștanțarea foilor metalice și la instalarea conductelor, precum și în instalațiile în care lucrătorii întâlnesc obiecte ascuțite. Fabricat din fire filate și material rezistent la tăiere, care asigură, de asemenea, o bună potrivire și respirabilitate

  • Accesorii pentru mănuși electrice

    Accesorii izolate pentru mănuși, cum ar fi protecțiile electrice pentru mănuși și pungi pentru mănuși concepute pentru a menține mănușile în condiții optime de lucru și pentru a prelungi ciclul de viață operațional

  • Pătuțuri pentru degete

    Pătuțuri de unică folosință menite a fi purtate pe degete și degete mari pentru a proteja piesele de prelucrat de deteriorarea cauzată de contaminanți și electricitate statică. Folosit pentru inspectarea și asamblarea componentelor. Veniți cu dozatoare pentru a le găzdui pentru un acces ușor

  • Distribuitoare de mănuși
  • Cleme pentru suport pentru mănuși

    Ajută la atașarea mănușilor de o curea, rucsac sau geantă de scule și păstrează mănușile aproape, precum și previne pierderea sau căderea lor din buzunare. Utilizat pe scară largă de către lucrătorii din depozit sau personalul de întreținere. Poate fi folosit și pentru a ține prosoape, chei și alte obiecte mici și ușoare

  • Apărători pentru mâini și degete

    Fabricat din piele de vacă pentru flexibilitate și atingere sporite. Designul unic acoperă și protejează mâinile de la palmă la spate, lăsând astfel degetele libere să se miște

  • Mănuși rezistente la căldură

    Fabricat din fibre țesute, ideale pentru aplicații cu căldură ridicată. Prezintă un design tricotat fără cusături, respirabil și se potrivește, cu o manșetă din tricot pentru a menține mănușa pe loc și pentru a preveni pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți

  • Mănuși de inspecție și căptușeli pentru mănuși

    Purtate în interiorul altor mănuși pentru a adăuga un strat suplimentar de protecție și pentru a crește confortul sau pentru a oferi o potrivire mai bună. De asemenea, absoarbe umezeala și oferă un strat de izolație pentru a menține mâinile calde în condiții de lucru reci

  • Mănuși tricotate

    Folosit pentru a menține mâinile curate și pentru a preveni lacerațiile sau abraziunile în medii cu risc scăzut. Ideal pentru utilizare în depozite și docuri, precum și în timpul amenajării teritoriului, asamblarii ușoare sau sarcinilor auto

  • Mănuși din piele de palmier

    Integrat cu un suport de înaltă vizibilitate și o bandă reflectorizantă pentru a crește vizibilitatea în condiții de lumină scăzută. Fabricat din piele de porc, o piele densă care se înmoaie odată cu folosirea, care rezistă la umezeală fără a deveni rigidă și oferă o mai bună respirabilitate decât alte formulări de piele

  • Mănuși de mecanică
  • Mănuși de sudură

Protecția la cădereVezi tot

Îmbrăcăminte de lucruVezi tot

Dispozitive de blocareVezi tot

Despre CONDOR

Condor este o marcă europeană de echipamente de protecție individuală (EIP) utilizată în industriile chimice și de manipulare a materialelor. Catalogul Condor include diferite produse de protecție a ochilor, feței, capului, auzului, căilor respiratorii, mâinilor și împotriva căderii, precum și îmbrăcăminte de lucru și încălțăminte de siguranță. Mănușile rezistente la temperatură, produse chimice și tăieturi oferite în categoria Mănuși de siguranță Condor depășesc standardele CE și sunt utilizate pe scară largă în industria aerospațială, auto, construcții, fabricarea metalelor și industria petrochimică. Condor produce, de asemenea, ochelari de protecție ușori și rezistenți la zgârieturi pentru a oferi protecție împotriva impacturilor și radiațiilor optice. Alegeți dintr-o gamă largă de echipamente de protecție Condor, cum ar fi salopete rezistente la substanțe chimice, mănuși acoperite, mănuși de eliminare și mănuși de sudură, în diferite dimensiuni și opțiuni de materiale, pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă