EAZYPOWER

Filtru

Unelte electrice

prelucrare

Scule de mână

Consumabile de laborator

Elemente de fixare

Unelte electrice Filtru

Instrumente de fixareVezi tot

  • Accesorii cheie cu impact

    Include accesorii de găurit unghiular și unități de unghi (piesă hexagonală de 1/4 inch) concepute pentru a fi utilizate cu burghie, burghie, perii, lustruitoare și discuri de șlefuit. Atașamentele de găurit au o mandrina fără cheie de 90 de grade, de 3/8 inch

  • Accesorii pentru șurubelnițe

    Adaptoare hexagonale, suporturi de șuruburi și șuruburi în Y pentru utilizarea cu șurubelnițe, cârlige cu ochi sau cupe. Oferit în dimensiuni de unitate de până la 1/4 inchi

  • Set de șurubelniță

    Seturi de șurubelnițe cu șurubelniță Philips din oțel / cu crestat / cu impact pentru a slăbi sau strânge elementele de fixare, cum ar fi șuruburi, șuruburi sau șuruburi, atât în ​​aplicații cu cuplu scăzut, cât și cu cuplu ridicat. Vine în variante de 3, 4 și 10 piese

Instrumente FinisareVezi tot

  • Accesorii pentru unelte oscilante

    Chit / nisip / lame metalice, tampoane de șlefuit, raclete și adaptoare pentru utilizarea cu instrumente de finisare, cum ar fi polizoare unghiulare, șlefuitoare cu bandă / disc, perii cupe / disc și șlefuitoare electrice

  • Accesorii pentru unelte rotative

    Mini-puncte montate, pile, râsoare, kituri de șlefuit cu tambur și kituri de râpă rotativă utilizate cu polizoare electrice de mână, gravoare și scarificatoare pentru diferite lucrări de șlefuire, șlefuire, șlefuire și lustruire. Poate crea tăieturi de până la 1/4 inch diametru

Accesorii pentru scule de fixareVezi tot

  • Seturi de piulițe și suporturi de biți

    Șurubelnițe pentru tavan, extensii flexibile, dispozitive de fixare magnetice și suporturi de biți cu deconectare rapidă concepute pentru a fi utilizate în aplicații cu cuplu ridicat la chei cu impact pentru a antrena șuruburi și șuruburi.

  • Biți de șurubelniță

    Biți de inserție manuală hexagonală, biți de putere Torx și biți de inserție Torx inviolabili pentru utilizare cu șurubelnițe manuale și electrice pentru a introduce șuruburi sau șuruburi în lemn, table și materiale plastice. Disponibil în lungimi de până la 2 inci

Ferăstraie electrice și accesoriiVezi tot

  • Lame de ferăstrău cu defilare

    Folosit pentru a tăia curbe detaliate pe lemn, plastic, cupru și alte metale. Dispune de lame dintate cu maximum 41 de dinți pe inch. Disponibil în ambele variante de tijă fixată și fără fixare

Despre EAZYPOWER

Fondată în 1985, Eazypower Corporation este o companie cu sediul în Chicago, care produce diverse unelte manuale și electrice, ideale pentru utilizare în aplicații de prelucrare a lemnului, șlefuire și lustruire. Linia sa extinsă de produse include burghie de înaltă calitate, prize, abrazive, vârfuri de șurubelniță, dibluri, râpă, roți de șlefuit, perii de sârmă, ferăstrău cu gaură, truse de lustruit și zăpădi. Eazypower oferă, de asemenea, o gamă largă de șurubelnițe cu impact, șurubelnițe Get-It-Out sau cu șuruburi unidirecționale, șurubelnițe cu clichet având un pick-up magnetic telescopic și patentat și șurubelnițe cu clemă cu arc. Brandul este brevetat Seria Isomax șurubelnițele sunt rezistente la manipulare și sunt utilizate pe scară largă de electricieni și tehnicieni pentru a îndepărta sau instala șuruburile de siguranță. Aceste șurubelnițe cu clasificare ANSI și DIN sunt oferite în formă pătrată, Torx(R) sau stea, hexagonală, Philips/punct încrucișat și vârf de cheie seturi de piulițe magnetice sunt folosite pentru a fixa unelte metalice și autofiletante, precum și pentru a minimiza îndepărtarea colțurilor elementelor de fixare. Aceste dispozitive de reglare sunt compatibile pentru utilizarea cu majoritatea șurubelnițelor cu impact și șurubelnițelor electrice și sunt oferite în dimensiuni de până la 14 mm.

Produse exclusive pentru marcă