ELKHART BRASS

Fondată în 1902, Elkhart Brass produce echipamente inovatoare de stingere a incendiilor pentru aplicații în clădiri industriale și comerciale. Cu sediul central în Indiana, SUA, linia de produse a companiei include adaptoare pentru furtun de incendiu și hidrant, robinete cu bilă pentru furtun de incendiu, supape cu poartă pentru hidrant de incendiu, duze pentru furtun de incendiu, chei și chei pentru hidrant și monitoare. Citeste mai mult

Filtru

Pneumatică

EB25B-90 series1-3/8" waterway-SD1" waterway-SD

Siguranţă

105470 KitA-327A-327A-327A-327F-327F-327M-327M-327-A470306

Pneumatică Filtru

Părți

Mingi de înlocuire simple pentru căi navigabile cu construcție Celcon; conceput pentru a fi utilizat cu duze de 1-3 / 4, 2 și 2-1 / 2 inch și cu opriri cu bile. Sunt disponibile și kituri de reparare a duzelor și kituri de etanșare pentru repararea supapelor

Kit de etanșare cu bilă pentru reconstrucție
Cod produs: AA7HZY
Model: EB25
€173.74 /unitate
Adauga in cos
Kit de reparare intrare/ieșire
Cod produs: CJ2PWX
Model: seria B-90
€106.32 /unitate
RFQ
Repararea duzei
ELKHART BRASS

Repararea duzei

Articolul (2)

Despre ELKHART BRASS

Catalogul Elkhart Brass include duze industriale și pentru furtunuri de incendiu, adaptoare pentru furtunuri de incendiu și hidrant și chei pentru chei și chei pentru hidrant. Al brandului supape de poartă pentru hidranți de incendiu sunt ideale pentru sistemele de stingere a incendiilor și de distribuție a apei. Acestea controlează fluxul de apă de la sursele municipale către furtunuri și echipamente în timpul stingerii incendiilor. Aceste supape de poartă dispun de un mâner rotativ pentru o operare ușoară. Au un material al scaunului din metal pe metal, asigurând o etanșare etanșă. Aceste supape au o construcție a arborelui din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și performanță de lungă durată. Elkhart Brass truse de chei cu suporturi prezintă construcție Elk-O-Lite, oferind durabilitate și proprietăți ușoare. Aceste seturi de chei cheie cu suporturi oferă flexibilitatea de a fi montate vertical sau orizontal pe aparatele de stingere a incendiilor pentru un acces ușor. Au manere din otel inoxidabil, asigurand rezistenta la coroziune si longevitate. Capetele sunt realizate din bronz mangan, cunoscut pentru rezistența și rezistența la uzură.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele produse Elkhart Brass încrucișează referințe individuale la numerele de model Moon American, Dixion echivalente. Deci, dacă sunteți în căutarea unui instrument concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are la dispoziție unealta echivalentă Elkhart Brass.

Livrarea

Aceste produse Elkhart Brass au dimensiuni mici. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Duze automate din seria X-Stream

Duzele automate din seria X-Stream sunt ideale pentru aplicații de stingere a incendiilor și de răspuns la urgențe. Aceste duze sunt cunoscute pentru adaptabilitatea lor și proprietățile de auto-ajustare bazate pe variabile sau redu...Citeste mai mult 

Duze Master Stream SELECT-O-FLOW

Duzele pentru flux principal SELECT-O-FLOW sunt proiectate pentru un control precis al debitului de apă. Ele sunt utilizate în operațiunile de stingere a incendiilor și de intervenție în caz de urgență pentru gestionarea eficientă a debitului de apă. Aceste duze ofe...Citeste mai mult 

Duza misterioasă

Duzele misterioase oferă capabilități versatile de stingere a incendiilor. Acestea au o construcție din alamă pentru a asigura durabilitatea și performanța în diverse setări. Aceste duze permit schimbarea cu ușurință a modelului...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în considerare atunci când folosesc cheia și cheile pentru hidrant ale mărcii?

  • Purtați întotdeauna echipament individual de protecție (EIP), inclusiv mănuși și protecție pentru ochi.
  • Inspectați regulat cheile pentru orice deteriorare sau defecte înainte de utilizare.
  • Asigurați-vă că nu există piese slăbite care ar putea duce la accidente sau răni.
  • Folosiți aceste instrumente numai dacă ați primit o instruire adecvată în funcționarea lor sigură și eficientă.
  • Păstrați o prindere sigură pe mânerul cheii pentru a preveni alunecarea.
  • Aplicați forța corect pentru a evita solicitarea sau rănirea.
  • Nu te eforta, folosește forța treptat și ia în considerare avantajul mecanic.
  • Fiți atenți când lucrați cu hidranți, deoarece aceștia pot elibera apă sub presiune.
  • Acţionaţi supapele hidrantului încet şi cu grijă pentru a evita deteriorarea sau rănirea.
  • Asigurați o zonă de lucru clară și sigură pentru a preveni accidentele și pentru a oferi spațiu pentru operațiuni.
  • Păstrați uneltele în siguranță atunci când nu sunt utilizate pentru a preveni pericolele de împiedicare și deteriorare.

Ce tipuri de modele de pulverizare oferă duzele industriale și pentru furtunuri de incendiu?

Marca J duza furtunului de incendiu și 1575 duză pentru furtun de incendiu poate oferi diverse modele de pulverizare, inclusiv jet drept, ceață, ceață largă și modele reglabile.

Cum controlez modelul de pulverizare al duzelor furtunurilor de incendiu?

Modelele de pulverizare sunt controlate prin reglarea capului duzei sau folosind a supapă de control a duzei, în funcție de design.

Ce ar trebui să fac dacă duza mea este înfundată sau se confruntă cu un debit redus de apă?

Dacă duza este înfundată, curățați-o bine, îndepărtând orice obstacol. Dacă debitul redus de apă persistă, verificați dacă nu există daune sau uzură și luați în considerare întreținerea sau înlocuirea.

Cum mă asigur că duza și furtunul sunt conectate corect pentru a evita scurgerile și pentru a menține presiunea?

  • Verificați dacă firul nu este deteriorat și nu există resturi.
  • Utilizați etanșant pentru a crea o etanșare etanșă pe fire.
  • Începeți prin a strânge manual pentru a alinia firele.
  • Asigurați conexiunea cu chei fără strângere excesivă.
  • Asigurați-vă alinierea corectă fără îndoiri ale furtunului.
  • Verificați dacă există scurgeri imediate la conexiune.
  • Testați conexiunea în timp ce apa curge pentru a detecta scurgeri sau pierderi de presiune.