FALCON LOCK

Filtru

hardware-ul

Securitate

Întreținerea flotei și a vehiculelor

hardware-ul Filtru

Feronerie pentru ușiVezi tot

  • Închizători de uși
  • Accesorii electrice
  • Ieșiți de pe dispozitiv

    Dispozitivele de blocare și de degetul mare sunt cele mai potrivite pentru instalarea pe uși și dulapuri pentru aplicații de construcție și întreținere și reparații. Disponibil în aluminiu anodizat și variante de finisaj duranodic

  • Dispozitive de ieșire

    Dispozitive de ieșire cu bord lung, șoim și tijă verticală de suprafață potrivite pentru instalare pe uși pentru operațiuni de evacuare de urgență. Finisaj cromat satinat pentru rezistență la lichide abrazive și substanțe chimice. Disponibil în variante de compatibilitate cu lățimea de 1.75, 3.5 și 4 inchi

Încuietori și zăvorVezi tot

  • Încuietori cu zăvor

    Încuietori cu șurub potrivit pentru operațiuni de blocare în aplicații guvernamentale, militare și de retail. Inel de tăiere cu rotire liberă și față conică pentru eliminarea strângerii și spate reglabil pentru a asigura o potrivire precisă. Disponibil în opțiuni fără cheie și cu două chei

  • Seturi de butoane pentru ușă

    Seturi de încuietori cu buton de trecere pentru utilizare medie, cele mai potrivite pentru utilizarea cu uși din lemn și metalice în aplicații de depozitare și construcții. Design de blocare a colțului pătrat pentru o funcționare fără alunecare. Certificat ANSI și disponibil în variante de tip C și G

  • Încuietori cu pârghie de ușă

    Seturi de încuietori cu pârghie pentru sarcini medii și grele, ideale pentru încuierea ușilor în fabricile de depozitare și producție. Modelele selectate dispun de un cilindru detașabil pentru reintroducere și întreținere mai ușoară. Disponibil în stilurile dane și cuantice

Despre FALCON LOCK

Falcon este un producător de frunte de echipamente de control al ușilor pentru construcții, retail, aplicații industriale și militare. Catalogul Falcon include o gamă largă de încuietori cilindrice, interconectate și mortare, precum și seturi de încuietori cu pârghii pentru uși. Încuietorile cu pârghie pentru sarcini medii, certificate ANSI-/BHMA, au miezuri interschimbabile pentru o reintroducere rapidă și convenabilă și sunt compatibile cu produsele SFIC. Aceste încuietori sunt ușor de instalat și întreținut, deoarece nu necesită dezasamblare pe teren pentru remanipulare. Șuruburile Falcon de gradul 1 au un șurub din oțel sinterizat cu un știft anti-fierăstrău din oțel călit pentru a oferi o mai mare siguranță pentru operațiuni de lungă durată. Alegeți dintr-o gamă extinsă de încuietori cu pârghii pentru sarcini medii și grele, încuietori cu șuruburi și seturi pentru mânerele ușii Falcon. Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă