FAZTEK

Din 2001, Faztek produce soluții standard de pază, fabricare și anodizare. Cu sediul în Fort Wayne, Indiana, SUA, marca beneficiază de industria aerospațială, de producție, de divertisment, medical și de servicii alimentare. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

Despre FAZTEK

Catalogul extins al Faztek include elemente extrudate, elemente de fixare, console și balamale. Al brandului încadrarea extrudărilor se combină pentru a construi cărucioare, bariere, posturi de lucru și alte structuri. Fantele în T din aceste profile din aluminiu extrudat acceptă conectori și elemente de fixare compatibile. Faztek panouri de paza de siguranta au stâlpi încorporați și necesită mai puțin timp pentru asamblare decât panourile și ușile de protecție a mașinii. Au o construcție din plasă de sârmă acoperită cu un strat de PVC negru pentru a rezista la rugină, făcându-le potrivite pentru aplicații în aer liber.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Faztek încrucișează referințe individuale cu numerele de model echivalente 80/20. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are disponibil produsul Faztek echivalent.

Livrarea

Aceste produse Faztek sunt în general mici și necesită ambalare compactă. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și nu pentru transportul aerian.

Întrebări Frecvente

Ce este un profil neted T-slot?

Profilele netede de la Faztek nu au caneluri pe suprafața sau fața extrudării cu fante în T.

Pot fi presurizate extrudările Faztek cu fantă în T?

Extrudările cu fante în T Faztek pot fi presurizate cu până la 150 psi de aer pentru a maximiza eficiența și productivitatea.

Ce material este folosit pentru realizarea extrudărilor mărcii?

Extrudările Faztek sunt realizate din aluminiu 6063-T6. Denumirea de temperare „T6” înseamnă că aluminiul a fost tratat termic și îmbătrânit artificial pentru a obține o duritate specifică. Acest lucru are ca rezultat un material care este mai puternic și mai durabil decât ar fi în starea sa naturală.

Produse exclusive pentru marcă