FEIN POWER TOOLS

Filtru

Unelte electrice

prelucrare

materiale abrazive

Curățenie

Scule de mână

Pneumatică

Sanitar

Electrical

Ungere

Unelte electrice Filtru

Instrumente FinisareVezi tot

  • Polizoare unghiulare

    Kituri de polizor unghiular pentru sarcini ridicate, concepute pentru a îndepărta rapid sudurile de file în punctele greu accesibile. Oferă valori minime de rotație între 1350 și 3750, un mâner de prindere cu butoi și o frână cu ax. Vino cu discuri de lână, o piatră profilată și un mâner antivibrație

  • Șlefătoare cu centură / disc

    Polizor cu bandă de înaltă performanță alimentat de un motor cu trei fraze, ideal pentru șlefuirea, finisarea, lustruirea, conturarea și debavurarea pieselor de prelucrat alcătuite din metale, materiale plastice, rășini, compozite sau lemn. Dispune de un sistem patentat de tensionare a curelei și de un colector de resturi detașabil

  • Conectoare
  • Șlefuitoare și tampoane electrice

    Folosit cu ceară și compuși de curățare pentru a curăța vehicule, instrumente de precizie, metale și echipamente medicale. Potrivit pentru șlefuire, finisare satinată și lustruire în oglindă; au o turație fără sarcină cuprinsă între 2700 și 7000 rpm

  • Accesorii pentru unelte oscilante

    Include ferăstrău circular, cârlig de sticlă, racletă și lame SuperCut Precision E-cut pentru efectuarea de tăieturi precise în lemn, materiale plastice și plăci de gips-carton. De asemenea, sunt disponibile blocuri de curățare, tampoane de șlefuit și șmirghel

  • Accesorii pentru șlefuire
  • Accesorii pentru șlefuitoare
  • Accesorii pentru șlefuitor

Ferăstraie electrice și accesoriiVezi tot

Accesorii de găurireVezi tot

  • Freze inelare
  • Arbori și adaptoare magnetice pentru presa de foraj

    Include seturi de tăietoare metalice ideale pentru a crea găuri în materiale cu grosimea de până la 3/4 inchi. Fabricat din oțel de mare viteză și folosiți știfturi pilot cu arc pentru a centra tăietorul și a ejecta melcul. De asemenea, sunt disponibile ansambluri arbore și știfturi pilot

Foarfece de putereVezi tot

  • Accesorii pentru forfecare electrică

    Include poansoane de ronțăit, matrițe de ronțăit și lame de forfecare utilizate pentru personalizarea foarfecelor electrice și a rotitoarelor

  • Foarfece electrice

    Foarfece de tablă rezistente care pot tăia oțel inoxidabil cu calibru 14. Dispune de un supresor brevetat de roi, lamă de inversare de două ori și motor de înaltă performanță

Burghiu electricVezi tot

  • Prese magnetice de găurit

    Ideal pentru găuri în oțel, oțel inoxidabil și metale dure. Este alimentat de un motor de 1-1/4 CP și are o valoare nominală de rpm în gol de 680

About FEIN POWER TOOLS

Fein produce o varietate de scule electrice fiabile de peste 150 de ani. Oferă diverse instrumente de găurire, șlefuire, tăiere, prindere, prelucrare a suprafețelor și abrazivi pentru lucrări din metal, interior și auto. Fein Tools oferă o varietate de mașini de găurit, cum ar fi mașini de găurit cu acumulator, mașini de găurit electrice, burghie cu bază magnetică și mașini de găurit în diferite dimensiuni, dimensiuni și rpm. Aceste instrumente ușoare sunt ușor de utilizat și au un design robust, cu un mâner ergonomic. Linia de produse a sculelor electrice Fein include diverse unelte de tăiere, cum ar fi ferăstraie electrice, pânze de ferăstrău circular, ferăstrău de tăiat, ferăstrău de tăiat și mașini de tăiat și ferăstrău cu aer. Uneltele de tăiere Fein sunt disponibile în diferite capacități de tăiere cu diferite opțiuni de mâner. Compania produce, de asemenea, o linie completă de produse abrazive și de prelucrare a suprafețelor, cum ar fi curele de șlefuit, curele de lustruit, foi de șmirghel, șlefuite, șlefuitoare electrice și roți cu clapete nemontate.

Produse exclusive pentru marcă