FENNER DRIVES

Filtru

Transmisie de putere

Motoare

Siguranţă

Scule de mână

Transmisie de putere Filtru

Curele de transmisie a puteriiVezi tot

  • centura Accesorii

    Seturi de sudură cu bandă fără fir folosite pentru sudarea rapidă și eficientă a poliuretanului neîntărit rotund și a centurii în V. Includeți patru baterii reîncărcabile, un încărcător, foarfece de tăiat, tăietori de bliț și o pungă de instrumente

  • Curele rotunde

    Curele rotunde cu legături reglabile din compozit poliuretan/poliester pentru a menține tensiunea optimă pe toată durata de viață a centurii, eliminând necesitatea retensionării. Disponibil în variante de 25 și 100 de picioare

  • V-Curele

    Curele trapezoidale industriale utilizate pentru a transmite cuplul în ventilatoare, motoare, motoare de automobile și transportoare. Fabricat din poliuretan compozit sau poliester și disponibil în variante compozit și în legătură

Garnituri și scripeteVezi tot

  • Garnituri idle

    Role de curea trapezoidale pentru curea trapezoidală pentru utilizare cu dispozitivele de tensionare a curelei cu reglare automată pentru a transfera puterea în pompe, polizoare și benzi transportoare. Prezintă construcție din nailon armat cu sticlă și nervuri de susținere radiale pentru suport suplimentar al centurii

  • Scripete cu curea trapezoidala

    Scripeți cu curele trapezoidale cu alezaj fix pentru a menține presiunea optimă și pentru a ghida curelele în ventilatoare, motoare și transportoare. Fabricat din nailon armat cu sticlă și are caneluri prelucrate pentru concentricitate ridicată

Lanț și instrumenteVezi tot

  • Lanţ
  • Instrumente pentru lanț

    Extractoare și detașatoare de lanț din oțel pentru utilizare cu lanțuri cu role pentru a îmbina și detașa zale de lanț sub tensiune în timpul instalării și demontării. Faceți procesul de asamblare/dezasamblare ușor, rapid și sigur

BucșeVezi tot

  • Bucșe fără cheie

    Bucșe din oțel pentru aplicații de control al mișcării care necesită mișcare axială limitată sau deloc în timpul instalării. Oferiți o interfață mecanică potrivită cu distribuție uniformă a presiunii și permite instalarea rapidă și ușoară

Întinzătoare și întinzătoareVezi tot

  • Tensionatoare pentru lanturi si curele

    Ghidajele/întinzătoarele pentru lanț și curele utilizate în transmisiile de putere pentru a prelungi durata de viață a componentelor de transmisie și pentru a crește eficiența sistemului. De asemenea, sunt disponibile dispozitive de pretensionare cu autoajustare pentru a elimina supratensionarea și retensionarea manuală a unităților

Pignone și uși de service de inspecțieVezi tot

  • Pinioane idle

    Roți de roți din compozit utilizate pentru a menține tensiunea uniformă a lanțului. Fabricat din nailon armat cu sticlă și prezintă rulmenți de înaltă precizie ABEC-1 turnați cu inserție. Disponibil în dimensiuni de lanț de 40, 50 și 60 și variante cu 13, 15 și 17 dinți

Despre FENNER DRIVES

Fenner Drives proiectează și produce produse certificate ISO 9001:2008 pentru aplicații de transmisie a puterii, imprimare 3D, transfer de mișcare și transport. Catalogul Fenner Drives include curele rotunde și trapezoidale, extractoare și detașatoare de lanț, scripete, pinioane și dispozitive de pretensionare rotative și liniare. Scrieți Fenner Drives este folosit pentru a aplica forță, transmite putere și schimba viteza și direcția de rotație a unui cablu în pompe, motoare și transportoare. Acești scripete sunt fabricați din nailon armat cu sticlă și au nervuri radiale de susținere pentru un sprijin suplimentar pentru cureaua. Pentru a îmbina/detașa zale de lanț cu ușurință și în siguranță sub stres în timpul instalării/demontării lanțurilor cu role, se folosește extractor/detașator de lanț Fenner Drives. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse de înaltă precizie Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă