Contoare mecanice cu disc nutator
Contoarele mecanice cu disc nutativ au o precizie de +/-2% și sunt concepute pentru a măsura și totaliza combustibilii (gaz / motorină) transferați la fața locului. În mod normal, acestea sunt asociate cu o pompă Fill-Rite pentru un transfer rapid de combustibil, dar pot fi utilizate și pentru sistemele de alimentare gravitațională și produc debite cuprinse între 5 și 40 GPM. Pompele din seria TN sunt alegerea perfectă dacă sunteți în căutarea pompelor care pot face față debite mai mari (până la 60 GPM) și niveluri de presiune (150 - 1500 PSI). Pompele din seria TN sunt ideale pentru motorină, precum și pentru aplicații auto și fluide industriale.