FLOJET

Filtru

pompe

D3835H5011A20466009LFP122202KLFP122201KG575215Z04405143S04325143S04300501G02840100GD3231B5011AD3835B5011AD3835E7011A

Pneumatică

20381704

Sanitar

01740375G01740004G01740003G01740002G01740000G

pompe Filtru

Pompe cu membrană cu aer

Au o structură durabilă a caroseriei din polipropilenă, făcându-le rezistente la substanțe chimice și la uzură pentru distribuirea de produse de curățare a anvelopelor și pulverizarea preînmuiată. Dispune de un design de supapă de transfer rezistent la blocare și porturi de conectare pentru montare ușoară

Pompa cu membrana dubla actionata cu aer 120f
Cod produs: AE2LUD
Model: G575215Z
€436.50 /unitate
Adauga in cos
Pompă cu membrană dublă 1/2 inch 5.0 Gpm
Cod produs: AC3XFM
Model: G573215Z
€609.98 /unitate
Adauga in cos
Pompa cu membrană Acetal 120f
Cod produs: AA4PGJ
Model: N5100020G
€398.05 /unitate
Adauga in cos

Pompe de tambur

Kit Diafragmă Pompă, Kit Diafragmă Pompă, Producător. Nr. N5100050, Acetal/Geolast
Cod produs: CP6BXK
Model: 20466009
€29.17 /unitate
Adauga in cos

Pompe electrice de pulverizare

Proiectat pentru a genera presiune diferențială pentru a muta fluidul de pulverizare dintr-un rezervor de stocare. Echipat cu motoare protejate termic cu un design fără etanșare pentru a îndepărta etanșările deranjante ale arborelui și pentru a preveni scurgerile. Disponibil în variante de 35 - 100 psi

Pompă automată pentru sistem de apă la cerere, LFP122202K, comutator de presiune la cerere, polipropilenă
Cod produs: CP6BXJ
Model: LFP122202K
€223.34 /unitate
Adauga in cos
  • Pompe cu diafragmă
  • Pompe cu diafragmă
Articolul (31)

Pompe cu membrană industrială

Ideal pentru aplicații care implică pulverizare, transfer de fluid, filtrare, răcire, distribuire și creșterea presiunii. Fabricate din diafragme Geolast sau Santoprene, fiind ideale pentru lucrul cu substanțe chimice dure și dure

Cererea pompei 12 Vdc
Cod produs: AE2LUE
Model: LFP122201K
€224.45 /unitate
Adauga in cos
Pompa sistemului de apă 12 Vcc 1/2 in
Cod produs: AE2LUC
Model: 04405143S
€247.05 /unitate
Adauga in cos
Spălare pompă 12 Vcc
Cod produs: AE2LUB
Model: 04325143S
€401.32 /unitate
Adauga in cos
Cererea pompei 115 Vac
Cod produs: AE2LUA
Model: 04300501G
€453.28 /unitate
Adauga in cos
Pompa apa Sys 12 Vcc
Cod produs: AE2LTW
Model: 02840100G
€1,141.86 /unitate
Adauga in cos
Pompă Marine / rv 12 Vcc
Cod produs: AC2YNJ
Model: 02100-12C
€212.75 /unitate
Adauga in cos
Motor de schimb al capului pompei de schimb
Cod produs: AA2GQY
Model: 20908000A
€83.41 /unitate
Adauga in cos

Despre FLOJET

Catalogul extins Flojet include pompe cu diafragmă, de scurgere, centrifuge și de circulație; oscilație & pompe de uz general și filtre inline. Al brandului pompe cu diafragmă dublă au o carcasă din polipropilenă și diafragmă Viton pentru o rezistență superioară la scurgeri și au o supapă de transfer unică cu tehnologie cu arc pentru a evita blocarea. Sunt compatibili cu uleiuri, solvenți, D-Limonene, hidrocarburi aromatice, halogenate și acizi. Aceste pompe pot rezista la presiuni de 100 psi și temperaturi de până la 120 de grade F. Flojet's sitări în linie sunt fabricate dintr-un polimer termoplastic ușor, care oferă rezistență ridicată la impact, duritate a suprafeței și rezistență la abraziune și coroziune. Aceste unități din polipropilenă protejează pompele, regulatoarele, supapele de control și alte echipamente de proces de resturile plutitoare în aplicațiile de gestionare a apei și de procesare a alimentelor.

Denumiri comerciale majore

Avantaje competitive FLOJET

Pompe electrice Bag-in-Box Flojet BevJet

Aceste pompe din seria BIB au un design compact care permite montarea în spații înguste, cum ar fi dulapuri, cărucioare și alte zone similare. Tehnologia lor unică de pompare cu diafragmă oferă o durată de viață extinsă. Pompele BevJet au senzori care închid rapid cutia de băuturi când este goală și repornesc automat când alimentarea este plină. Ele pot rezista la o presiune maximă de 40 psi și oferă un debit de 0.6 GPM.

Întrebări Frecvente

Care este scopul unui mâner de baghetă în formă de T?

Mânerul baghetei în formă de T este un tip de baghetă de aspirație, când este introdus în sticla de apă, activează întrerupătorul plutitor de pe pompă. Bagheta are, de asemenea, o supapă de retur integrată pentru a preveni curgerea apei înapoi în sticlă.

Ce sunt pompele autoamorsante?

Aceste pompe funcționează împotriva gravitației prin comprimarea aerului pentru a mișca și a aspira fluide. Ele nu trebuie scufundate în lichid sau plasate sub rezervorul de apă, în schimb, pot fi acționate deasupra nivelului fluidelor aspirate prin pompă.

Care este scopul unei diafragme?

Pompele cu diafragmă creează o etanșare ermetică între mecanismul de antrenare și camera de compresie, permițând pompei să transfere, să comprima și să evacueze mediul fără a utiliza un lubrifiant. Ele pot fi utilizate cu fluide, cum ar fi substanțe chimice corozive, solvenți volatili, fluide vâscoase, șlam abraziv, solide și creme mai mici, geluri și uleiuri.

Cum instalez o pompă Flojet?

  • Scoateți dopurile de transport de la porturile pompei.
  • Conectați fitingurile furnizate împreună cu pompa. Utilizați un furtun flexibil cu diametrul interior de jumătate de inch (de preferință împletit sau întărit) pentru a reduce vibrațiile prin sistemul sanitar.
  • Folosiți cleme de furtun pe conectorii de furtun cu ghimpe cu alunecare.
  • Glisați suporturile de cauciuc în cele patru șine de montare în poziții extreme.
  • Montați pompa vertical, cu capul pompei în jos sau orizontal, într-un loc accesibil.
  • Instalați conectorii portului de intrare și de descărcare.
  • Împingeți ferm clemele glisante înainte pentru a bloca conectorii portului.
  • Instalați o sită într-un loc accesibil (pentru inspecție și curățare) între rezervor și admisia pompei.

Cum întrețin și depanez pompa mea Flojet?

  • Curățați pompa și filtrele acesteia în mod regulat pentru a preveni înfundarea și pentru a îmbunătăți eficiența.
  • Asigurați-vă că toate conexiunile sunt sigure pentru a preveni scurgerile și alte probleme.
  • Inspectați regulat pompa pentru piesele uzate sau deteriorate și înlocuiți-le dacă este necesar.
  • Verificați conexiunile electrice și alimentarea cu energie dacă pompa nu pornește.
  • Verificați filtrele, sita și conducta de refulare pentru înfundare dacă pompa nu produce suficient debit.
  • Dacă pompa se supraîncălzi, verificați ventilația corespunzătoare și asigurați-vă că rotorul nu este înfundat.

Pompele Flojet pot fi utilizate în medii periculoase sau explozive?

Marca oferă pompe cu diafragmă de aer G70 aprobate de ATEX pentru utilizare în medii periculoase/explozive.

Cum știu dacă pompa mea Flojet funcționează corect?

  • Asigurați-vă că pompa primește tensiunea și frecvența corespunzătoare.
  • Asigurați-vă că este atașat în siguranță și fără obstacole.
  • Verificați dacă pompa are suficient lichid în carcasă pentru amorsare.
  • Observați debitul la ieșire pentru a vă asigura că respectă specificațiile.
  • Ascultați zgomote sau vibrații neobișnuite care pot indica o defecțiune.