FUSION

Fusion, un sub-brand al QuickCable, produce o gamă largă de conectori electrici, cleme și accesorii pentru utilizare în aplicații de baterii, putere de așteptare, conversie a puterii, pornire a motorului, control, comunicații și aplicații de iluminare. Citeste mai mult

Filtru

Întreținerea flotei și a vehiculelor

6430FV6314F6313F6312F6510F6430HL6430FL6420HL6420FL6410HL4804H6420FV

Electrical

602035R6020354120P4220P416320-525-001N4120N426320-525-001N4220N486340F

Întreținerea flotei și a vehiculelor Filtru

Accesorii pentru baterii

  • Lug Starter/Terenuri
  • Lug Starter/Terenuri
  • Lug Starter/Terenuri
  • Lug Starter/Terenuri+18
Articolul (21)
Pornitor cu ureche/Îndoire la sol la 90 de grade
Cod produs: AH2DDC
Model: 6420FL
€8.99 /unitate
Adauga in cos
  • Terminalele bateriei
  • Terminalele bateriei
  • Terminalele bateriei
  • Terminalele bateriei+36
Articolul (39)
Piuliță 39/47 inch Cupru
Cod produs: AF8FBQ
Model: 6016B 6016R
€62.87 /unitate
Adauga in cos

Despre FUSION

Catalogul său extins include articole precum terminale pentru baterie, urechi, cabluri, conectori electrici, ansambluri de cabluri, cizme, capace și carcase. Fuziune conectori cotul stâng prezintă un design la 90 de grade și cabluri foarte scurte pentru atașarea la terminale în spații înguste unde terminalele drepte sunt greu de montat. Punctul de sertizare permite atașarea sigură și continuitatea electrică între firele sau cablurile conectate. Aceste unități sunt placate cu cositor pentru o conductivitate excelentă și rezistență la coroziune și includ elemente de fixare pentru o conexiune sigură. Modelele selectate au o conexiune de lipire pentru a crea o conexiune solidă între fire sau componente și conector. Lipirea ajută la crearea unei bariere în jurul conexiunii, reducând riscul de oxidare și mărind durata de viață. Al brandului conector cu cap se atașează la capetele bateriei și ale cablului, ideal pentru utilizarea cu baterii tip stud.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Fusion încrucișează referințe individuale cu numerele de model Vulcan Hart, Burndy și Woodhead echivalente pentru conectorii mecanici / de capăt. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Fusion disponibile.

Livrarea

Aceste produse Fusion variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

MagnaLug Solder

Această lipire este proiectată pentru conectarea unei baterii sau a cablurilor de alimentare la invertoare sau controlere de încărcare și alte dispozitive de consum mare de curent. Capul de lipit UL trebuie lipit folosind o lipire încorporată și ...Citeste mai mult 

Terminalele bateriei

Aceste terminale cu aliniere dreaptă au o conexiune dreaptă între baterie și cablu. Au un contact de cupru cu finisaj placat cu cositor pentru un plus de conductivitate și rezistență la coroziune...Citeste mai mult