GENERAL ELECTRIC

Din 1892, General Electric produce produse pentru aviație, sănătate, energie electrică, energie regenerabilă, producție și finanțe. Compania are sediul în Boston, Massachusetts, SUA. Citeste mai mult

Filtru

Electrical

Iluminat

HVAC și refrigerare

Adezivi de etanșare și bandă

Pneumatică

Motoare

Sanitar

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Electrical Filtru

Startere și contactoareVezi tot

  • Contacte auxiliare

    Contacte auxiliare normal deschise, normal închise sau NO-NC nominale la 10A, 600VAC; ideal pentru utilizare cu contactoare IEC MC / TL și circuite logice cu relee. Disponibil în variante de montare laterală, spate și față

  • Startere combinate

    Prezintă un design de circuit normal deschis/normal închis, ideal pentru aplicații industriale de control al motorului și al luminii, precum și pentru protecția sarcinii/liniei. Disponibil în diferite valori nominale de curent și tensiune

  • Contactoare magnetice IEC

    Ideal pentru comutarea condensatoarelor, sarcinilor de încălzire și transformatoarelor în infrastructură, petrol și gaze, automatizări industriale și construcții. Furnizați evaluări precise pentru întreruperea automată și comutarea circuitelor de alimentare în timpul întreruperilor de curent

  • Iluminarea contactoarelor magnetice

    Folosit în fabrici industriale, parcuri, stadioane și șantiere pentru a comuta sursa de alimentare a circuitelor electrice. Modelele selectate au un design compact cu o carcasă clasificată NEMA pentru a preveni intrarea contaminanților în instalațiile expuse

  • Demaroare magnetice cu suprasarcină electronică

    Ideal pentru pornirea și oprirea pompelor, ventilatoarelor, ferăstrăilor electrice, suflantelor și transportoarelor. Asigurați alimentarea cu energie electrică a motoarelor și componentelor sistemului de bandă transportoare pentru un control precis. Oferit cu amperaje nominale cuprinse între 6.5 și 130 A

  • Demaroare magnetice cu suprasarcină termică

    Echipat cu un contactor și un releu de suprasarcină electromagnetică pentru a proteja motoarele scumpe de condițiile de suprasarcină a motorului. Poate gestiona surse de alimentare cu amperaj nominal cuprins între 9 și 270 A. Disponibil în tensiunea bobinei de 120, 240 și 480 VAC

  • Întrerupătoare și demaroare manuale ale motoarelor

    Proiectat pentru protecția la suprasarcină și facilitarea operațiunilor de pornire / oprire în motoare mici monofazate, trifazate sau de curent continuu ale unei pompe, ventilatoare, mașini-unelte mici și transportoare. Oferit în configurații cu 1, 3 și 1 poli

  • Accesoriu de pornire manual

    Include acoperire și capace auxiliare frontale, declanșări în șunt, mânere rotative, bare colectoare, kituri de suprimare a supratensiunii, blocuri de contact și mecanisme de declanșare a subtensiunii pentru protejarea, repararea și îmbunătățirea capacităților demaroarelor manuale ale motoarelor.

  • Carcase de pornire a motorului
  • Contactoare magnetice NEMA

    Ideal pentru gestionarea comutării sarcinilor circuitului condensatorului și a încălzirii cu rezistență, precum și pentru controlul motoarelor de curent alternativ unde este necesară o protecție separată la suprasarcină. Echipat cu o carcasă deschisă / NEMA 1 pentru a preveni încălzirea pieselor motorului. Funcționează la o tensiune maximă de 480 VAC

  • Relee de suprasarcină

    Asigurați o protecție fiabilă în cazul unei stări de suprasarcină curentă sau a unei defecțiuni de fază. Prezintă o metodă de detectare bimetală și termică pentru a oferi rate de consum mai mici de energie. Disponibil în opțiuni de mărime NEMA 00, 0, 1 și 10

  • Kit de control al pornirii

    Seturi de lumini indicator / buton de apăsare / comutator selector concepute pentru aplicații de întreținere a motorului. Disponibil în variantele de culoare negru și roșu

  • Unități termice

    Folosit la demaroare de motoare pentru a asigura prelungirea duratei de viață a motorului prin prevenirea condițiilor de supraîncălzire termică. Furnizează valori nominale de curent la sarcină completă cuprinse între 0.43 și 27.7 A

DistribuireVezi tot

Apasa butoaneleVezi tot

Despre GENERAL ELECTRIC

Din 1892, General Electric produce produse pentru aviație, sănătate, energie electrică, energie regenerabilă, producție și finanțe. Catalogul General Electric include Cronometre de întârziere IEC, protectoare manuale pentru motoare, unitati termice, prize autobuz, corpuri de iluminat cu LED, balasturi, alarme de siguranta si cutii de comanda pompe. General Electric Întreruptoare automate din seria TED sunt utilizate pentru protejarea aparatelor electrice în combinație cu protecția circuitelor de ramificație în timp ce sunt conectate la dispozitive externe. Acestea au o unitate de declanșare magnetică termică, neinterschimbabilă, care oferă atât funcții de lungă durată, cât și funcții instantanee. Aceste întreruptoare de circuit dispun de montare cu șuruburi cu conexiuni terminale pentru o instalare ușoară și rapidă pe teren. Aceste întreruptoare General Electric, împreună cu butoanele iluminate, unitățile termice, mufele de magistrală și releele de suprasarcină, sunt disponibile pe Raptor Supplies.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri General Electric încrucișează referințe individuale la numerele de model echivalente Eaton, Siemens, Dayton și Schneider Electric. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente General Electric disponibile.

Livrarea

Aceste produse General Electric variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole General Electric sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Quantum LMV - TEFC Motors

Motoarele Quantum LMV - TEFC dispun de un rotor de oțel de înaltă rezistență, înfășurări statorice echilibrate cu precizie și un sistem avansat de răcire, care ajută la îmbunătățirea performanței și la prelungirea duratei de viață a motorului. Th...Citeste mai mult 

Motoare cu arbore tubular ultra vertical

Motoarele General Electric Ultra Vertical Hollow Shaft (VHS) sunt proiectate pentru utilizare în aplicații cu pompe verticale, cum ar fi stațiile de tratare a apei și apelor uzate, producția de petrol și gaze și operațiuni miniere....Citeste mai mult 

GENERAL ELECTRIC Avantaje competitive

Izolatie GEGARD

Sistemele de izolație GEGARD sunt proiectate fie să se potrivească, fie să depășească orice dimensiune, sarcină, tensiune, aplicație și cerințe de mediu de operare. Ele îmbunătățesc fiabilitatea și costurile de întreținere mai reduse atât pentru motoarele și generatoarele de curent alternativ, cât și pentru motoarele și generatoarele de curent alternativ, oferind protecție robustă împotriva potențialelor defecțiuni cauzate de contaminare, deteriorare termică și abraziune mecanică.

Întrebări Frecvente

Cum se întrețin motoarele General Electric Ultra VHS?

  • Inspectați regulat ansamblul motor și pompă pentru semne de uzură sau deteriorare.
  • Curățați motorul și zona înconjurătoare în mod regulat pentru a preveni acumularea de murdărie și resturi.
  • Verificați sistemul de răcire al motorului și înlocuiți toate componentele uzate sau deteriorate, după cum este necesar.
  • Monitorizați temperatura de funcționare a motorului și nivelurile de vibrație pentru a detecta din timp potențialele probleme.
  • Lubrifiați rulmenții motorului și alte părți mobile în mod regulat pentru a reduce uzura și a îmbunătăți performanța.
  • Asigurați-vă că motorul este împământat corespunzător și că toate conexiunile electrice sunt strânse și sigure.

Prin ce diferă protecțiile suplimentare IEC de întrerupătoarele?

Întreruptoarele de circuit sunt utilizate în mod obișnuit ca dispozitive de protecție primară și pot face față curenților nominali mai mari și curenții de defect. Protectoarele suplimentare, pe de altă parte, sunt utilizate ca protecție suplimentară și sunt adesea evaluate pentru curenți mai mici.

Ce dimensiuni de fire pot găzdui întreruptoarele din seria GE TEYD?

Aceste întreruptoare din seria TEYD pot găzdui fire de dimensiuni cuprinse între 14 și 4 AWG.

Produse exclusive pentru marcă