GENTEQ

De mai bine de 30 de ani, Genteq (o marcă Regal-Beloit) este un producător de top de motoare electrice și condensatoare pentru aplicații în industriile auto, naval, alimentar și HVAC. Citeste mai mult

Filtru

Pneumatică

GA5565K005

Motoare

MD54722S0016505V6503V5KCP39PGS931SGA493GA460GA49403-005WMD5411S6410MD5469

Pneumatică Filtru

Părți

Despre GENTEQ

Catalogul său extins include condensatoare, controlere de suflantă/motoare și ventilator condensator și motoare de schimb. Genteq motoare ECM fără perii sunt motoare HVAC care au un controler cu microprocesor încorporat pentru controlul vitezei motorului. Aceste motoare de curent alternativ sunt mai eficiente din punct de vedere energetic în comparație cu motoarele de curent alternativ de uz general. Sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru frecare de rotație redusă și pot fi operate la o temperatură ambientală maximă de 55 grade C. Genteq condensatori sunt proiectate pentru a regla în mod continuu defazarea sau curentul la înfășurările motorului pentru a furniza un cuplu ridicat de ieșire. Acești condensatori au folie de polipropilenă metalizată pentru a asigura controlul auto-încălzirii și pierderi dielectrice foarte scăzute pentru motoare. Acești condensatori certificati CSA sunt ideali pentru a fi utilizați numai pe frecvențe joase precum 50 și 60 Hz, cu o toleranță de +/-6% în intervalul de temperatură de la 40 la 70 de grade C. Condensatoarele Genteq sunt echipate cu recunoaștere UL, sensibile la presiune. întrerupătoare capabile să întrerupă curenții de defect disponibili de până la 10000 de amperi. Aceste unități au carcasă din aluminiu și capace din oțel pentru a rezista la coroziune.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele motoare Genteq încrucișează referințe individuale la numerele echivalente de model Dayton sau Century. Deci, dacă sunteți în căutarea unui motor concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are motorul Genteq echivalent disponibil.

Livrarea

Aceste motoare Genteq variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste motoare Genteq sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

EON Motors

Aceste motoare sunt utilizate pentru sistemele de tratare a aerului, cuptoare HVAC, filtre de ventilator și sisteme cu volum de aer variabil. Acestea dispun de un software de programare bazat pe cutia de instrumente ECM și oferă funcționare cu viteză variabilă de fr...Citeste mai mult 

Ensite Motors

Aceste motoare de curent continuu fără perii cu cuplu constant sunt operate de tehnologia Near Field Communication (NFC) pentru a permite programarea prin aplicație fără a alimenta manual motorul. Aceste motoare au un i...Citeste mai mult 

Evergreen EM Motors

Acestea sunt concepute pentru înlocuirea motoarelor de suflantă cu acționare directă în dispozitivele de tratare a aerului și cuptoare comerciale ușoare de interior care au fost proiectate inițial cu motoare ECM standard. Aceste motoare Genteq fea...Citeste mai mult 

Avantajele competitive GENTEQ

Sisteme FORTIFI

Având la bază inteligența Perceptiv, sistemele Genteq FORTIFI sunt un ecosistem complet de senzori, motoare, software și hardware pentru monitorizarea și controlul componentelor pentru a menține echipamentele de refrigerare în funcțiune. Acestea ajută echipamentele să rămână online și în stare de funcționare, reducând costurile de întreținere și raportând siguranța alimentară. Aceste sisteme FORTIFI trimit notificări în timp real pentru parametrii de funcționare, cum ar fi modificări ale vitezei ventilatorului, temperaturii și consumului de putere a motorului, atunci când depășesc domeniul lor. Ele facilitează utilizatorilor să controleze manual viteza ventilatorului de oriunde, doar printr-o conexiune la internet.

Întrebări Frecvente

Unde pot monta controlerul pe o stea Regal heb sau dec?

Cele trei opțiuni standard pentru montarea controlerului sunt montarea pe panou lateral, montarea motorului (numai radial) și montarea scroll.

Unde sunt fabricați condensatorii Genteq?

Condensatoarele Genteq sunt fabricate în Fort Wayne, Indiana.

Sunt produsele Genteq ECM recunoscute UL?

Da, produsele Genteq ECM sunt aprobate UL.