Catalogul extins Goldenrod include filtre de ulei, aer și combustibil, rezervoare, ungere, garduri electrice și clești de specialitate. Vergea de Aur filtrele rezervorului de combustibil protejați componentele sistemului de combustibil și motor de diferiți contaminanți prin îndepărtarea particulelor microscopice de murdărie, nisip, rugina și scame. Aceste filtre Goldenrod sunt utilizate în motoarele cu ardere internă cu benzină, păcură, motorină, alcool etilic, metilic și izopropilic. Al brandului uleiuri cu pompe de pistol sunt utilizate pentru lubrifierea mașinilor și echipamentelor din industria de producție, auto, agricultură și construcții. Sunt proiectate pentru a asigura un flux controlat de ulei pentru lubrifierea și protejarea pieselor mobile ale mașinilor și echipamentelor, inclusiv angrenajele, rulmenții, lanțurile și alte componente care necesită lubrifiere regulată. Aceste uleiuri au boluri de oțel pentru rigiditate structurală și finisaj cupru/bronz pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse. Vergea de Aur filtru rezervor de combustibil biodieseleste un cartus de înlocuire pentru filtrul rezervorului de combustibil Goldenrod 495 pentru a îndepărta particulele și contaminanții din combustibil cu un filtru de hârtie de 10 microni. Este recomandat să înlocuiți elementul de filtru atunci când observați o scădere a debitului sistemului dumneavoastră, ceea ce ar putea indica faptul că filtrul rezervorului de combustibil este plin și trebuie schimbat. Acest element filtrant are o construcție din polietilenă și oferă debite de până la 25 gpm.