GOULDS WATER TECHNOLOGY

Fondată în 1848, Goulds Water Technology, un sub-brand Xylem, produce pompe de apă pentru aplicații agricole, de construcții, comerciale și industriale ușoare pentru apă și apă uzată. Citeste mai mult

Filtru

pompe

Motoare

Sanitar

Siguranţă

Transmisie de putere

Pneumatică

Adezivi de etanșare și bandă

HVAC și refrigerare

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Electrical

Piese metalice

pompe Filtru

Pompe centrifugeVezi tot

  • Pompe și sisteme de rapel

    Pompele centrifugale cu un singur stadiu concepute pentru a atinge debitele mai mari și pentru a depăși capul ridicat al sistemului prin creșterea presiunii în rotoare. Dispune de un rotor din oțel inoxidabil 316L / Noryl / oțel inoxidabil și oferit în diferite calități de putere și amperi

  • Pompe rezistente la chimicale
  • Pompe și sisteme de rapel în mai multe etape

    Conceput pentru a oferi performanță la presiune înaltă la un debit scăzut de fluid, ceea ce le face ideale pentru utilizarea cu sisteme de creștere a presiunii și osmoză inversă. Dispune de o carcasă din fontă / oțel inoxidabil / alamă și disponibilă în debite de până la 70 gpm (la 40 psi)

  • Pompe de presiune cu autoamorsare

    Utilizați amestec aer-apă pentru a autoamorsa rotorul pentru performanțe optime ale pompei. Dispune de un motor continuu și dopuri de scurgere ușor accesibile

  • Pompe autoamorsante

    Pompe centrifuge concepute pentru a crea un vid în linia de aspirație pentru a atrage lichid în interiorul pompei. Dispune de un cadru 184JM / 182JM și un motor TEFC / ODP cu funcționare continuă și poate suporta presiuni de până la 71 psi

  • Pompe cu descărcare centrală dreaptă

    Pompe centrifuge de 60 Hz cu un motor continuu și dopuri de scurgere ușor accesibile pentru utilizare în circulația apei, irigații și servicii de amplificare. Cuprind conexiuni NPT de linie centrală (admisie și ieșire) și sunt disponibile în diferite debite

  • Pompe centrifuge drepte

    Pompe centrifuge cu cuplare apropiată utilizate pentru transferul lichidului în operațiunile de pompare și pulverizare. Dispune de rulmenți cu bile/manșon pentru a suporta toate sarcinile de tracțiune radiale sau axiale și sunt oferite în variante cu diametrul de 5, 6 și 8 inci

Pompe pentru efluenți și canalizareVezi tot

  • Pompe pentru efluenți

    Pompe submersibile utilizate în sisteme septice de tip movilă, evacuare a rufelor și operațiuni de îndepărtare a bazinului sau a apelor gri pentru a pompa apă care conține solide. Oferit cu tensiuni nominale de până la 230 V și o viteză maximă a motorului de 3450 rpm

  • Pompe de polizor

    Folosit pentru a măcina apa uzată într-un nămol fin și a o pompa în sistemul public de canalizare. Dispune de protecție termică automată, un rotor din bronz / siliciu turnat și un motor de pornire a condensatorului

  • Pompe submersibile de canalizare

    Folosit pentru pomparea apelor uzate (solide și lichide) de la bazinele de canalizare la fose septice și oferă o funcționare durabilă, fără înfundare a rotorului în serviciile rezidențiale și comerciale. Disponibil în diferite capacități de pompă și configurații de amperi

  • Pompe submersibile pentru bazin
  • Accesorii pompa carter

Despre GOULDS WATER TECHNOLOGY

Catalogul extins al Goulds Water Technology include presiune cu autoamorsare, ape uzate submersibile, pompe drepte și de rapel și accesorii. Al brandului pompe submersibile de canalizare sunt ideale pentru aplicații în stații de ridicare municipale și de subdiviziune, servicii industriale de deshidratare, sisteme de canalizare și stații de tratare a apelor uzate. Acestea pot gestiona deșeurile solide de până la 3 inci și dispun de un rotor echilibrat dinamic, care nu se înfundă, care transferă apele uzate (atât lichide, cât și solide) dintr-un bazin de canalizare într-o fosă septică. Aceste pompe sunt proiectate pentru funcționare continuă și cuprind un motor activat de condensator / umplut cu ulei (viteză maximă de 3450 rpm) și arbori din oțel inoxidabil / carbură de siliciu cu etanșare pentru a evita scurgerea fluidului. Tehnologia apei Goulds pompe de rapel în mai multe etape oferă performanță la presiune înaltă la un debit scăzut de fluid și sunt ideale pentru utilizarea cu sisteme de creștere a presiunii și osmoză inversă. Acestea au carcasă din fontă / oțel inoxidabil / alamă și sunt disponibile în debite de până la 70 GPM (la 40 psi).

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Goulds Water Technology încrucișează referințe individuale cu numerele echivalente de model Dayton și Little Giant. Așadar, dacă sunteți în căutarea unor articole concurente care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are disponibile pompe echivalente Goulds Water Technology.

Livrarea

Aceste produse Goulds Water Technology variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

GT IRRI-GATOR

Acestea Pompe centrifuge utilizați un amestec aer-apă pentru autoamorsarea rotorului pentru o performanță optimă a pompei. Dispun de un motor continuu și ușor...Citeste mai mult 

Rezervoare sub presiune HydroPro

Aceste rezervoare au diafragme din cauciuc butilic care separă aerul și apa și, de asemenea, mențin încărcarea aerului. Designul lor eficient reduce ciclurile de pornire/oprire a pompei, rezultând o durată mai lungă de viață a motorului și a comutatorului și reduce...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Care sunt aplicațiile produselor Goulds Water Technology?

Produsele lor sunt folosite pentru alimentarea cu apă, creșterea presiunii, irigații, HVAC, ape uzate, deshidratare și diverse alte aplicații.

Care sunt diferențele dintre pompele submersibile și cele cu reacție Goulds?

Pompele submersibile sunt instalate sub apă, în timp ce pompele cu jet sunt instalate deasupra solului.

Care sunt diferențele dintre pompele centrifuge și cele volumetrice ale mărcii?

Pompele centrifuge folosesc un rotor rotativ pentru a crea un debit, în timp ce pompele cu deplasare pozitivă folosesc un mecanism alternativ sau rotativ pentru a deplasa fluidul. Pompele centrifuge sunt potrivite pentru aplicații cu debit mare și presiune joasă, în timp ce pompele volumetrice sunt potrivite pentru aplicații cu debit scăzut și presiune înaltă.

Unde are sediul Goulds Water Technology?

Brandul are sediul în Seneca Falls, New York, SUA.

Produse exclusive pentru marcă