GRACO

Filtru

Echipamente și consumabile pentru vopsea

Sanitar

Pneumatică

Echipamente de exterior

Ungere

hardware-ul

Echipamente și consumabile pentru vopsea Filtru

Pulverizatoare de vopsea și accesoriiVezi tot

  • Pistoale Airless

    Pistoale de pulverizare manuale cu un design complet închis pentru a elimina expunerea acului la fluide și o protecție detașabilă pentru declanșare pentru acces ușor la filtru. Vine echipat cu un dispozitiv de blocare de siguranță cu degetul mare pe declanșatoarele cu 2/4 degete. De asemenea, sunt disponibile seturi separate de furtunuri pentru pistolul de pulverizare

  • Sfaturi de pulverizare Airless și protecții pentru vârfuri

    Vârfuri de pulverizare din carbură de tungsten care funcționează pe tehnologia Reverse-A-Clean x Switch Tip pentru a genera modele de ventilatoare de până la 24 inchi și un orificiu maxim de 0.023 inci. Poate curăța cu ușurință saboții prin simpla inversare a vârfului comutatorului. Sunt disponibile, de asemenea, apărătoare de vârf filetate separate de 7/8 și 11/16 inch

  • Pulverizatoare electrice cu vopsea Airless

    Ideal pentru operațiuni de vopsire care necesită un randament ridicat și dimensiuni mari ale vârfurilor. Dispune de un design care nu necesită întreținere pentru a rezista la presiuni de descărcare de până la 3300 psi și un motor DC fără perii complet închis pentru protejarea componentelor interne. Modelele selectate sunt echipate cu un cărucior

  • Pulverizatoare manuale de vopsea

    Pulverizatoare fără aer controlate cu precizie care oferă un model constant de ventilator de pulverizare fără fluctuații de presiune. Dispune de o pompă Triax cu triplu piston care oferă suport complet și o facilitate ProConnect care permite înlocuirea pompei folosind doar o șurubelniță

  • Sisteme de pulverizare HVLP

    Pulverizatoarele de mare viteză și presiune joasă, cu un design de turbină TurboForce, capabile să genereze debite mari de aer cu mai puțină căldură și un suport pentru pistol și pahare la bord, care permit reumplerea ușoară a vopselei fără vărsare. Disponibil în configurații de 11 și 14 A

  • Filtre cu pulverizator de vopsea

    Filtre de plasă înlocuibile pentru a elimina particulele nedorite din vopsea. Reduceți înfundarea vârfului, îmbunătățiți finisajul de pulverizare și prelungiți durata de viață a pulverizatorului de vopsea. Disponibil în variante de construcție cu ochiuri mici și mari, pentru a furniza spray-uri mai fine și, respectiv, pentru a manipula lichide mai groase

  • Vopsea furtunuri rezervor

    Proiectat pentru a îmbunătăți performanța pulverizatoarelor fără aer. Dispune de un capac de furtun rezistent la substanțe chimice pentru a rezista la solvenți, acizi și baze și un corp cu coduri de culoare bazat pe gradul de presiune pentru a ajuta utilizatorul să aleagă furtunul potrivit

  • Accesorii pentru pistol

    Include încărcătoare de baterii de mașină, kituri de viață extinsă, kituri de reconstrucție a pistolului de pulverizare portabil, kituri de reparare a pistolului de pulverizare portabil, pistoal de pulverizare portabil, kituri de depozitare/pornire, baterii litiu-ion, kituri de reparare a pompei și garnituri de etanșare.

  • Cupe pentru pistol

    Oferiți acces instantaneu la o cantitate stocată de vopsea în sifon, HVLP, pulverizatoare convenționale, sub presiune și portabile. Dispune de capace filetate pentru a preveni scurgerile și scurgerile

  • Extensii ale pistolului de pulverizare

    Folosit pentru vopsirea tavanelor, podelelor și caselor scărilor; prevenirea căderii utilizatorilor de pe scări. Stalpi care se atașează cu ușurință la pistoalele de pulverizare fără aer standard sau la vârfuri de pulverizare pentru a vopsi zonele înalte sau greu accesibile

  • Mașină de marcat cu bandă / aplicatori

    Folosit pentru pulverizarea sau rularea benzilor și a altor marcaje pe trotuare, suprafețe cimentate sau terenuri de atletism. Prezintă un design portabil echipat cu un motor alimentat cu combustibil/baterie pentru navigabilitate ușoară în spații restrânse

Despre GRACO

Graco este un producător de top de pompe premium și echipamente de pulverizare pentru manipularea fluidelor în industria construcțiilor, producției, procesării și întreținerii. Catalogul de produse al companiei include pistoale de pulverizare fără aer, pulverizatoare de vopsea portabile, furtunuri pentru rezervoare de vopsea și extensii pentru pistol de pulverizare. Pistoalele de pulverizare fără aer sunt proiectate să pompeze direct din găleți mari sau cutii de vopsea și să producă mai puțină suprastropire decât pulverizatoarele de vopsea cu comprimare. Aceste pistoale de pulverizare Graco sunt ideale pentru pulverizarea pe pereți texturați și suprafețe neuniforme mai rapid și uniform. Filtrele pentru pulverizator de vopsea de la Graco sunt folosite pentru a îndepărta particulele nedorite din vopsea pentru a reduce înfundarea deplasării, pentru a îmbunătăți finisarea prin pulverizare și pentru a prelungi durata de viață a pulverizatorului de vopsea. Alegeți dintr-o gamă largă de accesorii Graco, vârfuri de pulverizare fără aer, capace pentru pistolul de pulverizare și aplicatoare de marcare cu dungi pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă