GROVE GEAR

Înființată în 1947, Grove Gear, o subsidiară a Regal Beloit Corporation, este un producător de frunte de transmisii standard și personalizate pentru utilizarea cu ceasuri, șurubelnițe electrice, mașini de spălat, aspersoare oscilante și vehicule. Citeste mai mult

Filtru

Transmisie de putere

Pneumatică

Motoare

Despre GROVE GEAR

Catalogul extins Grove Gear include reductoare de viteze extrem de eficiente, multiplicatori de raporturi și reductoare de viteze melcate. Grove Gear Angrenaje melcate din seria GR reductoarele sunt proiectate pentru a minimiza viteza de intrare generată de motor. Aceste reductoare Grove Gear IronMan pot face față încărcării cu șocuri, atacurilor asupra mediului, funcționare continuă și cicluri frecvente de inversare în multiple aplicații industriale. Acestea au carcasă dintr-o singură bucată din fontă cu un design de capac de ieșire unică și sunt, de asemenea, prelucrate CNC pentru potrivirea și alinierea exactă a componentelor. Al brandului multiplicatori ai raportului prezintă un design cu două scopuri, permițându-le să fie utilizate ca reductor în linie cu o singură reducere de sine stătătoare sau în combinație cu orice reductor cu angrenaj C-face.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri Grove Gear Products încrucișează referințe individuale cu numerele de model echivalente Dayton și Eaton. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are disponibile articole echivalente Grove Gear.

Livrarea

Aceste Grove Gear variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Reductoare din aluminiu Bravo

Reductoarele cu melcat Bravo, disponibile in cinci marimi cu puteri nominale de pana la 7.5 CP si raporturi cuprinse intre 7:1 si 70:1, se remarca prin compactitate, fiind cu pana la o treime mai mici decat concurentii. Aceste...Citeste mai mult 

Reductoare din aluminiu Quadro

Reductoarele melcate Grove Gear Quadro prezintă o soluție versatilă pentru aplicații industriale. Cu patru dimensiuni disponibile, puteri nominale de până la 8 CP și rapoarte care se întind de la 7:1 la un impresionant 4020:1,...Citeste mai mult 

Reductori de viteze Washguard

Aceste reductoare de viteze sunt umplute din fabrică cu lubrifiant PAG premium, respectând standardele USDA Clasa H1, asigurând că sunt sigure pentru utilizare în industria alimentară și a băuturilor. Garniturile Viton cu buze duble sporesc etanșarea...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Ce face reductoarele Quadro unice printre reductoarele cu viteze?

Reductoarele Quadro sunt deosebit de compacte, cu până la o treime mai mici decât concurenții, ceea ce este benefic pentru instalațiile cu spațiu limitat. De asemenea, sunt sigilate pe viață, eliminând necesitatea întreținerii frecvente.

Ce factori ar trebui luați în considerare la alegerea reductoarelor de viteză?

Alegerea reductorului de viteză potrivit pentru aplicația dvs. implică luarea în considerare a mai multor factori critici, cum ar fi cerințele de cuplu și sarcină pentru a vă asigura că reductorul selectat le poate gestiona eficient, raportul de reducere a vitezei necesar pentru a obține viteza de ieșire dorită și tipul de reductor de viteză (melcat, elicoidal, teșit, planetar) în funcție de nevoile dumneavoastră specifice.

Produse exclusive pentru marcă