GRUVLOK

Sediul Gruvlok este situat la 2 Holland Way Exeter, New Hampshire. Produce cuplaje canelate, supape, fitinguri și feronerie. Citeste mai mult

Filtru

Sanitar

hardware-ul

Manipularea materialului

HVAC și refrigerare

Scule de mână

Electrical

materii prime

Elemente de fixare

Ungere

Despre GRUVLOK

Gruvlok, o subsidiară a Anvil International, este un producător de frunte de fitinguri și supape pentru conducte mecanice, instalații sanitare, petrol și gaz și aplicații de protecție împotriva incendiilor. Catalogul extins Anvil Gruvlok include supape fluture și fitinguri pentru țevi din fier, cum ar fi cuplaje, cleme, adaptoare, teuri, flanșe și capace. Seria Gruvlok 7001 cuplaje sunt proiectate în conformitate cu standardele ASME, ASTM și NFPA și sunt potrivite pentru stabilirea unei conexiuni între țevi de dimensiuni similare. Aceste țevi flexibile de capăt cuprind o conexiune canelată și un corp din fontă ductilă cu o garnitură EPDM pentru a oferi etanșare pe termen lung în condiții meteorologice extreme. Sunt capabili să manipuleze sarcini cuprinse între 12000 și 35000 lb și pot rezista la presiuni de până la 750 psi. Supapele fluture ale mărcii din seria 7700 facilitează o conexiune tulpină la disc pentru o eroare de joc zero și o facilitate de încărcare DISC-TO-SEAT care menține o etanșare etanșă a tijei, indiferent de poziția discului. Aceste supape sunt disponibile în diametre de cerc de șuruburi de 3 și 5 inci și în variante de mâner cu angrenaje și pârghie.

Lucruri de luat în considerare

Livrarea

Aceste cuplaje și fitinguri Gruvlok sunt de dimensiuni mici și necesită ambalare compactă. Prin urmare, acestea sunt livrate în pachete formate din mai multe bucăți. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și nu pentru transportul aerian.

Denumiri comerciale majore

Întrebări Frecvente

Care sunt lucrurile de care ar trebui să aveți grijă când utilizați fitingurile Gruvlok?

  • Verificați capetele țevii pentru dimensiunile canelurilor adecvate și asigurați-vă că țeava nu are adâncituri, proeminențe sau alte defecte care ar împiedica etanșarea corectă a garniturii.
  • Aplicați un strat subțire de lubrifiant Gruvlok pe suprafața exterioară și etanșați buzele garniturii. În unele cazuri, întreaga suprafață a garniturii trebuie lubrifiată.
  • Asigurați-vă că nicio particule străine nu se lipesc de suprafețele lubrifiate.

Cum se instalează o garnitură?

  • Așezați garnitura peste capătul țevii, asigurându-vă că buza garniturii nu depășește capătul țevii.
  • Întoarceți garnitura pe dos și ungeți-o și glisați-o peste capătul țevii.
  • Trageți garnitura în poziție centrând-o între canelurile de pe fiecare țeavă după alinierea celor două capete ale țevii.
  • Garnitura nu trebuie să se extindă în canelura de pe nici o țeavă.
  • Scoateți o piuliță și slăbiți cealaltă piuliță.
  • Așezați o carcasă deasupra garniturii, asigurându-vă că cheile carcasei se potrivesc în canelurile țevii.
  • Treceți cealaltă carcasă peste garnitură și în canelurile de pe ambele țevi, asigurându-vă că limba și adâncitura fiecărei carcase sunt împerecheate corect.
  • Reintroduceți șurubul și strângeți ambele piulițe alternativ și uniform, păstrând golurile dintre plăcuțele șuruburilor la distanță uniformă.

Cum se asigură instalarea corectă a cuplajului?

Inspectați vizual ambele părți ale cuplajului pentru a vă asigura că golurile dintre plăcuțele șuruburilor sunt distanțate uniform și paralele. Înainte de punerea în funcțiune a cuplajului, orice abateri trebuie corectate.

Produse exclusive pentru marcă