GUARDAIR

Catalogul extins Guardair include pistoale cu aer de siguranță, aspiratoare alimentate cu aer comprimat și accesorii aferente pentru servicii de curățare și întreținere industrială. Catalogul Guardair Air Gun cuprinde pistoalele cu aer comprimat PalmJet, Laser, Syphon, Thumbswitch, Ultra, Classic și Big Series. Guardair arme de suflat cu aer facilitează îndepărtarea resturilor și operațiunile de uscare și suflare fără contact. Aceste unități au un design ergonomic, cu mâner de pistol pentru a oferi o rază extinsă și o funcționare fără oboseală. Sunt disponibile în capacități de consum de aer cuprinse între 8 și 150 scfm. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pistoale de suflare cu aer împreună cu alte produse și accesorii, cum ar fi conectori pivotanți, cuplaje de aer cu conectare rapidă, furtunuri de aer, tamburi de transport și duze Venturi pentru măsurători precise de fluid în gradienți de presiune sub critici și în modele de curgere constantă, activat Raptor Supplies.

Vezi mai multe

Cere o ofertă

Categorii de produse

Pistoale cu aer GUARDAIR

Pistole de aerIdeal pentru furnizarea unui curent de aer de înaltă presiune pentru a curăța reziduurile și particulele de praf din locuri greu accesibile, cum ar fi colțurile țevilor și transportoarele. Variante oferite în rate de consum de aer cuprinse între 10 și 330 scfm (320 produse)

Duze pentru pistol pneumatic GUARDAIR

Duze pentru pistol cu ​​aerProiectat pentru a fi folosit cu pistoale cu aer pentru suflarea prafului, lichidului și resturilor în timpul uscării și răcirii componentelor. Prezintă tuburi din aluminiu / alamă / oțel și oferă reduceri ale nivelului de zgomot. Oferit în dimensiuni de intrare de 1/4 și 1/8 inch   (70 produse)

Aspiratoare pneumatice GUARDAIR

Aspiratoare pneumaticeAspiratoare statice conductoare / standard utilizate pentru colectarea murdăriei, resturilor, așchiilor de metal, pulberilor și rumegușului. Furnizați fluxuri de aer cuprinse între 60 și 163 cfm. Disponibil în opțiuni de cartuș și filtru HEPA   (36 produse)

Filtru GUARDAIR

Filtru(8 produse)

Cuplaje de aer GUARDAIR Quick Connect

Cuplaje de aer cu conectare rapidăMufe de cuplare cu suprafețe filetate tată NPT pentru o instalare ușoară la capătul orificiilor de admisie a sculei și a furtunurilor pneumatice. Capabil să reziste la presiuni de până la 150 psi   (33 produse)

Tuburi GUARDAIR

Tubing(3 produse)

Furtunuri de aer GUARDAIR

Furtunuri de aerPotrivit pentru utilizarea cu roți, cleme și flanșe pentru a controla fluxul de fluid și pentru a transporta aer comprimat către duze și alte unelte pneumatice. Constructie din nailon/poliuretan asigurand rezistenta la ulei, apa si grasime (14 produse)

Tamburi de transport GUARDAIR

Tobe de transportButoaie de vid cu cap deschis din oțel de înaltă calitate pentru depozitarea și transportul în siguranță de până la 55 de galoane.(2 produse)

Conectori pivotanti GUARDAIR

Conectori pivotanțiIdeal pentru prevenirea compresiei și îndoirii conductelor pneumatice, precum și pentru a asigura un flux optim de aer și reducerea rigidității sistemului. Oferit în 1/4 inch NPT și opțiuni de priză cu conectare rapidă   (3 produse)

Cleme pneumatice GUARDAIR

Cleme pneumatice(1 produs)

Piulițe și șaibe GUARDAIR

Nuci și șaibe(2 produse)

Accesorii pistole pneumatice GUARDAIR

Accesorii pentru arme cu aerIncludeți seturi de reconstrucție a supapelor pistolului cu aer, manșete pentru furtunuri de intrare/ieșire, unelte curbate de curățare, suporturi pentru pistol cu ​​aer, perii pentru podea și adaptoare unghiulare utilizate pentru serviciile de întreținere și reparare a uneltelor pneumatice. Disponibil în conexiuni de sex feminin la femeie și de la bărbat la femeie (219 produse)

Accesorii pentru tobe GUARDAIR

Accesorii tambur(6 produse)

Piese GUARDAIR

PărțiInclude furtunuri de aer, ansambluri de evacuare, supape de închidere pentru intrarea aerului, supape de scurgere a lichidului, arcuri de reținere, cuplaje pentru conducte de aer, garnituri, perii cu peri rotunzi, plăci de montare Mac Vac și capace de tambur din oțel. Compatibil cu duzele Venturi Guardair 75LJ, U75LJ, 75XT și U75XT (12 produse)

Cărucioare pentru tobe GUARDAIR

Dolii cu tobe(2 produse)

Pompe de vid GUARDAIR

Pompe de vid(1 produs)

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Guardair încrucișează referințe individuale la numerele de model Vulcan Hart, Watts, Vestil și Parker echivalente. Așadar, dacă sunteți în căutarea unor articole concurente care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Guardair disponibile. De asemenea, clienții pot face referințe încrucișate la majoritatea produselor folosind ultimele 5 cifre ale numerelor de model.

Livrarea

Produsele Guardair sunt de dimensiuni mici, medii și mari și sunt furnizate în mai multe bucăți, prin urmare necesită ambalare atentă, deoarece unele produse se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, acestea sunt livrate prin transport aerian și prin curier pentru un timp de nefuncționare minim.

Despre Guardair

Catalogul extins Guardair include pistoale cu aer de siguranță, aspiratoare alimentate cu aer comprimat și accesorii aferente pentru servicii de curățare și întreținere industrială. Catalogul Guardair Air Gun cuprinde pistoalele cu aer comprimat PalmJet, Laser, Syphon, Thumbswitch, Ultra, Classic și Big Series. Guardair arme de suflat cu aer facilitează îndepărtarea resturilor și operațiunile de uscare și suflare fără contact. Aceste unități au un design ergonomic, cu mâner de pistol pentru a oferi o rază extinsă și o funcționare fără oboseală. Sunt disponibile în capacități de consum de aer cuprinse între 8 și 150 scfm. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pistoale de suflare cu aer împreună cu alte produse și accesorii, cum ar fi conectori pivotanți, cuplaje de aer cu conectare rapidă, furtunuri de aer, tamburi de transport și duze Venturi pentru măsurători precise de fluid în gradienți de presiune sub critici și în modele de curgere constantă, activat Raptor Supplies.

Denumiri comerciale majore

Seria de pistole cu aer de siguranță PalmJet

Seria de pistole cu aer de siguranță PalmJet

Aceste tunuri de aer de siguranță tip comutator cu degetul mare includ un mâner ergonomic care este ușor de utilizat și o extensie rezistentă din oțel inoxidabil cu un diametru de 1/4 inch pentru curățarea perfectă a crăpăturilor mici. Fluxul de aer este controlat cu precizie de controlul de precizie al volumului. O duză echipată cu vârf de stea oferă ...

performanță îmbunătățită de curățare a resturilor și conformitate cu OSHA. Au un corp din polipropilenă de mare impact, cu un cârlig de agățat considerabil pentru depozitare convenabilă.

Pistoale cu aer din seria Ultra Venturi

Pistoale cu aer din seria Ultra Venturi

Sunt perfecte pentru curățarea locurilor greu accesibile și inaccesibile. Un cârlig unic, reglabil este inclus cu aceste unități. Mânerul ergonomic, de tip mâner pistol, amortizat, oferă un confort de neegalat, în timp ce corpul din aluminiu turnat asigură integritatea structurală. Ele îndeplinesc standardele OSHA...

și au o duză Venturi din aliaj de zinc pentru o curățare îmbunătățită a resturilor. Aceste modele sunt disponibile în variante de declanșare lungă și scurtă.

Pistoale pneumatice de siguranță XtraThrust

Pistoale pneumatice de siguranță XtraThrust

Acestea sunt dotate cu duza XtraThrust Venturi pentru a furniza cu peste 300% mai multă forță decât pistoalele cu aer convenționale. Aceste unități sunt ideale pentru lucrări dificile, apropiate și au un mâner ergonomic, tip mâner Classic+, pentru a asigura un confort avansat al utilizatorului. Ele îndeplinesc standardele OSHA și au un aluminiu turnat durabil ...

corp cu un cârlig de agățat pentru depozitare convenabilă.

Seria de pistole pneumatice Inforcer Safety

Seria de pistole pneumatice Inforcer Safety

Ele acționează ca versiunea în linie a pistoalelor cu aer comprimat Force 5 în aplicații de curățare industrială și de construcții grele. Ele furnizează aer comprimat ridicat în medii dificile și dispun de un declanșator de tip om mort pentru țevile deschise acționate de robinet cu bilă. Aceste unități sunt utilizate cu mari în fabrică sau cu remorcare în spate c...

compresoare. Au un mâner din aluminiu izolat termic, prelungire rezistentă din aluminiu și o duză Venturi puternică din aluminiu pentru utilizare prelungită.

Pistoale cu aer de siguranță Lazer PalmSwitch

Pistoale cu aer de siguranță Lazer PalmSwitch

Aceste produse brevetate sunt pistoalele pneumatice de siguranță în stilul comutatorului cu palmă, care includ o prindere inovatoare, conturată și un declanșator special de confort. Acestea reduc oboseala mâinilor și măresc confortul operatorului. Aceste produse ușoare, toate din metal, au cârlige de agățat încorporate pentru depozitare simplă și...

d recuperare și sunt ideale pentru aplicații auto, curățare industrială și bricolaj.

Avantajele competitive Guardair

Duză pentru amortizor de zgomot

Duză pentru amortizor de zgomot

Acestea reduc la minimum nivelurile de zgomot periculoase și sunt ușor conectate cu fitingurile standard în stil Chicago. Aceste duze au o carcasă metalică cu mânere izolate pentru confortul utilizatorului.

Aspiratoare cu găuri oarbe

Aspiratoare cu găuri oarbe

Aceste aspiratoare aspiră sigur și eficient materialul blocat în găuri oarbe. Acestea reduc zburarea în spate a așchiilor potențial dăunătoare și curățarea suplimentară adusă de suflarea resturilor. Versiunile au un vid pneumatic puternic și un agitator de aer la cerere care slăbește și îndepărtează așchiile sau resturile adânc încorporate în crăpături sau găuri oarbe. Atașat ...

furtunul de vid de 5 picioare asigură o rază flexibilă, iar o fereastră clară garantează o poziționare precisă pentru performanță maximă. Acestea sunt capabile să se monteze pe orice suprafață verticală și sunt echipate cu un recipient de 5.5 galoane, rezistent la substanțe chimice și un filtru de aer standard.

Întrebări Frecvente

Ce este un scut de cip On-Guard?

Protejează împotriva răsturnării periculoase a așchiilor la curățarea aerului comprimat și respectă standardul OSHA 1910.242(b). Acest produs alunecă pe un pistol cu ​​aer de siguranță pentru conformitate imediată și este potrivit pentru aplicații de curățare de aproape sau de pe bancă.

Este permis să lipiți cu bandă un declanșator de pistol cu ​​aer pneumatic în jos („modul mereu pornit”) pentru a asigura un flux de aer constant?

Deși, această abordare nu este interzisă în mod expres de legile OSHA, Guardair nu o recomandă. Dezactivarea funcției „om mort” încorporată în mecanismul de declanșare ar putea face ca unealta pneumatică să se rotească și să rănească grav pe cineva.

Care este avantajul pistoalelor pneumatice de siguranță Guardair față de țevile drepte?

  • Țevile drepte sunt ineficiente, deoarece necesită mult mai mult aer comprimat decât un pistol cu ​​aer de siguranță proiectat corespunzător pentru a oferi aceeași cantitate de forță.
  • Țevile drepte sunt controlate frecvent de o supapă cu bilă, care nu are funcționalitatea „om mort” găsită în mecanismul de declanșare a pistolului cu aer de siguranță.
  • Țevile drepte nu sunt unelte proiectate ergonomic, prin urmare provoacă oboseală operatorului în timp.
  • Deoarece țevile drepte nu aderă la ghidul OSHA care limitează presiunea de ieșire, care este mai mică de 30 psi atunci când sunt închise, ele sunt ilegale și periculoase.

Ce dimensiune de linie de aer am nevoie pentru a utiliza pistolul meu de siguranță Guardair?

  • În general, sunt necesare linii de aer de 1/4 inch ID sau mai mari pentru pistoalele pneumatice de siguranță Guardair cu prize NPT de 1/4 inch.
  • Liniile aeriene cu un ID de 3/8 inch sau mai mare sunt necesare pentru armele aeriene cu prize NPT de 3/8 inch.
  • Sunt necesare linii aeriene cu un ID de 3/4 inch sau mai mare pentru armele aeriene care au o intrare NPT de 3/4 inch.
  • Liniile de aer pot fi întotdeauna proiectate mai mari decât este necesar, dar nu mai mici, pentru a asigura o tracțiune nominală.

De ce pistolul meu cu aer comprimat nu are putere?

  • Din cauza liniilor aeriene subdimensionate
  • Datorită conectorilor și/sau fitingurilor subdimensionate
  • Capacitatea sau presiunea aerului instalației inadecvate