IMPERIAL

Din 1905, Imperial (o marcă Stride Tool) este unul dintre cei mai importanți producători de unelte specializate pentru HVAC/R, instalații sanitare, pneumatice, siguranță, prelucrare, prelucrarea tuburilor, aplicații auto, industriale și electrice. Citeste mai mult

Filtru

Scule de mână

HVAC și refrigerare

Sanitar

Electrical

Pneumatică

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Piese metalice

Manipularea materialului

Transmisie de putere

Consumabile de laborator

Instrumente de testare

Siguranţă

prelucrare

Sudare

Scule de mână Filtru

Instrumente sanitareVezi tot

  • Instrumente de evazare și balotare

    Unelte de evazare și balansare de înaltă performanță concepute pentru a conecta în siguranță conductele / tuburile de gaz prin lărgirea treptată a capătului tubului cu pereți subțiri, astfel încât să poată găzdui celălalt tub. Disponibil și în kituri de 2, 3 și 24 de bucăți

  • Alezător de mână

    Alezoare de țevi interioare/exterioare de înaltă calitate, ideale pentru îndepărtarea bavurilor de pe țevi și conducte și pentru a șterge găurile din table și materiale plastice. Dispune de lame din oțel călit și poate funcționa atât în ​​sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic

  • Freze pentru țevi și tuburi
  • Tuburi Benders

Despre IMPERIAL

Catalogul Imperial include instrumente foarte durabile de evazat și presărat, clești de sârmă, îndoitoare pentru tuburi, chei cu clichet și seturi de calibre colectoare. Cheile imperiale sunt folosite pentru a oferi aderență și avantaj mecanic în timp ce se aplică un cuplu elementelor de fixare, cum ar fi piulițele și șuruburile. Al brandului chei de service SAE cu clichet prezintă o construcție din nichel pentru a rezista la sarcini puternice de impact și finisaj cromat pentru a asigura duritatea, protecția împotriva uzurii și o suprafață strălucitoare.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Imperial Tools încrucișează referințe individuale cu numerele de model Westward echivalente. Așadar, dacă sunteți în căutarea unor articole concurente care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are la dispoziție instrumentele echivalente de mână și de instalații sanitare imperiale. De asemenea, clienții pot face referințe încrucișate la majoritatea produselor folosind ultimele 5 cifre ale numerelor de model.

Livrarea

Sculele de tăiere imperiale sunt disponibile în lungimi cuprinse între 5 și 8.25 inci. Instrumentele de mână, de instalații sanitare și de tăiere au dimensiuni mici și necesită ambalare atentă, deoarece unele produse se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, acestea sunt livrate prin curier și nu prin transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Dispozitive de tăiat tuburi Hi-Duty

Oțelul întărit închis îmbunătățește durata de viață, iar mecanismul de alimentare a rulmentului de tracțiune asigură o acțiune de tăiere lină și o funcționare fără probleme. Designul unic elimină spirala pentru tăieturi curate în unghi drept. ...Citeste mai mult 

Instrumente de evazare Rol-Air

Con de oțel fațetat și întărit, cu finisaj cromat satinat negru pentru a crea o evază de 45 de grade deasupra blocului de matriță, precum și lustruirea automată a feței evazate pentru a minimiza debavurarea. Jug slip-on pentru utilizare în...Citeste mai mult 

Chei cu clichet KWIK-TITE

Asigurați instalarea rapidă a supapelor, fitingurilor pentru tuburi, șuruburilor, piulițelor hexagonale și elementelor de fixare. Fălci deschise, construite din oțel, pentru alunecarea ușoară pe elemente de fixare și fitinguri, chiar și în spații înguste. Se poate întoarce rapid ...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Ce sunt fitingurile la 45 de grade?

Aceste fitinguri flare SAE sunt proiectate cu o suprafață de ședere evazată de 45 de grade. Sunt ideale pentru aplicații auto, militare și petrol și gaze și sunt fabricate din oțel/oțel inoxidabil.

Produse exclusive pentru marcă