KESON

Din 1968, Keson este un producător american de produse de măsurare și marcare de înaltă calitate. Cu sediul central în Aurora, Illinois, SUA, linia de produse a companiei include benzi de măsurat, roți de măsurare, accesorii aferente și multe altele. Citeste mai mult

Filtru

Scule de mână

Manipularea materialului

Pneumatică

Siguranţă

Echipamente de exterior

Unelte electrice

Echipamente și consumabile pentru vopsea

Electrical

Scule de mână Filtru

Instrumente de marcareVezi tot

Instrumente de măsurare și aspectVezi tot

  • Benzi de măsurare

    Standard / ingineri care măsoară benzi utilizate pentru măsurarea distanțelor în lucrările de topografie. Prezintă lame din fibră de sticlă / oțel pentru a rezista la rupere sau deteriorări în condiții extreme de câmp. Modelele selectate sunt echipate cu o clemă pentru centură.

  • Accesorii pentru roți de măsurare

    Include accesorii de schimb, precum contoare și cutii de transport din nailon, pentru utilizare cu roți de măsurare

  • Roți de măsurare

    Folosit pentru măsurarea limitelor sau suprafețelor mari pentru aplicații pe șantierele de construcții, marcarea drumurilor, pavarea și împrejmuirea Dispune de o roată cu spițe din metal / ABS- / plastic și capabilă să măsoare distanțe de până la 100000 de picioare

  • Reguli și margini drepte

Instrumente pentru beton și țiglă pentru zidărieVezi tot

  • Accesorii pentru scule diverse pentru zidărie

    Sfori de zidar din nailon răsucite utilizate pentru a oferi rezistență împotriva uleiului, benzinei și substanțelor chimice în timpul aplicațiilor de marcare. Disponibil în culorile verde, roz, portocaliu și alb

Despre KESON

Benzile Keson sunt prevăzute cu material durabil din oțel sau fibră de sticlă pentru a rezista la deteriorare și rupere. Construcția cu mai multe straturi a acestora benzi lungi oferă o rezistență apreciabilă la tracțiune și rezistență la coroziune, făcându-le potrivite pentru utilizare în operațiuni cu prezența apei sărate. Keson roti de măsurare dispune de un contor ușor de citit și sunt capabile să măsoare distanțe de până la 100000 de picioare.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri Keson încrucișează referințe individuale cu numerele de model echivalente Westward și Bosch. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Keson disponibile.

Livrarea

Aceste produse Keson variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole Keson sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Vopsea spray fluorescentă ULTRA-MARK

Vopseaua spray fluorescentă ULTRA-MARK este proiectată pentru a genera o strălucire superioară pentru vizibilitate pe distanță lungă. Luminozitatea vopselei este sporită dacă un strat alb este pulverizat înainte de a marca o suprafață întunecată...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Ce este o linie de cretă?

O linie de cretă este un instrument folosit pentru a face linii drepte pe suprafețe. Este alcătuit dintr-un șir acoperit cu cretă întins între două puncte și rupt pentru a crea o linie dreaptă. Keson realizează mai multe tipuri de linii de cretă, inclusiv cele cu șiruri mai lungi pentru proiecte mai mari.

Cum îngrijesc și întrețin instrumentele de măsurare Keson?

  • Păstrați-le curate și uscate.
  • Evitați expunerea acestora la temperaturi extreme sau la substanțe chimice.
  • Păstrați-le în mod corespunzător atunci când nu sunt utilizate.

Câtă distanță poate fi măsurată folosind benzile de măsurare lungi Keson?

Aceste benzi de măsurare lungi pot măsura până la 300 de picioare.

Care este semnificația cadrului tubular din oțel în roțile de măsurare Keson?

Cadrele tubulare din oțel oferă un plus de rezistență și previn căderile externe și oboseala utilizatorului.

Produse exclusive pentru marcă