KNIPEX

Cu sediul central în Wuppertal, Germania, Knipex produce clești și alte unelte din 1942 pentru industria construcțiilor, electrică, aerospațială, electronică, prelucrarea metalelor și instalații sanitare. Citeste mai mult

Filtru

Scule de mână

Manipularea materialului

Pneumatică

Sanitar

Siguranţă

Electrical

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Elemente de fixare

Scule de mână Filtru

CleșteVezi tot

  • Clești de tușier

    Folosit de electricieni și comercianți pentru prinderea, îndoirea, tăierea și răsucirea unui sortiment de fire și cabluri. Prezintă o zonă de prindere cu noduri încrucișate zimțate pentru tragere și mâner izolat

  • Cleste de blocare

    Clește de blocare din crom vanadiu/oțel echipat cu șuruburi de reglare și declanșatoare de eliberare pentru o strângere sigură pe o gamă largă de obiecte. Disponibil în diferite stiluri de fălci pentru a prinde obiecte rotunde, plate și mari în diverse aplicații de instalații sanitare și de sudare

  • Cleste pentru nas lung și pentru nas

    Poate încăpea în spații înguste și adânci; au o suprafață netedă / zimțată pentru a evita deteriorarea și zgârierea și pentru a oferi o prindere fermă. Potrivit pentru prinderea, bucla și tăierea firelor, precum și pentru prinderea obiectelor mici

  • Seturi Clesti
  • Cleste pentru inele de fixare și blocare

    Utilizat pe scară largă la instalarea sau îndepărtarea inelelor de fixare, de blocare sau de reținere. Prezintă o construcție din oțel pentru rezistență și durabilitate, iar vârfurile fălcilor pentru a ține în siguranță capetele inelelor și pentru a evita ruperea

  • Cleste de îmbinare solide
  • Clești de specialitate
  • Cleste pentru limbă și canelură

    Include buton / îmbinare cu caneluri / clește cu reglare rapidă și auto-reglare pentru a strânge sau slăbi țevi, fitinguri sau conectori și pentru prinderea, ținerea sau întoarcerea obiectelor cu formă neregulată. Disponibil în diferite materiale pentru mâner și lungimi și lățimi ale fălcilor

Unelte de tăiereVezi tot

  • Cleste

    Freze rezistente la uzură, ideale pentru tăierea lacătelor, lanțurilor, plaselor de sârmă și șuruburilor. Dispune de lame din oțel crom-vanadiu pentru o durată lungă de viață și un dop forjat cu inserție din elastomer pentru absorbția curselor de tăiere. Poate tăia fire de oțel temperat/precomprimat cu duritate de până la 48 HRC

  • Freze de cablu și sârmă

    Tăietoare de cablu și sârmă tăiate central / tăiat cu un arc de deschidere intern cu blocare și îmbinare cu șurub pentru ghidarea lamei. Aveți un design robust cu un mâner confortabil pentru a asigura operațiuni precise. Lamele sunt curbate și măcinate la suprafață pentru o durabilitate extinsă

  • Freze diagonale

    Proiectat cu un cap îngust pentru tăierea știfturilor și sârmelor mici în spații compacte în care nu pot fi utilizate freze mai mari. Prezintă margini întărite cu ulei cu o duritate de 62 HRC și sunt oferite în opțiuni de oțel vanadiu, oțel, oțel pentru scule, oțel crom vanadiu și opțiuni de oțel negru.

  • Freze cu cârlig

    Freze de demontare solide, fixe, cu cârlig și în formă de seceră, cu o lamă din oțel special pentru scule din oțel inoxidabil întărit în vid pentru aplicații grele. Folosit pentru a tăia cabluri rotunde, cabluri de sector și izolații ale conductorilor

  • Tăietoare și ciocănitoare

    Clești pentru tăiere la capăt / precizie / ESD și clește crestat concepute pentru a tăia tabla fără deformare și pentru a răsuci și tăia fire într-o singură operațiune. Disponibil în diferite lungimi, lățimi și forme ale fălcilor

  • Foarfece și foarfece
  • Dispozitive de decupare a firelor și tăietoare de cabluri

WrenchesVezi tot

  • Chei reglabile

    Ideal pentru strângerea și slăbirea elementelor de fixare încăpățânate sau uzate din materiale moi și dure. Caracteristică construcție din oțel crom-vanadiu pentru a asigura rezistență ridicată și fălci paralele de prindere netedă pentru a oferi contact maxim cu piulițele sau șuruburile

  • Chei cu capăt de cutie

    Ideal pentru strunjirea piulițelor și șuruburilor de formă pătrată și hexagonală. Au bucle închise de dimensiuni diferite la ambele capete. Disponibil atât în ​​dimensiuni SAE, cât și în dimensiuni metrice

  • Taste Hex / Torx

    Oferă rotație de 360 ​​de grade la unghiuri de până la 35 de grade. Dispune de mânere izolate în formă de T pentru o prindere confortabilă și o putere crescută de viraj

  • Chei cu cap deschis
  • Chei pentru țevi
  • Service/Chei pentru pompa

Socluri și bițiVezi tot

  • Clichete de mână izolate

    Aveți prize interschimbabile pentru a ajuta la slăbirea și strângerea șuruburilor și elementelor de fixare de diferite dimensiuni. Dispune de o prindere izolata si durabila pentru a reduce posibilitatea de electrocutare

  • Extensii de soclu
  • Accesorii pentru chei cu soclu
  • Sockets

    Prize din oțel cromat concepute pentru a strânge sau slăbi cu ușurință piulițele / șuruburile ruginite Disponibil în dimensiuni SAE / metrice și diferite dimensiuni de antrenare

Șurubelnițe și șurubelnițeVezi tot

  • Șurubelnițe multi-biți

    Chei pentru dulapul de control în stil stilou ușor de transportat, cu cleme de fixare pentru deschiderea dulapurilor de control și strângerea/slăbirea șuruburilor. De asemenea, sunt disponibile chei duble ale dulapului de comandă cu opt brațe cu biți interschimbabile

  • Drivere de nuci

    Dispune de arbori tubulari pentru a se potrivi șuruburilor lungi, capete de precizie pentru fixarea piulițelor hexagonale și capete filetate pentru slăbirea piulițelor cu ușurință. Disponibil în diferite lungimi de tije și dimensiuni hexagonale

  • Șurubelnițe

Instrumente de sertizareVezi tot

  • Instrumente de sertizare a cablurilor și a firelor

    Sertisitoare digitale / izolate ideale pentru imbinarea cablurilor coaxiale sau a conectorilor de semnal prin deformarea componentelor metalice. Prezintă rezistență ridicată la șocuri termice și vibrații datorită elasticității metalului. Disponibil în variante de mâner cu prindere pernă, înmuiat și antiderapant acoperit cu plastic

  • Instrument de sertizare moare

    Conector solar matrițe / locatoare solare de sertizare ideale pentru stabilirea conexiunilor electrice temporare / permanente. Compatibil atât cu conectori izolați, cât și neizolați, precum și cu terminale de dimensiuni cuprinse între 15 și 10 AWG

  • Seturi de instrumente de sertizare

    Seturi de sertizare și sortimente de sertizare pentru capace, cum ar fi sertizatoare, matrițe, clești de sertizare, localizatoare, conectori standard pentru cabluri și tăvi de inserare stivuibile. Disponibil în moduri de sertizare și clichet

Ferăstraie de mână și ferăstrăuVezi tot

  • Ferăstraie manuale

    Dispune de o lamă de oțel de 6 inchi cu 25 de dinți pe inch pentru tăierea fină a metalelor și a lemnului, precum și a pieselor neregulate și curbate. Au un mâner izolat cu design pistol pentru rezistență la șocuri și prindere ușoară

Kituri de scule manualeVezi tot

  • Seturi de instrumente izolate

    Capăt izolat deschis, prize și seturi de scule care conțin dispozitive de dezimbrare, cuțite de demontare, chei, cleme izolante, covorașe izolante, mănuși și cabluri de electrician. Disponibil în seturi de dimensiuni cuprinse între 5 și 48 de bucăți

Despre KNIPEX

Catalogul extins al mărcii include dispozitive de îndepărtare a sârmelor, unelte de demontare, clești de prindere, clește, clește tăiat, clește, clește pentru pompă de apă, chei pentru țevi, foarfece pentru cablu și cablu și multe altele. Knipex cleste sunt concepute pentru tăierea lanțurilor, șuruburilor, plaselor de sârmă și lacătelor și au mânere înclinate pentru a minimiza efortul operatorului prin reducerea cerințelor de forță. Aceste freze Knipex sunt echipate în plus cu manșoane antiderapante cu două componente pentru o prindere sigură și muchii de tăiere întărite prin inducție pentru manipularea metalelor de înaltă rezistență. Pentru prinderea, fixarea și ținerea pieselor de prelucrat în timpul operațiunilor de sudare, falcă de strângere Knipex cleste de blocare sunt potrivite datorită acțiunii pârghiei de comutare care asigură o forță mare de strângere cu un efort manual minim. Acești clești compacti de blocare au o construcție din oțel laminat care facilitează operarea cu o singură mână pentru a oferi confort utilizatorului pentru utilizare prelungită și sunt oferite în lățimi ale fălcilor cuprinse între 2.625 și 5.515 inci.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Numerele piesei Knipex fac adesea trimiteri încrucișate la diverse OTC produse. Deci, dacă sunteți în căutarea unui instrument Knipex care este fie învechit, fie epuizat, sunt șanse să avem articolul echivalent disponibil.

Livrarea

Aceste instrumente sunt de dimensiuni mici și necesită ambalaj compact. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și transport aerian.

Denumiri comerciale majore

Freze de șuruburi CoBolt

Aceste freze au muchii de tăiere de precizie pentru a tăia cu ușurință atât firele moi, cât și cele dure. Aceste freze taie componente, cum ar fi nituri, șuruburi și cuie instantaneu. Au tăiere călită prin inducție ...Citeste mai mult 

Clești SmartGrip

Acesti clesti sunt ideali pentru aplicatii care necesita schimbari frecvente la piese de prelucrat cu dimensiuni diferite. Au o funcție de reglare automată pentru operare și reglare cu o singură mână. ei...Citeste mai mult 

Avantajele competitive KNIPEX

Knipex Bix

Aceste unelte taie manșoanele și țevile de etanșare fără a genera așchii. Designul lor compact se potrivește în mână și oferă portabilitate la locul de muncă, iar mecanismul de blocare permite transportul în siguranță.

Întrebări Frecvente

Cliștii Knipex au nevoie de lubrifiere?

Da, cleștii Knipex trebuie lubrifiați la intervale regulate cu ulei de motor sau ulei industrial.

Ce clești de sertizare sunt ideali pentru ferule duble?

Cleștii, cum ar fi cleștii de sertizare auto-reglabili pentru virole de sârmă, sunt potriviti pentru sertizarea virolelor duble.

Produse exclusive pentru marcă