Sursă Orice parte Cere acum

Multiple Purchase OptiFirefox Cerere pentru oferta de pret

Termeni NET30 Solicitați un cont comercial

NEWSTRIPE

Filtru

Siguranţă

Echipamente și consumabile pentru vopsea

PNEumatics

Sanitar

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Manipularea materialului

Consumabile de laborator

Curățenie

Siguranţă Filtru

Iden.tifProduse de icationVezi tot

  • Șabloane și seturi de șabloane

    Folosit pentru a șabloane coșuri, containere, terenuri de fotbal, tarabe de parcare, piste, căi de rulare și alte zone de cală. Fabricat din plastic PolyTough și disponibil în diferite dimensiuni

Siguranța traficuluiVezi tot

  • Marcaje de pavaj și bandă de marcare pentru pavaj

    Potrivit pentru preventaccidentarea gleznei/piciorului la un jucător cu sistemul de aranjare a câmpului SafeMark. Fabricat din PolyFoam protejat UV pentru a asigura un sistem de marcare indestructibil și prevent derapaj sau prindere. Ancora unică cu aripi asigură o instalare rezistentă la vandal. 10 markere de schimb incluse

Depozitare în siguranțăVezi tot

  • Sistemul de eliminare / reciclare a cutiei cu aerosoli

    Newstripe sistemele de reciclare / perforare a cutiilor de aerosoli sunt concepute pentru a depresuriza cutiile de aerosoli pentru reciclare, pentru a eliminainate & capture compou organic volatilnds și pentru a perfora și a scurge bidoanele. ThesSistemele de perforare a cutiilor de aerosoli cuprind un filtru de carbon pentru a capta vaporii care ies și pot fi amplasate cu ușurință pe un tambur de 30/55 de galoane. Sistemele de eliminare a cutiilor de aerosoli AeroVent au un filtru cu tambur dublu Safe2Vent cu durata de viață a filtrului de până la 90 de zile și un indicator de verificare Viz-a-Ball pentru a arăta operatorului când trebuie depresurizate cutiile. Varianta 3X a lui thesSistemele de eliminare pot procesa până la 3 cutii simultan, reducând astfel costul eliminării nesigure a deșeurilor. These mâner acţionat manual / clamp sistemele sunt conforme cu reglementările OSHA, EPA, RCRA și California SB1158 și sunt disponibile în capacități de 1 și 3 cutii. Concasoarele mari de găleți și conserve ale mărcii pot aplica forță de până la 13000 lb pentru a reduce volumul containerelor cu până la 75%. ThesConcasoarele dispun de un sistem de blocare de siguranță care oprește procesul de zdrobire dacă ușa containerului este deschisă la jumătatea ciclului. Raptor Supplies are o gamă largă de thesConcasoare de găleți și cutii și alte echipamente de reciclare a cutiilor de aerosoli, cum ar fi cartușe de schimb, kituri de reparații de întreținere și filtre de schimb pentru perforarea cutiilor.

Despre Newstripe

Newstripe este un producător de frunte de echipamente de bandă pentru pavaj și podele și sisteme de eliminare a conservelor ideal pentru întreținerea și marcarea câmpului. Sutienulnds catalogul extins include șabloane, vopsele cu dungi, șabloane, concasoare de găleți și compactoare. Sisteme AeroVent by Newstripe sunt sisteme robuste de perforare cu aerosoli realizate din oțel sudat cu arc și sunt ideal pentru zdrobirea conservelor în fier vechi. ThesConcasoarele au un mâner / clamp și filtru de cărbune activ Safe2Vent pentru depresiunea în siguranță a cutiilor. Mânerul asigură etanșarea etanșă a camerei în timp ce filtrele de carbon prevent vaporii din scăpare. Sunt disponibile într-o variantă de capacitate cu o singură sau trei cutii, AeroVent 3X având un design unic al tăvii cu ghidaje din aluminiu cu schimbare rapidă pentru a permite conserve de diferite dimensiuni. Newstripe striping machines (4250 Airless de Newstripe) sunt concepute pentru marcarea trotuarelor și a terenurilor de atletism. These machi compact și ușornes sunt echipate cu o pompă de presiune reglabilă, de 3000 psi, care pulverizează litere strălucitoare și dreptenes (2 până la 6 inci lățime) fără a pierde vopsea. Raptor Supplies oferă o gamă largă de soluții de striping, împreună cu șabloane pentru proiectarea și pictarea desenelor unice.

Produse exclusive pentru marcă