NORTH BY HONEYWELL

North by Honeywell oferă soluții superioare de protecție respiratorie împotriva pericolelor care pun viața în pericol la locul de muncă. Achiziționate de Honeywell în 2008, produsele North Safety continuă să fie produse sub noul nume - North by Honeywell. Citeste mai mult

Filtru

Siguranţă

Sanitar

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Pneumatică

Curățenie

Sudare

Manipularea materialului

pompe

Consumabile de laborator

Iluminat

Adezivi de etanșare și bandă

HVAC și refrigerare

Scule de mână

Echipamente și consumabile pentru vopsea

Piese metalice

Siguranţă Filtru

RespiratorVezi tot

  • Hote de evadare și respiratoare

    Folosit ca dispozitiv de evacuare a vizitatorilor împotriva unei eventuale scurgeri de amoniac sau gaz acid. De asemenea, furnizați o metodă rapidă și economică pentru a scăpa de situațiile de urgență non-IDLH. Echipat cu muștiucuri flexibile și moi pentru o mai bună aderență și confort

  • Testarea potrivirii
  • Respiratoare pentru față completă

    Respiratori certificate ANSI care oferă protecție completă a feței împotriva contaminanților din aer. Dispune de o cupă orală/nazală pentru a evita reinhalarea dioxidului de carbon expirat și este oferită în variante cu 4 și 5 puncte de suspensie

  • Măști de gaz
  • PAPR
  • Accesorii PAPR

    Include accesorii de înlocuire pentru aparatele respiratorii electrice cu purificare a aerului, cum ar fi tuburi de respirație, benzi de transpirație pentru acoperirea capului și capace pentru tuburi de respirație drepte/Y

  • PAPR și hote și căști de aer furnizate

    Glugă, huse pentru cap și glugă utilizate cu aparate respiratorii electrice cu purificare a aerului (PAPR) pentru a proteja utilizatorii de substanțele chimice periculoase și vapori. Dispune de un colector care direcționează aerul peste lentilă pentru a reduce aburirea

  • Accesorii pentru respiratoare

    Include conectori pentru cartuș, adaptoare de testare a potrivirii, scaune pentru supapa de expirație și cupe pentru nas, utilizate pentru a înlocui părțile uzate ale respiratorului de aer.

  • Furtune pentru linia aeriană respiratorie
  • Seturi și șervețele de curățare respiratorie
  • Depozitarea echipamentului respirator

    Saci de transport pentru masca, potrivite pentru depozitarea mascalor de protectie si masca completa. Compatibil cu aparatele respiratorii CBRN de evacuare de urgență North By Honeywell ER2000CBRN

  • SCBA și cilindrii de aer de respirație
  • Seturi de ochelari și huse pentru lentile

    Include o gamă largă de soluții de curățare, inserții de lentile și alte accesorii pentru a vă ajuta cu nevoile dumneavoastră de protecție respiratorie

  • Accesorii de aer furnizate

    Include accesorii de înlocuire, cum ar fi adaptoare, șuruburi, cleme, garnituri pentru piese faciale și carcase pentru garnituri de expirare pentru utilizare cu aparate de respirație.

  • Respiratoare de aer furnizate

Mănuși și protecție pentru mâiniVezi tot

  • Mănuși și împachetări anti-vibrații

    Mănuși certificate CE, cu închidere cu cârlig și buclă pentru confortul utilizatorului și plasturi de clorură de polivinil pentru a oferi protecție împotriva șocurilor de impact în șantierele de construcții și minerit

  • Mănuși antistatice

    Mănuși conductoare antistatice din fibră Thunderon pe bază de cupru, cu un strat de poliuretan pe palmă și vârful degetelor. Ideal pentru manipularea dispozitivelor sensibile la electricitate, cum ar fi componentele computerului și plăcile de circuite

  • Mănuși rezistente la substanțe chimice

    Ideal pentru protecție împotriva uleiurilor, grăsimilor, produselor petroliere și substanțelor caustice în aplicațiile generale de curățare și procesare a alimentelor. Disponibil într-o gamă largă de dimensiuni, culori, opțiuni de finisare și materiale de căptușeală

  • Mănuși de cameră curată și de laborator

    Mănuși din nitril cu manșete aspre, din mărgele din piele, pentru a rezista la abraziune, substanțe chimice, tăieturi și înțepături. Se ofera in pachete de 100 de bucati

  • Mănuși acoperite

    Mănuși acoperite cu nitril / vinil / PVC / fire ideale pentru a oferi rezistență la uleiuri, grăsimi, perforații și tăieturi în operațiunile de manipulare a materialelor și asamblare auto. Disponibil în spumă și opțiuni de finisaj texturat

  • Mănuși cu stare rece

    Mănuși durabile din piele de vaca despicată pentru palmă, concepute pentru a oferi o protecție termică excelentă la temperaturi extrem de scăzute (mai puțin de -38 grade C). Dispune de o căptușeală de vinil impermeabilă pentru a preveni umezirea mâinilor, iar degetul mare al aripii și o construcție tăiată cu armă pentru confortul utilizatorului

  • Mănuși rezistente la tăiere

    Conceput pentru a proteja mâinile de lame, cuțite sau sticlă în stațiile de sudură și unitățile de procesare a alimentelor. Acoperire cu nitril / poliuretan / PVC pentru un strat suplimentar de protecție

  • Mănuși Cutie Mănuși

    Mănuși fără sudură pentru torpedo, oferind rezistență ridicată la permeație la vapori, substanțe chimice oxidante, grăsimi și combustibili. Ideal pentru utilizare în unități de prelucrare a alimentelor și laboratoare. Oferit în opțiuni de material Hypalon, neopren și butil

  • Mănuși tricotate

    Mănuși ușoare din tricot, cu un design din tricot fără cusături pentru o potrivire naturală. Urmați standardele USDA/FDA pentru utilizare în unitățile de procesare a alimentelor

  • Mănuși din piele de palmier

    Mănuși pentru șofer de cereale de vacă, cu degetul mare drept necăptușit și construcție tăiată cu armă pentru a oferi rezistență la abraziune și o ventilație îmbunătățită. Două degete mijlocii cusute separat pentru înaltă dexteritate și confort, precum și pentru manipularea obiectelor mici

Protecția capuluiVezi tot

  • Bump Caps

    Capace ușoare, cu o carcasă HDPE în 4 puncte, cu reglare prin blocare pentru a proteja utilizatorii de tăieturi, zgârieturi și vânătăi. Oferit în culorile albastru, bleumarin, alb și galben

  • Bretele pentru bărbie

    Curele de barbie din polietilenă în 4 puncte concepute pentru a fi utilizate cu pălăriile North-Honeywell pentru a preveni incidentele de cădere neintenționată a pălăriilor.

  • Accesorii pentru cască
  • Accesorii de montare pentru cască
  • Suspensii de cască

    Suspensii cu clichet și blocare din plastic/nailon cu benzi de transpirație căptușite la 360 de grade și fante pentru accesorii pentru viziere și căști pentru urechi

  • Pălării Tari

    Include pălării de protecție frontale/cu boruri complete, clasificate ANSI, ideale pentru lucrătorii din fabrică și șantier pentru a oferi toleranță maximă la căldură, ploaie și impact. De asemenea, sunt disponibile căști de protecție preinstalate cu căști pentru urechi și ecran pentru față

Protecția ochilor și accesoriiVezi tot

Îmbrăcăminte de unică folosință și rezistentă la substanțe chimiceVezi tot

Protecția fețeiVezi tot

  • Cască pentru față
  • Viziere de înlocuire a feței

    Include ecrane și viziere pentru a proteja fața și ochii de resturi zburătoare, poluanți și stropire chimice. Compatibil cu toate accesoriile populare și oferite în variante de policarbonat / PETG / metal / propionat

Despre NORTH BY HONEYWELL

North, o filială a Honeywell Safety Products, este un producător global de echipamente de ultimă oră pentru siguranța personalului pentru aplicații în șantiere, rafinării de petrol/gaz și parcuri eoliene. Catalogul extins North Safety Products cuprinde ochelari de protecție, mănuși de protecție, îmbrăcăminte de lucru rezistentă la substanțe chimice, căciuli și truse de supraviețuire în caz de dezastru. Ochelarii de protecție North sunt proiectați conform standardelor ANSI și au lentile din policarbonat pentru protecție împotriva prafului, zgârieturilor, radiațiilor UV și a ceață. Acești ochelari de protecție sunt disponibili atât în ​​variantă cadru, cât și fără ramă.
Mănușile North by Honeywell sunt fabricate din materiale inovatoare și ușoare, oferind un confort excelent și prevenind oboseala mâinilor. Aceste mănuși de protecție au un design de vârf pentru a oferi o potrivire excelentă, a îmbunătăți dexteritatea și a asigura o adaptabilitate totală la locul de muncă.
Cele mai vândute mănuși rezistente la substanțe chimice ale companiei respectă standardele EN ISO 13997 și sunt echipate cu căptușeală flock / interlock tricot / fără pudră pentru a oferi un strat suplimentar de protecție și pentru a absorbi umezeala.

Lucruri de luat în considerare

Livrarea

Aceste mănuși North by Honeywell au dimensiuni mici și necesită ambalaj compact. Prin urmare, acestea sunt livrate în pachete formate din mai multe bucăți. Aceste mănuși Honeywell sunt potrivite pentru transportul prin curier și nu pentru transportul aerian.

Denumiri comerciale majore

Întrebări Frecvente

Ce să țineți cont atunci când cumpărați mănuși North by Honeywell rezistente la substanțe chimice?

  • Degradarea (D): rezultă dintr-o modificare a uneia sau mai multor proprietăți fizice ale mănușii. Cele mai evidente forme de degradare sunt pierderea rezistenței mănușii și umflarea excesivă.
  • Timpul de străpungere (BT): este definit ca timpul scurs între contactul inițial al substanței chimice lichide cu suprafața exterioară a mănușii și momentul în care rata de penetrare atinge 0.1 mg/mp/sec. Când apare o descoperire, mănușa nu mai oferă o protecție adecvată.
  • Rata de penetrare (PR): Se măsoară în miligrame pe metru pătrat pe secundă (mg/mp/sec). Este fluxul constant al substanței chimice care pătrunde prin elastomerul mănușii. Grosimea mănușii joacă un rol important în rezistența la penetrare.

Cum să păstrați mănușile Honeywell pentru o lungă perioadă de timp?

Pentru a obține o durată maximă de viață, mănușile Honeywell și alte îmbrăcăminte de protecție trebuie să fie îndepărtate de substanțe chimice de pe suprafață prin spălare (sau alte metode adecvate) după fiecare utilizare. Mănușile Honeywell trebuie păstrate departe de atmosfera contaminantă. Mănușile Honeywell perforate, rupte sau rupte trebuie aruncate.

Produse exclusive pentru marcă