Unde este Parker Sediul Hannifin?
Parker Sediul corporativ al Hannifin este în Mayfield Heights, Ohio, în Greater Cleveland (cu Cleveland adresa postala). A fost fondată în 1917 și a fost tranzacționată public la NYSE din 9 decembrie 1964.
În cazul în care să cumpere Parker fitinguri?
Raptor Supplies ofera intregul catalog de Parker fitinguri cu conexiuni fiabile, fără scurgeri, care au performanțe mai bune la greuhest medii. Include fitinguri Intru-Lok, fitinguri EO, fitinguri Triple-Lok, fitinguri Ferulok, fitinguri EO-2, fitinguri Seal-Lok, fitinguri pentru țevi și port adapters.
Ce se întâmplă dacă nu pot găsi Parker Produsul Hannifin de care am nevoie online?
Dacă aveți o Parker Articol Hannifin, de care aveți nevoie, cum ar fi un furtun, fiting sau cuplare rapidă, pur și simplu trimiteți-ne prin e-mail poza produsului dvs. existent sau trimiteți un link sau screenshot al Parker articol necesar. Echipa noastră va răspunde și va oferi produsul corect.
Face Parker faceți fitinguri pentru tuburi AN / AS?
Parker fitinguri pentru tuburi și adapTeritorii sunt conforme cu standardele SAE, nu AN/AS. ThesFitingurile pot fi implementate pentru sprijin la sol, dar nu pot fi utilizate pentru aplicații în aer.
Care este placarea standard care este utilizată de Parker pe armăturile lor?
Parker fitinguri pentru tuburi și adapAcestea au o placare proprie de zinc fără crom-6, numită ToughShield 1000. Oferă până la 1000 de ore de rezistență la coroziune la rugina roșie și, de asemenea, prevents coroziunea de la răspândirea la componentele mai mari adiacente (supape, pompe etc.) din sistem.
Care Parker fitinguri de utilizat la prevent coroziunea agricolă?
Parker oferă acoperire XTR care combate coroziunea cauzată de îngrășămintele pe bază de azot. Acoperirea XTR este disponibilă pentru fitingurile pentru tuburi și adapla cerere, precum și racorduri pentru furtunuri. Pentru a obține o ofertă, contactați Raptor Supplies.
Face Parker au fitinguri pentru tuburi și adappentru combustibili alternativi precum GNC, GNL, GPL și H2?
Absolut, Parker Fitingurile Seal-Lok O-ring Face Seal au produs separat lines disponibile, în special pentru aplicații cu combustibil alternativ GNC, GNL, GPL sau H2.
Face Parker oferă inele O cu temperatură mai mare?
Da, Parker asigură o temperatură înaltă 90 durometru FKM (fluorocarbon) inele O care au o temperatură de la -15 la 400 de graderees Fahrenheit.